農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。
大型ちり取りとしてもお使いいただけます。
ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。
用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用
材質ポリプロピレン
色オレンジ
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。
材質ステンレス
全長(mm)約320
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製の火ばさみです。
ゴミ拾いや炭を掴んだりするのに便利です。
先端部ギザギザ加工で確実に掴めます。
用途ゴミ拾いや炭掴みなど
幅(mm)約22
材質ステンレス
厚さ(mm)約1
錆びにくいステンレス刃です。
切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに
材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木
全長(mm)約340
質量(g)約140
刃長(mm)約165
柄長さ(mm)約210
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。
薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。
用途稲刈り作業・草刈りなどに
材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木
全長(mm)約380
質量(g)約130
刃長(mm)約180
柄長さ(mm)約330
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
シンプルで機能的な入門用モデルです。
軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。
扱いやすい840gの軽量タイプ。
果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。
簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に
全長(mm)1800~3000(5段階調節)
材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ
質量(g)約840
刃長(mm)約60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
1本
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
こんなお得な商品も!

はさみ 剪定用
モノタロウ
¥509
税込¥560
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。
頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。
負担軽減のため、クッションゴム付き。
滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に
材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ
幅(mm)235
全長(mm)655
質量(g)580
刃長(mm)165
切断能力(mm)12
使用目的剪定、刈込
切断対象生木、庭木
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
用途稲刈り作業・草刈りなどに
材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木
全長(mm)約350
質量(g)約90
刃長(mm)約160
柄長さ(mm)約210
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
長い先端が缶を掴み易い形状
全長(mm)450
質量(g)300
頭部長(mm)150
先端幅(mm)95
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
除草作業用です。
刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。
用途草刈りなどに
材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木
全長(mm)約220
質量(g)約60
刃長(mm)約85
柄長さ(mm)約150
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
従来の刃に絶妙な角度をつけ、より草の根元にフィットし使いやすく改良。
するどいのこ目でざっくり、シャープな平刃ですっきり。
地面を這う硬くて根を張った雑草も、細かく柔らかい雑草も退治する小気味よさ。
軽量アルミハンドル柄。
収納もコンパクトで持ち運びに便利。
刃はサビに強いメッキ仕上げ。
全長(mm)1290
質量(g)350
刃幅(mm)80
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!

はさみ 芽切り用
モノタロウ
¥409
税込¥450
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に
全長(mm)190
質量(g)110
刃長(mm)45
切断対象かき、みかん、野菜
先端がギザが付き掴み易いステンレス製のトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
幅(mm)23
厚さ(mm)1.2
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 320mlレギュラーサイズ。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。
成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素
トラスコ品番385-5139
種別合成洗剤(アルカリ性)
サイズ90×50×197
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 500ml詰替用。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。
成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素
トラスコ品番385-5147
種別詰替用ボトル
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。
溝の泥あげにもご使用戴けます。
スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼
幅(mm)90
全長(mm)420
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ステンレス
材質(網)鉄・亜鉛メッキ
目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
刃がノコギリ状になっている鎌です。
草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに
材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木
全長(mm)約240
質量(g)約60
刃長(mm)約105
柄長さ(mm)約150
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
ロングサイズで立ったまま、しかも刃先樹脂カバーの効果で軽い力で楽々ゴミひろいできます。錆びに強いステンレス製本体です。手に優しい樹脂付きグリップです。
用途ゴミひろい用
全長(mm)750
幅(mm)42
材質ステンレス
厚さ(mm)1
質量(g)350
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
価格重視のスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。
材質(本体)スチール、(柄部)プラスチック
色(本体)黒、(柄部)赤
先端長(mm)約135
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。
庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。
コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。
小さな草は先で起こしてください。
ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
しっかりつかめる強力タイプです。金属ヘッドとアルミパイプのしっかりした作りで、重いモノでもしっかり掴めます。先端ラバーにより、小さい物や金属性の小物、水に濡れて滑りやすいゴミなどが掴み易くなっています。伸縮タイプは最大171cmまで伸び、深い水路や池のフチ、手や身体の入らない奥まった場所でも安全につかめます。
用途ゴミ拾いなどの清掃作業。
材質ヘッド:鉄 パイプ:アルミ
寸法(cm)最短:121、最長:171
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

火ばさみ ステンレス製
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
ステンの長いトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm)750
幅(mm)23
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)750×23×40
質量(g)260
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
刃長(mm)120
刃幅(mm)25
全長(mm)280
仕様鋼付
材質刃:刃物鋼、柄:木
幅(mm)120
質量(g)80
奥行(mm)30
刃の種別片刃
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。剪定・整枝作業用です。握りやすい樹脂グリップ付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。
用途剪定鋏。
材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング)
使用目的剪定
もしもの時に便利です。特殊3点掴み形状でヘビをしっかりつかめます。離れた場所から安全にヘビを捕獲する事ができます。軽量で持ち運びに便利です。アルミ製で軽量なので女性でも簡単に扱えます。手元握りを握るだけの操作で、先端ハサミ部分でヘビを捕獲できます。
用途ヘビの捕獲。
長さ(mm)1200
材質ステンレス・アルミ・TPR
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業
全長(mm)200
刃長(mm)55
切断能力(mm)(生木)20
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)300
使用目的剪定、整枝
切断対象庭木、果樹
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。