絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(2)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(2)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(3)
- 400~450未満(1)
- 650~700未満(1)
- 3000~4000未満(1)
刃長(mm)
- 48(1)
- 55(1)
- 60(2)
- 61(1)
- 85(1)
- 100(1)
- 105(1)
- 160(1)
- 165(3)
- 180(2)
ブランド
- モノタロウ
- 千吉(476)
- 浅香工業(341)
- エスコ(276)
- アルスコーポレーション(234)
- 浅野木工所(225)
- BAHCO(バーコ)(167)
- 豊稔企販(160)
- ホウネンミヤワキ(158)
- 石黒金属(157)
- 千吉 金(144)
- アルス(134)
- 喜久和(121)
- ゴールデンスター(117)
- カネコ総業(108)
- カマキ(108)
- 豊穣(91)
- 近正(89)
- サボテン(88)
- ドウカン(83)
- ブランドをもっと見る

テミ
(286件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。 大型ちり取りとしてもお使いいただけます。 ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用材質ポリプロピレン色オレンジ
火ばさみ ステンレス製
(68件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷ステンレス製の火ばさみです。 ゴミ拾いや炭を掴んだりするのに便利です。 先端部ギザギザ加工で確実に掴めます。用途ゴミ拾いや炭掴みなど材質ステンレス幅(mm)約22厚さ(mm)約1
ステンレス 鋸鎌
(50件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約340質量(g)約140刃長(mm)約165柄長さ(mm)約210
はさみ 剪定用
(273件のレビュー)¥509税込¥5601丁当日出荷枝の剪定作業に便利なハサミです。用途お庭での園芸鋏に。農作業に。材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC全長(mm)約202質量(g)約220刃長(mm)約60切断能力(mm)(生木)19使用目的園芸、農作業硬度HRC56±2
剪定鋏 アルミ柄
(155件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷軽量で丈夫なアルミ製のボディです。用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ全長(mm)184質量(g)176刃長(mm)48使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木、果樹切断能力(Φmm)(生木)10
高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き
(24件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本欠品中シンプルで機能的な入門用モデルです。 軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。 扱いやすい840gの軽量タイプ。 果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。 簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1800~3000(5段階調節)材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ質量(g)約840刃長(mm)約60切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
刈込鋏アルミパイプ柄タイプ
(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ幅(mm)235全長(mm)655質量(g)580刃長(mm)165切断能力(mm)12使用目的剪定、刈込切断対象生木、庭木
全鋼 草刈鎌
(20件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。 薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約380質量(g)約130刃長(mm)約180柄長さ(mm)約330
全鋼 鋸鎌
(25件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約350質量(g)約90刃長(mm)約160柄長さ(mm)約210
スコップ 樹脂製
(77件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷軽量で扱いやすい樹脂製スコップです。用途園芸作業での土すくい、融雪剤の散布などに材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)約280質量(g)約85先端長(mm)約150先幅(mm)約85
はさみ 芽切り用
(144件のレビュー)¥409税込¥4501丁当日出荷手軽につかえる芽切り用のハサミです。用途お庭での園芸鋏に。農作業に。材質(刃部)ステンレス、(柄部)スチール PVCカバー全長(mm)約190質量(g)約110刃長(mm)約55切断能力(mm)(生木)6使用目的園芸鋏、農作業硬度HRC50±2
全鋼 草取鎌
(12件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷除草作業用です。 刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約220質量(g)約60刃長(mm)約85柄長さ(mm)約150
はさみ 園芸用
(81件のレビュー)¥399税込¥4391丁当日出荷園芸全般に使用できる便利なハサミです。用途お庭での園芸鋏に。農作業に。材質(刃部)ステンレス、(柄部)PVC全長(mm)約153質量(g)約49刃長(mm)約61切断能力(mm)(生木)2使用目的園芸鋏、農作業硬度HRC45±2
両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き
(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷硬い草の草刈り用。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。用途硬い草、茎などの刈り取りに。 やわらかい草から硬い草まで万能です。 耐久性重視で刃研ぎしやすい。材質刃部:刃物鋼、柄部:天然木
全鋼 縄切鎌
(10件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷刃がノコギリ状になっている鎌です。 草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約240質量(g)約60刃長(mm)約105柄長さ(mm)約150
ちり取りバッグ 折りたたみ式
(36件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷工場敷地内や公園の落ち葉の取集時に便利なちり取り型タイプのバッグです。 厚手の生地を使用しており丈夫で耐久性に優れています 開口部は常に開いた状態で、使用しないときはコンパクトに折りたためます。 3か所に取っ手がついており、収集時はもちろん持ち運びの際にも便利です。用途落ち葉や剪定後の枝葉の清掃 公園や庭の清掃作業材質ポリプロピレン、グラスファイバー幅(mm)590高さ(mm)590奥行(mm)560容量(L)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×56×59
スコップ 樹脂柄
(27件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷価格重視のスコップです。用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。材質(本体)スチール、(柄部)プラスチック色(本体)黒、(柄部)赤先端長(mm)約135
クサビ 樹脂製
(14件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷プロの伐採作業者用クサビです。頑丈で軽量な樹脂製で飛び出し防止の突起が付いています。紛失防止の紐を取り付ける穴付き。用途木材の伐採に。材質ABS
クサビ 木製
(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(10個)当日出荷農具の柄抜け防止に使う木製のくさびです。 表面も研磨されており滑らかなつくりになっています。用途柄の抜け防止材質ビーチ材(無塗装仕上げ)
フォーク 4本爪 木柄
(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。用途集草・草の移動作業用。材質爪部:スチール、柄部:柞の木(イスノキ)幅(mm)215全長(mm)1150質量(kg)1.8奥行(mm)160
フォーク 4本爪 アルミ柄
(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。 アルミパイプ柄の軽量タイプです。用途集草・草の移動作業用。全長(mm)1160質量(kg)1.2奥行(mm)140材質(柄部)アルミパイプ爪数4先端幅(mm)220材質(ツメ)鉄(50Mn)(HRC40±5)頭部肩幅(mm)195