絞り込み
ブランド
  • A.T.FIELD
  • モノタロウ(23)
  • 千吉(476)
  • 浅香工業(341)
  • エスコ(276)
  • アルスコーポレーション(234)
  • 浅野木工所(225)
  • BAHCO(バーコ)(167)
  • 豊稔企販(161)
  • ホウネンミヤワキ(158)
  • 石黒金属(157)
  • 千吉 金(144)
  • アルス(134)
  • 喜久和(121)
  • ゴールデンスター(117)
  • カネコ総業(108)
  • カマキ(108)
  • 豊穣(91)
  • 近正(89)
  • サボテン(88)
  • ドウカン(83)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤル式温度調節はんだごて 零号機モデル A.T.FIELD

    ダイヤル式温度調節はんだごて 零号機モデル

    A.T.FIELD
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。 本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。 プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。 設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。 ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。
    付属品ロックキーオレンジ質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)消費電力(W)50電源AC 100V 50/60Hz本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃リップル温度(℃)無負荷時±1プラグ形状平型プラグこて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
  • ダイヤル式温度調節はんだごて 2号機モデル A.T.FIELD

    ダイヤル式温度調節はんだごて 2号機モデル

    A.T.FIELD
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。 本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。 プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。 設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。 ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。
    付属品ロックキーレッド質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)消費電力(W)50電源AC 100V 50/60Hz本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃リップル温度(℃)無負荷時±1プラグ形状平型プラグこて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具