絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(1)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(3)
- 600~650未満(3)
- 650~700未満(3)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(3)
- 900~1000未満(1)
刃長(mm)
- 36(1)
- 50(2)
- 53(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 72(1)
- 75(1)
- 90(1)
- 120(1)
- 150(2)
- 170(1)
- 180(3)
- 195(1)
- 210(7)
- 225(1)
- 240(2)
- 270(1)
- 300(1)
ブランド
- 吉岡刃物製作所
- モノタロウ(23)
- 千吉(476)
- 浅香工業(341)
- エスコ(276)
- アルスコーポレーション(234)
- 浅野木工所(225)
- BAHCO(バーコ)(167)
- 豊稔企販(161)
- ホウネンミヤワキ(158)
- 石黒金属(157)
- 千吉 金(144)
- アルス(135)
- 喜久和(121)
- ゴールデンスター(117)
- カネコ総業(108)
- カマキ(108)
- 豊穣(91)
- 近正(89)
- サボテン(88)
- ドウカン(83)
- ブランドをもっと見る

にんにく包丁
吉岡刃物製作所(39件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。刃の種別鋼付
荒木用鋏
吉岡刃物製作所(21件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷切れはバツグン。身近に使う優れもの。仕様ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付材質安来鋼白紙全長(mm)670最大切断能力(mm)15刃渡り(mm)170
鋏正宗 職人用バッグ
吉岡刃物製作所(21件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷バックの中に小さな袋が付いており、刃をその中に入れ保護します。 柄の方を2つのマジックテープで固定します。 周りにポケットが4つ付いています。長さ(mm)900幅(mm)210質量(kg)1.8深さ(mm)185アズワン品番64-8284-53
鋏正宗 剪定鋏 A型200
吉岡刃物製作所(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】。高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!。取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。用途果樹の枝切り、庭木の剪定。全長(mm)200刃長(mm)72(ネジの中心から)切断能力(mm)生木:15使用目的剪定、枝切り切断対象庭木、果樹アズワン品番64-8284-64
のこかり
吉岡刃物製作所¥4,298~税込¥4,728~1丁翌々日出荷から7日以内出荷刈込刃とノコギリ刃の形状が1つになってパワー倍増。 滑らずにカットするギザ刃形状、手になじみやすいナタ樫柄。仕様ネジ式(9mm)、ゆるみ止めナット付、裏スキ刃長(mm)180刃渡り(mm)180
鋏正宗 芽切鋏 本革サック
吉岡刃物製作所(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷適合芽切り鋏専用材質牛革幅(mm)80mm(うち口の部分:65mm)全長(mm)210適合ベルト幅(mm)40アズワン品番64-8284-74
片手刈込鋏ガード付 本革サック
吉岡刃物製作所(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷適合270mmまでの片手刈込鋏ガード付用幅(mm)約11.5厚さ(mm)約6.5適合ベルト幅(mm)約4アズワン品番64-8284-76
鋏正宗 剪定鋏 本革サック
吉岡刃物製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷適合剪定鋏用材質牛革幅(mm)78mm(うち口の部分:60mm)厚さ(mm)約6全長(mm)210適合ベルト幅(mm)約4アズワン品番64-8284-75
鋏正宗 本革 二段サック
吉岡刃物製作所(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合剪定ノコと剪定鋏用幅(mm)約9厚さ(mm)約8.5全長(mm)約31適合ベルト幅(mm)約4アズワン品番64-8284-80
片手刈込鋏(大)ガード付 本革サック
吉岡刃物製作所¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷適合280mm~320mmまでの大型片手刈込鋏ガード付用幅(mm)約11.5厚さ(mm)約6.5全長(mm)約39適合ベルト幅(mm)約4アズワン品番64-8284-77
ジャンボにんにく包丁
吉岡刃物製作所(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁翌々日出荷ご好評をいただいている「にんにく包丁」に、待望のジャンボにんにく用の特大サイズが登場しました!。ジャンボにんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。刃長(mm)70
鋏正宗 ノコ用 本革サック
吉岡刃物製作所¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷適合折込剪定ノコ用深さ(mm)170横幅(mm)82外寸(mm)232内寸(mm)60アズワン品番64-8284-79
剪定鋏 全長195mm 箱入
吉岡刃物製作所(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷切り刃を保護する舌状押え、衝撃を吸収するゴムクッション付き。 切れ味鋭い薄刃仕様。用途果樹の枝切り、庭木の剪定に。仕様ネジ式材質全身焼入全長(mm)195質量(g)230刃長(mm)50切断能力(mm)15使用目的剪定、枝切り切断対象庭木、果樹アズワン品番64-8284-61
京型葉刈鋏
吉岡刃物製作所¥13,980税込¥15,3781丁翌々日出荷プロの園芸屋さんに最適な葉刈専用です。仕様ネジ式(9mm)、ゆるみ止ナット付、裏スキ材質安来鋼白紙アズワン品番64-8284-13刃渡り(mm)195