絞り込み
種類
  • エンジン式(1)
タンク容量(L)
  • 0.35(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(1)
ノズル長(mm)
  • 600(1)
ホース長さ(m)
  • 1.5(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 永田製作所(1,866)
  • 工進(1,644)
  • 麻場(680)
  • フルプラ(238)
  • セフティー3(113)
  • BIGM(丸山製作所)(100)
  • 共立(89)
  • 丸山製作所(88)
  • 藤原産業(60)
  • ヤマホ工業(50)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(44)
  • マキタ(32)
  • MESTO(31)
  • みのる産業(25)
  • IK[農業機械](14)
  • 和コーポレーション(13)
  • 初田工業(13)
  • MATABi(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 散粉器 エスコ

    散粉器

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    粉状の殺虫剤等を均等に蒔くのに役立ちます。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)300×90×150容量(mL)350質量(g)90
  • ハンドスプレー エスコ

    ハンドスプレー

    エスコ
    3,790税込4,169
    1個
    翌日出荷
    ノズルで噴霧量を調整できます。加圧式スプレー。タンク側面に目盛付。
    仕様【動作圧力】40~60psi材質【タンク】ポリエチレン、【ノズル】真鍮寸法(mm)266×361質量(g)400容量(L)2
  • 高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用) エスコ

    高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用)

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌々日出荷
    高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。
    材質PVC、PVA規格【接続】ねじG1/4使用圧力(MPa)10以下使用温度(℃)40以下ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10適合流体水道水
  • ハンドスプレー エスコ

    ハンドスプレー

    エスコ
    6,500税込7,150
    1個
    翌日出荷
    加圧式スプレー。調整ノズル。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。
    用途産業、家庭用、配管、ガーデニング、農業に。材質【タンク】HDPE、【ノズル】PA寸法(mm)230×110×290質量(g)420容量(L)1
  • [EA115YL-1~-3用]アクセサリー エスコ

    [EA115YL-1~-3用]アクセサリー

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    ノズルの角度を自由に変えることができます。
  • [EA115YL-1~-3用]アクセサリー エスコ

    [EA115YL-1~-3用]アクセサリー

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    用途除草剤噴口EA115YL-1~-3用。
  • 電動スプレー(充電式) エスコ

    電動スプレー(充電式)

    エスコ
    31,000税込34,100
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ダイヤフラムポンプ
  • [EA928AB-701、-702用]専用キャリー エスコ

    [EA928AB-701、-702用]専用キャリー

    エスコ
    49,500税込54,450
    1個
    翌日出荷
    仕様EA928AB-701、-702用専用キャリー
  • 10.0L エンジン式スプレー(背負い型) エスコ

    10.0L エンジン式スプレー(背負い型)

    エスコ
    34,700税込38,170
    1個
    翌日出荷
    除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
    用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布種類エンジン式タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式エスコ品番EA115YB-21質量(kg)5.7直径(Φmm)(キャップ部開口)137電源空冷2サイクルエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468最高圧力(MPa)締め切り時:0.8燃料消費(タンク一杯)約50分吐出圧力(MPa)0.8材質(ノズル)真鍮エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500材質(タンク)樹脂給水量(L/分)(最大)6始動方法リコイルスターター方式ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)排気量(cc)22.7
防除機・噴霧器