絞り込み
種類
- エンジン式(3)
タンク容量(L)
- 0.59(1)
- 0.6(3)
- 0.65(3)
- 0.8(2)
- 0.85(1)
- 0.89(2)
- 1.6(2)
- 1.72(2)
- 2(2)
- 10(6)
- 13(3)
- 15(7)
- 18(1)
- 20(3)
- 23(1)
- 24(3)
- 25(1)
- 26(2)
- 30(1)
- 50(4)
- タンク容量(L)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 20(3)
- 30(5)
- 40(3)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(2)
- 80(2)
ブランド
- 共立
- モノタロウ(6)
- 永田製作所(1,866)
- 工進(1,727)
- 麻場(679)
- フルプラ(238)
- セフティー3(113)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- 丸山製作所(87)
- 藤原産業(60)
- ヤマホ工業(50)
- ダリヤ(マルハチ産業)(44)
- マキタ(32)
- MESTO(31)
- みのる産業(25)
- IK[農業機械](14)
- 和コーポレーション(13)
- 初田工業(13)
- MATABi(11)
- アイリスオーヤマ(10)
- ブランドをもっと見る

背負式動力噴霧機 SHRE20G
共立¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある20Lタンクです。付属品【付属ノズル】2頭口 カバー付除草剤ノズル形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】20使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6.8始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×421×601ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
乾電池式噴霧機 SBD101
共立¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×285×510ノズルスーパー25、樹脂型1頭口、自在ジェットノズル乾燥質量(kg)3.1ポンプダイヤフラム式吸水量(L/min)1.3圧力(MPa)【ポンプ】29稼働時間(分)【単一乾電池】最大330【単三乾電池】最大60
ピストン式動噴 SP817
共立¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷種類エンジン式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×330×386最高圧力(MPa)5乾燥質量(kg)18噴霧量(L/min)48.1~72.1所要動力(kW)5.0~6.7
ピストン式動噴 SP457
共立¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×286×328最高圧力(MPa)5乾燥質量(kg)11.5噴霧量(L/min)22.8~37.6所要動力(kW)2.4~3.9
背負動力散布機 DMC810FT-45
共立¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×505×830ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50乾燥質量(kg)12.9燃料タンク容量(L)1.72排気量(cm3)58.2
背負動力散布機 DME310
共立¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×570ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20乾燥質量(kg)8.6燃料タンク容量(L)0.65排気量(cm3)30.5
背負動力散布機
共立¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷軽さと基本性能に優れた標準区画タイプ。薬剤に合わせた、調整が簡単なセレクトシャッターを採用しています。エンジン始動が簡単なiスタートリコイルを採用しています。仕様薬剤タンク(L):13質量(kg)本体乾燥:8.6方式キャブレタ:循環式使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル(やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD)]=50:1ホース長さ(m)使用可能:40(粉剤)、30(粒剤)燃料タンク容量(L)0.85始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)385×435×615排気量(cm3)38.2
背負式動力散布機 DME305G-13
共立¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。山間部や小区画の圃場に適した、小型軽量タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。その他【畦畔噴頭】オプションタンク容量(L)【薬液タンク】13ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】30【粒剤】20乾燥質量(kg)8.4燃料タンク容量(L)0.65寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600排気量(cm3)30.5
背負式動力噴霧機 SHRE105G
共立¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】10使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
背負式動力噴霧機 SHRE15G
共立¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】15使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6.6始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×403×563ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
自走式キャリー動噴 VSC357G-8B
共立¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。Φ8.5mmx100mホースセットの自走式セット動噴です。トラック等への積み込みが楽な2輪タイプ自走式です。ホースはレバーを引くだけできれいにリールに巻くことが出来ます。型式【ポンプ】SP357燃料ガソリン寸法(幅Wmm×長さLm)【スプレーホース】8.5×100常用圧力(MPa)【ポンプ】4エンジン部最大出力3kW乾燥質量(kg)110始動方式リコイル吸水量(L/min)23.5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1575×700×915走行タイプ前進1速、ミッション
背負式動力噴霧機 SHRE105G/U
共立¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。ULV5(動力用)付仕様付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 ULV5(動力用)形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】10使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
背負式動力散布機 DMC606G
共立¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。ハイパワーエンジンを搭載した大区画対応高性能タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。その他【畦畔噴頭】標準装備タンク容量(L)【薬液タンク】26ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】60【粒剤】55乾燥質量(kg)12.3燃料タンク容量(L)2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)460×530×740排気量(cm3)58.2
背負式動力噴霧機 SHPE1517G
共立¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。圧力3段切替の本格ポンプ搭載です。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式ピストン式タンク容量(L)【薬液タンク】15使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)7.4始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】2.05寸法(長さ×幅×高さ)(mm)348×431×563ポンプ圧0.5・1.0・1.7 MPa排気量(cm3)21.2
手動粒剤散布機 G-9
共立¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷材質【薬剤タンク】樹脂タンク容量(L)【薬液タンク】9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×290×420乾燥質量(kg)1.4
手動粉剤散布機 D-9
共立¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷材質【薬剤タンク】樹脂タンク容量(L)【薬液タンク】4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×295×370乾燥質量(kg)3
電動散粒機 EG10K
共立¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷材質【薬剤タンク】樹脂タンク容量(L)【薬液タンク】10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×220×430乾燥質量(kg)1.7
バッテリー動噴 SBH1511R(バッテリー・充電器付)
共立¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4乾燥質量(kg)5.5(バッテリー含む)バッテリーLBP-36-80ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1
畝間スプレーカー TSP50V-NN/W
共立¥529,800税込¥582,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×889乾燥質量(kg)54燃料タンク容量(L)1.6ポンプピストン式吸水量(L/min)【ポンプ】7.7平均速度(km/h)1.3(低速)/2.2(高速)圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
バッテリー動噴 SBL153(バッテリー・充電器付)
共立¥53,980税込¥59,3781台6日以内出荷付属品リチウムイオンバッテリー10.8Vタンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×285×555ノズル除草用Zノズル1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー乾燥質量(kg)3.3バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラム式吸水量(L/min)【ポンプ】1.3連続動作時間約120分圧力(MPa)【ポンプ】0.3
バッテリー動噴 SBH1510R(バッテリー・充電器付)
共立¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷付属品36Vマルチボルトバッテリータンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×390×530ノズル樹脂広角2頭口・除草グラッパーZ型・樹脂ニュー自在乾燥質量(kg)5.1(バッテリー含む)ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約250分(除草)・約50分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1
バッテリー動噴 SBH1511R(本体のみ)
共立¥81,980税込¥90,1781台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1














































![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)