- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 22ページ目
22ページ目: 防除機・噴霧器
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
ノズルがカバーの外側より確認できます。
散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量なため、作業の負担を軽減します。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
用途接触型除草剤
噴出量(L/min)1.0MPa:1.4
ノズルN-KA-10R
散布幅(m)約0.25
質量(g)110
取付ねじG1/4
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
ノズルがカバーの外側より確認できます。
散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量なため、作業の負担を軽減します。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7
ノズルSV-30-80C
散布幅(m)約0.17
粒子径(μm)230(0.5MPa)
適合圧力(MPa)0.2~0.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15
質量(g)110
取付ねじG1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
作物をまんべんなく包み込む柔らかい霧です。
全長(mm)160
質量(g)3
穴径(Φmm)噴板:0.7
吐出量(L/min)【1.5Mpa】0.5、【2.0Mpa】0.6、【2.5Mpa】0.7
噴射角度【2.0Mpa】60°
1個
¥339
税込¥373
6日以内出荷
サイドカバーで農薬の飛散を防止します。
質量(g)3300
吐出量(L/min)【0.3Mpa】1.4
幅(mm)散布:600~900
付属品ノズル:スーパー25人力用・2頭口
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
除草噴口に薬液の飛散を防止するカバーを付けた噴口です。
ビスを緩めてエルボの向きを変更できるため、散布幅に合わせることができます。
質量(g)135
吐出量(L/min)【0.2Mpa/アワ】0.7、【0.2Mpa/キリ】1.7
取付ねじG1/4
最高使用圧力(MPa)0.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90
質量(g)28
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.2、【0.3Mpa】1.5
噴射角度【0.3Mpa】110°
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)50
質量(g)12
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.4、【0.2Mpa】0.6、【0.3Mpa】0.7
噴射角度【0.3Mpa】110°
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40
質量(g)10
取付ねじG1/4
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
人力でも立木防除ができる長距離噴口です。
全長(mm)48
質量(g)40
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.2Mpa】開:0.57、直:1.22【0.4Mpa】開:0.79、直:1.75【0.6Mpa】開:0.96、直:2.09【0.8Mpa】開:1.12、直:2.37【1.0Mpa】開:1.27、直:2.64
噴射角度【0.2Mpa】25°/【0.4Mpa】40°/【0.6Mpa】50°/【0.8Mpa】50°/【1.0Mpa】50°
到達距離(m)【0.2pa】8.8/【0.4pa】9.7/【0.6pa】10.5/【0.8pa】8.6/【1.0pa】8.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
サイズが小型なため、取り扱いが簡単です。
全長(mm)70
質量(g)130
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:1.8
吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:3.1、直:4.9【2.0Mpa】開:3.8、直:6.0【2.5Mpa】開:4.5、直:6.5
噴射角度【2.0Mpa】~55°
到達距離(m)【2.0pa/直】7
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。
全長(mm)60
質量(g)42
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:1.65
吐出量(L/min)【0.2Mpa】開:0.75、直:1.75【0.6Mpa】開:1.3、直:2.95【1.0Mpa】開:1.65、直:3.75
噴射角度【2.0Mpa】~70°
到達距離(m)【2.0pa/直】10
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
円錐状も立体的な霧が出ます。
作物を柔らかな霧で包み込みます。
全長(mm)360
質量(g)5.5
種類噴板:SUS板 1.2×1
取付ねじG1/4
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
作物をまんべんなく包み込む柔らかい霧が出ます。
全長(mm)160
質量(g)8
穴径(Φmm)噴板:0.7
吐出量(L/min)【1.5Mpa】0.5【2Mpa】0.6【2.5Mpa】0.7
噴射角度【2.0Mpa】60°
取付ねじW9.35
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)100
全長(mm)250
ピッチ(cm)噴口:13.7
穴径(Φmm)噴板:0.6×3
吐出量(L/min)【1.5Mpa】1.4【2Mpa】1.7【2.5Mpa】2.0
噴射角度【2.0Mpa】60°
取付ねじG1/4
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
イチゴなどの丈の低い作物に適した元折タイプです。
質量(g)200
全長(mm)510
ピッチ(cm)噴口:20
穴径(Φmm)噴板:(0.9×5)×3
吐出量(L/min)【1.5Mpa】7.5【2Mpa】8.4【2.5Mpa】9.3
噴射角度【2.0Mpa】90°
取付ねじG1/4
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
イチゴなどの丈の低い作物に適した元折タイプです。
質量(g)200
全長(mm)510
ピッチ(cm)噴口:20
穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×3
吐出量(L/min)【1.5Mpa】4.8【2Mpa】6.0【2.5Mpa】6.6
取付ねじG1/4
1個
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
耐摩耗性・耐食性に優れたセラミック性ノズルチップが採用されています。
全長(mm)700
質量(g)550
取付ねじG1/4
穴径(inch)噴板:1/8MVNP15124
吐出量(L/min)【2.5Mpa】11.3【2.9Mpa】12.4【3.4Mpa】13.4
噴射角度【2.9Mpa】15°
タイプ銀ロウ付け
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
農機などの汚れを落とす洗浄向けノズルです。
高圧噴霧で頑固な汚れも落とせます。
全長(mm)740
質量(g)600
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5
吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【2.0Mpa】12.8【2.5Mpa】14.5【2.9Mpa】16.1、[噴板穴径Φ1.5]【2.5Mpa】6.0
噴射角度【2.0Mpa】直のみ
付属品Φ1.5ノズルチップ
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
角度があるから葉裏も平面野菜も散布が楽々です。
全長(mm)910
質量(g)590
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:1.8
吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.8、直:6.6【2Mpa】開:5.0、直:7.7【2.5Mpa】開:5.5、直:8.6
噴射角度【2.0Mpa】5~55°
到達距離(m)【2.0pa/直】8
1本
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
材質パイプ/ステンレス
適合ホース径(Φmm)8.5
全長(cm)最大251
取付ねじG3/8
質量(g)1610
適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5
仕様遠距離L:Φ3.0/中近距離S:第1:Φ2.0、第2:NN-OP-14MS、第3:SP-33-35MS、第4:SP-12-35MS、第5:NN-D-8S
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)3
全長(cm)22
適合圧力範囲(MPa)1.0~1.5(噴霧量)
質量(g)320
取付ねじG1/4
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0
背負い式手動噴霧器 RV-10-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RV-10-AAA-1
加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。頑丈なプラスチックタンク採用。
用途薬剤散布に
付属品ノズルパイプ・2頭口
トラスコ品番799-5121
型式肩掛式
質量(kg)1.3
種類手動式(半自動式)
タンク容量(L)5
本体質量(kg)1.3
ホース長さ(m)1
ノズル長(mm)430
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.4[4]
噴霧能力(mL/min)一頭口:300 二頭口:600
材質(タンク)ポリエチレン
主な用途殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
噴霧調整霧・直射
アズワン品番64-6358-58
噴口消毒用2頭口(切替)
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(2.3MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続
用途異径・同径のネジ接続に
仕様同径ソケット金具
適合機種人力・動力用
関連資料(10.1MB)
ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続
用途異径・同径のネジ接続に
仕様同径ニップル金具
適合機種人力・動力用
関連資料(10.1MB)
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/12a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様ラウンドLB-1
適合機種動力用
穴径(Φmm)噴板:0.55
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:0.38~0.46
関連資料(10.1MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。