絞り込み
タンク容量(L)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 14(1)
- 19(1)
タイプ
肩かけ式(2)
背負式(1)
種類
- 手動式(半自動式)(2)
ノズル長(mm)
- 490
- 235(2)
- 300(4)
- 320(2)
- 380(3)
- 390(5)
- 400(3)
- 420(4)
- 430(2)
- 450(5)
- 470(2)
- 480(3)
- 500(2)
- 530(3)
- 710(2)
- 1100(11)
- 1135(2)
- 1300(3)
- 2010(2)
- 2100(2)
- ノズル長(mm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 1.2(1)
ブランド
- セフティー3(2)
- ゴールデンスター(1)
セフティー3・ゴールデンスター
手動式噴霧器とは、園芸や農作業において必要な液体を散布することができる道具です。散布用の液体を入れるタンク、噴霧するノズル部分から成り立ち、中に入れる薬剤によって殺虫や殺菌、除草などの目的に利用できます。タンクの素材には軽いポリエチレンやステンレスなどが使われているのが特徴。容量には大小様々なものがあり、大きなものでは作業をスムーズにする肩かけ式、背負い式などから選択が可能です。ノズルには伸縮できるもの、霧の状態を操作できるものもあります。
「タンク容量(L)」から絞り込む
9(1)
10(1)
11(1)
14(1)
19(1)

肩掛半自動噴霧器
セフティー3(12件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。種類半自動式型式肩掛式ホース長さ(m)1.0主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水ノズル1頭口材質(タンク)ステンレス材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン耐圧力性(kg/cm2)10常用圧力(kg/cm2)3
ダイヤフラム背負式噴霧器
セフティー3¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から翌々日出荷大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。庭木の殺虫・消毒に最適です。丈夫なステンレスタンクです。圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。防除用2頭口ノズル付です。用途噴霧作業。ノズル長(cm)49型式背負式ねじ規格ISOネジ(PF1/4)最高圧力(MPa)常用:0.5耐圧(MPa)0.7材質タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン








![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)