絞り込み
タンク容量(L)
- 1(1)
- 4(1)
- 5(1)
タイプ
肩かけ式(1)
種類
- 蓄圧式(1)
ノズル長(mm)
- 500
- 235(2)
- 300(4)
- 320(2)
- 380(3)
- 390(5)
- 400(3)
- 420(4)
- 430(2)
- 450(5)
- 470(2)
- 480(3)
- 490(3)
- 530(3)
- 710(2)
- 1100(11)
- 1135(2)
- 1300(3)
- 2010(2)
- 2100(2)
- ノズル長(mm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 1.2(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- フルプラ(1)
モノタロウ・フルプラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
手動式噴霧器とは、園芸や農作業において必要な液体を散布することができる道具です。散布用の液体を入れるタンク、噴霧するノズル部分から成り立ち、中に入れる薬剤によって殺虫や殺菌、除草などの目的に利用できます。タンクの素材には軽いポリエチレンやステンレスなどが使われているのが特徴。容量には大小様々なものがあり、大きなものでは作業をスムーズにする肩かけ式、背負い式などから選択が可能です。ノズルには伸縮できるもの、霧の状態を操作できるものもあります。
「タンク容量(L)」から絞り込む
1(1)
4(1)
5(1)

ガーデンスプレー
(377件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。用途庭木の散水、消毒剤の散布に。材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP型式肩掛式種類蓄圧式ノズル一頭口主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ホース長さ(mm)約1000
ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器
フルプラ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷キレの良い細かい霧で、ホルモン剤散布に最適です。紫外線防止剤入のタンクになります。用途家庭園芸など。野菜・果実・草花などへのホルモン剤散布トラスコ品番126-0155材質タンク:ポリエチレン、ノズルパイプ:ガラス繊維強化ポリプロピレン、ノズル:真鍮、ホース:ポリ塩化ビニル幅(mm)140高さ(mm)350奥行(mm)145容量(L)1最高圧力(MPa)0.4ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)500ノズル一頭口RoHS指令(10物質対応)対応







![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)