絞り込み
タンク容量(L)
  • 5
  • 0.2(4)
  • 0.25(2)
  • 0.5(9)
  • 1(25)
  • 1.2(5)
  • 1.5(6)
  • 2(10)
  • 2.5(3)
  • 3(4)
  • 4(18)
  • 6(14)
  • 7(10)
  • 8(5)
  • 9(3)
  • 10(13)
  • 12(4)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 50(3)
タイプ
  • タイプ肩かけ式(17)
種類
  • 手動式(半自動式)(3)
  • 蓄圧式(13)
ノズル長(mm)
  • 350(1)
  • 360(1)
  • 390(1)
  • 400(2)
  • 420(1)
  • 430(2)
  • 480(2)
  • 500(1)
  • 960(1)
  • 1100(2)
  • 1135(1)
  • 1300(1)
  • 2100(2)
ホース長さ(m)
  • 0.9(1)
  • 1(4)
  • 1.15(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3(4)
  • 1.5(2)
  • 2(3)
  • 5(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • MESTO(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 工進(2)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(2)
  • フルプラ(2)
  • MATABi(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ゴールデンスター(1)
  • IK[農業機械](1)
  • GLORIA(1)
  • 永田製作所(1)
  • 初田工業(1)
モノタロウ・MESTO・BIGM(丸山製作所)・工進・ダリヤ(マルハチ産業)・フルプラ・MATABi・アイリスオーヤマ・ゴールデンスター・IK[農業機械]・GLORIA・永田製作所・初田工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手動式噴霧器とは、園芸や農作業において必要な液体を散布することができる道具です。散布用の液体を入れるタンク、噴霧するノズル部分から成り立ち、中に入れる薬剤によって殺虫や殺菌、除草などの目的に利用できます。タンクの素材には軽いポリエチレンやステンレスなどが使われているのが特徴。容量には大小様々なものがあり、大きなものでは作業をスムーズにする肩かけ式、背負い式などから選択が可能です。ノズルには伸縮できるもの、霧の状態を操作できるものもあります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
0.5(9)
1(25)
1.5(6)
2(10)
4(18)
5
6(14)
7(10)
8(5)
10(13)
タンク容量(L)をもっと見る
  • ガーデンスプレー モノタロウ

    ガーデンスプレー

    モノタロウ(375件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    欠品中
    手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
    用途庭木の散水、消毒剤の散布に。種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(mm)約1000主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ノズル一頭口材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
  • プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル フルプラ

    プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル

    フルプラ(21件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    高いところの噴霧には、丈夫なステンレス製の伸縮ノズル。
    型式肩掛式種類蓄圧式材質(ホース)エラストマー(TP)材質(タンク)ポリエチレン(PE)ノズル一頭口
  • プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル フルプラ

    プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル

    フルプラ(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
    用途園芸用種類蓄圧式型式肩掛式材質(タンク)ポリエチレン(PE)材質(ノズル)ステンレス(SUS304)材質(ホース)エラストマー(TP)
  • 肩かけ式噴霧器 ゴールデンスター

    肩かけ式噴霧器

    ゴールデンスター(1件のレビュー)
    11,980税込13,178特価
    1台
    当日出荷
    ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。 半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。 小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
    用途肩掛式噴霧器種類手動式(半自動式)型式肩掛式対応溶液薬剤ノズル一頭口材質(ポンプ部)ポリプロピレン材質(タンク)ステンレス
  • 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ 工進

    蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。
    用途薬剤散布に噴口消毒用2頭口(切替)噴霧調整霧・直射安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4]主な用途殺虫・消毒剤用付属品スポイド1個型式肩掛式対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤種類蓄圧式ホース長さ(m)5仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)
  • 肩掛S5型 BIGM(丸山製作所)

    肩掛S5型

    BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    種類蓄圧式タンク容量(L)5型式肩掛式ホース長さ(m)1.0ノズル長(mm)360対応溶液薬剤ノズル一頭口ホース内径(Φmm)5常用吐出圧力(MPa)0.475付属品計量機能付キャップ質量(kg)1.2外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×240×360
  • 蓄圧式噴霧器 GLORIA

    蓄圧式噴霧器

    GLORIA
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    耐油の蓄圧式噴霧器です。蓄圧式なので連続噴霧が可能です。
    用途油剤防錆剤等の散布に。トラスコ品番868-8952材質タンク:ポリプロピレン、シール材:バイトン幅(mm)175型式肩かけ式高さ(mm)520種類蓄圧式奥行(mm)175容量(L)5ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)400
  • ハイパー3段伸縮2頭口噴霧器 ダリヤ(マルハチ産業)

    ハイパー3段伸縮2頭口噴霧器

    ダリヤ(マルハチ産業)(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
    種類蓄圧式型式肩掛式ノズル長(mm)400~960対応溶液薬剤/マシン油/石灰硫黄合剤/アルコールノズル3段式伸縮(二頭口)材質(タンク)ポリエチレン(PE)材質(ノズル)真鍮材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ホワイト
  • 肩掛5型 BIGM(丸山製作所)

    肩掛5型

    BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    種類蓄圧式タンク容量(L)5型式肩掛式ホース長さ(m)1.0ノズル長(mm)400対応溶液薬剤ノズル1頭口ホース内径(Φmm)4.0常用吐出圧力(MPa)0.475材質(タンク)樹脂質量(kg)1.2外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×270×360アズワン品番1-8053-01
  • 肩掛噴霧機 N-5P 永田製作所

    肩掛噴霧機 N-5P

    永田製作所
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    種類手動式(半自動式)タンク容量(L)5型式肩掛式材質(本体)ステンレス製
  • 肩掛S5型DX BIGM(丸山製作所)

    肩掛S5型DX

    BIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷
    付属品計量機能付キャップ型式肩掛式質量(kg)1.3種類蓄圧式外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×240×360タンク容量(L)5常用吐出圧力(MPa)0.475ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)510~1300ノズル一頭口対応溶液薬剤
  • プラスチック製半自動噴霧器 5L 工進

    プラスチック製半自動噴霧器 5L

    工進
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。頑丈なプラスチックタンク採用。
    用途薬剤散布に付属品ノズルパイプ・2頭口トラスコ品番799-5121型式肩掛式質量(kg)1.3種類手動式(半自動式)タンク容量(L)5本体質量(kg)1.3ホース長さ(m)1ノズル長(mm)430最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.4[4]噴霧能力(mL/min)一頭口:300 二頭口:600材質(タンク)ポリエチレン主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤噴霧調整霧・直射アズワン品番64-6358-58噴口消毒用2頭口(切替)
  • 【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット アイリスオーヤマ

    【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット

    アイリスオーヤマ
    5,798税込6,378
    1セット
    3日以内出荷
    届いてすぐ撒ける!噴霧器+除草剤のセットです。【噴霧器】。乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。【除草剤】。水でうすめて使用する速効除草剤です。雑草の種類によって、自分で希釈濃度を調整して使用可能です。アミノ酸系のグリホサートと速効性のあるMCPAをダブル配合した非農耕地用除草剤です。葉から入って3~7日で枯れ始めます。枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。しつこいスギナにも効果があります。ラベルの目盛りを使って希釈が簡単にできます。
    用途雑草の除草に。仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)成分グリホサート 34.0%、MCPA 6.5%、水・界面活性剤等 59.5%サンドイエロー質量(g)(除草剤)627、(噴霧器)1136電源(V)DC9(単1乾電池6本)タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(噴霧器)242×180×310希釈倍率最大:一般雑草_希釈倍率100倍 ※25倍以下で希釈して散布しないでください。使用希釈倍率枯れづらい雑草:40倍散布面積(m2)500(100倍希釈液)対象雑草:一般雑草(1年生~多年生)、スギナ使用場所宅地、駐車場、工場敷地、のり面などの非農耕地
  • 蓄圧式噴霧器パイパー(一頭口) ダリヤ(マルハチ産業)

    蓄圧式噴霧器パイパー(一頭口)

    ダリヤ(マルハチ産業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    容量(L)5材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー質量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×390ノズル長(cm)42ホース長さ(cm)150アズワン品番64-6534-30
  • 蓄圧式噴霧器 POLITA7 MATABi

    蓄圧式噴霧器 POLITA7

    MATABi
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    霧状からジェット状に調整可能です。半透明のタンクで液体の残量を確認できます。グラスファイバー製のランスは耐久性が高く握りやすいグリップを備えています。肩掛けストラップ付で持ち運びに便利です。安全バルブ付きなので過度な過圧の心配がありません。ホースはタンク下部に接続されており溶剤を最後まで吸い上げます。
    トラスコ品番557-1932材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)幅(mm)185高さ(mm)465奥行(mm)180容量(L)5ホース長さ(m)1.15ノズル長(mm)430ノズル一頭口
  • 畜圧式噴霧器 3237PQ PRIMER MESTO

    畜圧式噴霧器 3237PQ PRIMER

    MESTO
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    種類蓄圧式タンク容量(L)5型式肩掛式ノズル長(mm)1100ホース長さ(m)1.3主な用途ガーデニングノズル一頭口材質ノズル:プラスチック、ノズルパイプ:プラスチック、タンク:プラスチック、ホース:ポリ塩化ビニール、シール材:バイトン[[(R)]]ゴム幅(mm)180奥行(mm)220高さ(mm)470トラスコ品番828-0681質量(kg)1.7
  • 人力噴霧機 初田工業

    人力噴霧機

    初田工業
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    肩掛けタイプの人力噴霧器。ステンレス素材で耐久性があります。
    用途除草剤等の散布型式肩掛式材質(タンク)ステンレス加圧方式グランド式
  • 蓄圧式噴霧器 CONSTRU PLUS7 IK[農業機械]

    蓄圧式噴霧器 CONSTRU PLUS7

    IK[農業機械]
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    頑丈なボディを備え、建設現場や工事現場などタフな使用環境に対応します。屋外での作業や錆落とし、脱脂、機械メンテナンスに適しています。バイトン[[(R)]](FPM)でシールしています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
    用途建築現場、工事現場用。容量(L)5トラスコ品番856-9944材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)185質量(kg)1.64高さ(mm)465奥行(mm)180ホース長さ(m)1.3ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1493
  • 蓄圧式噴霧器 BERRY7 MATABi

    蓄圧式噴霧器 BERRY7

    MATABi
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    半透明のタンクで液体の残量を確認できます。グラスファイバー製のノズルは、人間工学に基づいた握りやすいグリップを備えています。耐薬品性のあるバイトン[[(R)]](FPM)でシールしています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
    用途ガーデニング用。クリーニング用。容量(L)5トラスコ品番858-0923材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)幅(mm)185質量(kg)1.55高さ(mm)465奥行(mm)180ホース長さ(m)1.3ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1492
  • 畜圧式噴霧器 3275RT CLEANER MESTO

    畜圧式噴霧器 3275RT CLEANER

    MESTO
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    種類蓄圧式タンク容量(L)5型式肩掛式ノズル長(mm)480ホース長さ(m)2.0主な用途ガーデニングノズル一頭口材質ノズル:プラスチック、ノズルパイプ:プラスチック、タンク:プラスチック、ホース:ポリ塩化ビニール、シール材:エチレンプロピレンゴム幅(mm)200奥行(mm)240高さ(mm)490トラスコ品番828-0682質量(kg)2.6
  • 畜圧式噴霧器 3275RJ CLEANER MESTO

    畜圧式噴霧器 3275RJ CLEANER

    MESTO
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    種類蓄圧式タンク容量(L)5型式肩掛式ノズル長(mm)480ホース長さ(m)2.0主な用途ガーデニングノズル一頭口材質ノズル:プラスチック、ノズルパイプ:プラスチック、タンク:プラスチック、ホース:ポリ塩化ビニール、シール材:バイトン[[(R)]]ゴム幅(mm)200奥行(mm)240高さ(mm)490トラスコ品番828-0683質量(kg)2.6
  • 畜圧式噴霧器 3232TT PICO 5L MESTO

    畜圧式噴霧器 3232TT PICO 5L

    MESTO(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    電源不要でお手軽な噴霧器 チューブとノズルは本体に収納可能です。
    用途ガーデニング、粉塵対策、クリーニング用。種類蓄圧式タンク容量(L)5型式肩掛式ノズル長(mm)1100ホース長さ(m)1.3主な用途ガーデニングノズル一頭口質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×530トラスコ品番828-0672
手動式噴霧器