絞り込み
タンク容量(L)
- 4(3)
- 5(4)
- 7(1)
- 9(2)
タイプ
肩かけ式(6)
種類
- オプション品(1)
- 手動式(半自動式)(5)
- 蓄圧式(3)
ノズル長(mm)
- 355(1)
- 360(1)
- 400(1)
- 430(1)
- 490(1)
- 500(1)
- 575(1)
- 900(1)
- 1300(1)
ホース長さ(m)
- 1
- 0.34(1)
- 0.75(1)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.15(1)
- 1.2(10)
- 1.25(6)
- 1.3(14)
- 1.35(2)
- 1.4(1)
- 1.5(12)
- 1.8(4)
- 2(14)
- 2.5(4)
- 2.51(2)
- 3(3)
- 5(6)
- 20(3)
- 50(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- セフティー3(5)
- 工進(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
モノタロウ・セフティー3・工進・BIGM(丸山製作所)
手動式噴霧器とは、園芸や農作業において必要な液体を散布することができる道具です。散布用の液体を入れるタンク、噴霧するノズル部分から成り立ち、中に入れる薬剤によって殺虫や殺菌、除草などの目的に利用できます。タンクの素材には軽いポリエチレンやステンレスなどが使われているのが特徴。容量には大小様々なものがあり、大きなものでは作業をスムーズにする肩かけ式、背負い式などから選択が可能です。ノズルには伸縮できるもの、霧の状態を操作できるものもあります。
「タンク容量(L)」から絞り込む
4(3)
5(4)
7(1)
9(2)

ガーデンスプレー
(377件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台欠品中手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。用途庭木の散水、消毒剤の散布に。種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(mm)約1000主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ノズル一頭口材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
肩掛半自動噴霧器
セフティー3(12件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。種類半自動式型式肩掛式ホース長さ(m)1.0主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水ノズル1頭口材質(タンク)ステンレス材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン耐圧力性(kg/cm2)10常用圧力(kg/cm2)3
半自動9L用イエローホース
セフティー3¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷半自動用9L用ホース金具付きです。農薬散布に最適です。用途噴霧器用ホース。材質PVC・真鍮・アルミ種類半自動ホース内径(Φmm)7.5
プラスチック製半自動噴霧器 5L
工進¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。頑丈なプラスチックタンク採用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に付属品ノズルパイプ・2頭口トラスコ品番799-5121型式肩掛式質量(kg)1.3種類手動式(半自動式)タンク容量(L)5本体質量(kg)1.3ホース長さ(m)1ノズル長(mm)430最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.4[4]噴霧能力(mL/min)一頭口:300 二頭口:600材質(タンク)ポリエチレン主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤噴霧調整霧・直射アズワン品番64-6358-58噴口消毒用2頭口(切替)
半自動4L用イエローホース
セフティー3¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷半自動用4L用ホース金具付きです。農薬散布に最適です。用途噴霧器用ホース。材質PVC・真鍮・アルミ種類半自動ホース内径(Φmm)4.5
ロングタッチ肩掛半自動噴霧器
セフティー3(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。種類半自動式型式肩掛式ホース長さ(m)1.0主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水ノズル1頭口材質(タンク)ステンレス材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン耐圧力性(kg/cm2)10常用圧力(kg/cm2)3















![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)