絞り込み
タンク容量(L)
- 2(1)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(4)
- 8(2)
- 12(1)
- 18(1)
タイプ
肩かけ式(6)
背負式(2)
種類
- 蓄圧式(8)
ノズル長(mm)
- 380(1)
- 390(1)
- 420(3)
- 450(3)
- 750(1)
- 960(1)
- 1100(2)
- 1500(1)
ホース長さ(m)
- 1.5
- 0.34(1)
- 0.75(1)
- 0.9(1)
- 1(10)
- 1.1(1)
- 1.15(1)
- 1.2(10)
- 1.25(6)
- 1.3(14)
- 1.35(2)
- 1.4(1)
- 1.8(4)
- 2(14)
- 2.5(4)
- 2.51(2)
- 3(3)
- 5(6)
- 20(3)
- 50(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- フルプラ(5)
- ダリヤ(マルハチ産業)(2)
- IK[農業機械](2)
- MESTO(2)
- 工進(1)
フルプラ・ダリヤ(マルハチ産業)・IK[農業機械]・MESTO・工進
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
手動式噴霧器とは、園芸や農作業において必要な液体を散布することができる道具です。散布用の液体を入れるタンク、噴霧するノズル部分から成り立ち、中に入れる薬剤によって殺虫や殺菌、除草などの目的に利用できます。タンクの素材には軽いポリエチレンやステンレスなどが使われているのが特徴。容量には大小様々なものがあり、大きなものでは作業をスムーズにする肩かけ式、背負い式などから選択が可能です。ノズルには伸縮できるもの、霧の状態を操作できるものもあります。
「タンク容量(L)」から絞り込む
2(1)
4(3)
5(2)
6(4)
8(2)
12(1)
18(1)

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ
工進(24件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に
プレッシャー式噴霧器エンプラ製ショートノズル付 単頭式ノズル
フルプラ(6件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷ショーとノズルのスタンダードなモデル。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。 安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) 霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK! 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)450タンク寸法(mm)径:180RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパー3段伸縮2頭口噴霧器
ダリヤ(マルハチ産業)(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。種類蓄圧式型式肩掛式ノズル長(mm)400~960対応溶液薬剤/マシン油/石灰硫黄合剤/アルコールノズル3段式伸縮(二頭口)材質(タンク)ポリエチレン(PE)材質(ノズル)真鍮材質(ホース)塩化ビニール(PVC)色ホワイト
除草剤噴霧器(4L)
フルプラ¥5,998税込¥6,5981個欠品中種類蓄圧式タンク容量(L)4型式肩掛式ホース長さ(m)1.5ノズル長(cm)45ノズル扇状噴霧ノズル霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。全高(cm)46質量(kg)1.64RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー式噴霧器除草剤用
フルプラ(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷扇状噴霧ノズルで効率良く散布できます。 エンプラ製のショートノズルは、軽くて丈夫。用途除草剤用。種類蓄圧式タンク容量(L)6型式肩掛式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)450ノズル扇状噴霧ノズル、霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。全高(cm)56質量(kg)1.79RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー式噴霧器 エンプラ製ノズルタイプ 単頭式伸縮ノズル
フルプラ(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷から翌日出荷エンプラ製の伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。 霧の角度が調整できます。直射OK! ハンドルとタンクは使いやすく洗練されたデザイン。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。 安全弁装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) ・霧の角度が約80°から直射まで変えられます。 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。用途園芸用、観賞植物の殺虫殺菌剤・消毒剤の散布、潅水に。 高い庭木や手の届かない所の殺虫、消毒に最適!! 石灰硫黄合剤・マシン油剤にも使えます。ノズル長(cm)最長150(3段式)RoHS指令(10物質対応)対応
蓄圧式噴霧器パイパー(一頭口)
ダリヤ(マルハチ産業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷容量(L)5材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー質量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×390ノズル長(cm)42ホース長さ(cm)150アズワン品番64-6534-30![蓄圧式噴霧器 MULTI PRO IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14467349-250306-02.jpg)
蓄圧式噴霧器 MULTI PRO
IK[農業機械]¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷耐酸性に特に優れており、溶剤や消毒液に対してもマルチに耐性があるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています。用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)225奥行(mm)225最高圧力(MPa)0.3ホース長さ(m)1.5吐出量(L/min)0.7ノズル長(mm)420ノズル一頭口
畜圧式噴霧器 3558BT RS185 18L
MESTO¥33,980税込¥37,3781台当日出荷電源不要でお手軽な噴霧器 蓄圧レバーは右、左両方に取り付けできます。用途ガーデニング、粉塵対策、クリーニング用。種類蓄圧式タンク容量(L)18型式背負式ノズル長(mm)1100ホース長さ(m)1.5主な用途ガーデニングノズル一頭口質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×540トラスコ品番828-0676
畜圧式噴霧器 3552BT RS125 12L
MESTO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷電源不要でお手軽な噴霧器 蓄圧レバーは右、左両方に取り付けできます。用途ガーデニング、粉塵対策、クリーニング用。種類蓄圧式タンク容量(L)12型式背負式ノズル長(mm)1100ホース長さ(m)1.5主な用途ガーデニングノズル一頭口質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×520トラスコ品番828-0675![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5”
IK[農業機械]¥21,980税込¥24,1781台当日出荷耐アルカリ性に優れており、アルコールやアセトンにも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています。用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1トラスコ品番692-0050材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:塩化ビニール(PVC)・ステンレス、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)225高さ(mm)595奥行(mm)225容量(L)8最高圧力(MPa)0.3ホース長さ(m)1.5吐出量(L/min)0.7ノズル長(mm)420ノズル一頭口












![蓄圧式噴霧器 MULTI PRO IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14467349-250306-02.jpg)


![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)