絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
モノタロウ・ダリヤ(マルハチ産業)・工進・セフティー3・フルプラ・BIGM(丸山製作所)・コンパル・TAKAGI(高儀)・TRUSCO・ゴールデンスター・永田製作所・みのる産業・ノックス・MESTO・EPOCA・ダイヤスプレー・Nichiryu and Nature・マリンテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手動式噴霧器とは、園芸や農作業において必要な液体を散布することができる道具です。散布用の液体を入れるタンク、噴霧するノズル部分から成り立ち、中に入れる薬剤によって殺虫や殺菌、除草などの目的に利用できます。タンクの素材には軽いポリエチレンやステンレスなどが使われているのが特徴。容量には大小様々なものがあり、大きなものでは作業をスムーズにする肩かけ式、背負い式などから選択が可能です。ノズルには伸縮できるもの、霧の状態を操作できるものもあります。
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
0.5(4)
1(13)
1.5(3)
2(4)
4(14)
5(10)
6(4)
7(8)
10(8)
15(3)
タンク容量(L)をもっと見る
  • ガーデンスプレー モノタロウ

    ガーデンスプレー

    モノタロウ(375件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
    用途庭木の散水、消毒剤の散布に。種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(mm)約1000主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ノズル一頭口材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
  • オートスプレー 加圧式 モノタロウ

    オートスプレー 加圧式

    モノタロウ(289件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
    用途植物の水やりに。薬品の散布に。種類蓄圧式型式手持式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
  • ハイパー蓄圧式噴霧器 ダリヤ(マルハチ産業)

    ハイパー蓄圧式噴霧器

    ダリヤ(マルハチ産業)(34件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
    種類蓄圧式タンク容量(L)4.0型式肩掛式ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)390対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコールノズル1段1頭口材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー質量(g)960ホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
  • 背負い式手動噴霧器 グランドマスター 工進

    背負い式手動噴霧器 グランドマスター

    工進(20件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
    用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
  • 蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) ダリヤ(マルハチ産業)

    蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)

    ダリヤ(マルハチ産業)(33件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
    種類蓄圧式型式手持式対応溶液アルコール材質(ノズル)真鍮製
  • 蓄圧式スプレースーパーX ダリヤ(マルハチ産業)

    蓄圧式スプレースーパーX

    ダリヤ(マルハチ産業)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    シリンダーが大きくなり、圧力を掛ける際のポンピング回数が従来のものより大幅減少! 容器が半透明で中身が見える! 台座が付いているので安定感抜群!
    用途散布器材質ポリプロピレン(本体)型式手持式種類蓄圧式容量(L)1.5
  • マイクロンスプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    マイクロンスプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)(33件のレビュー)
    539税込593
    1台(250mL)ほか
    当日出荷
    アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください) 一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。 ふんわりとしたミストが長時間続きます。 レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
    用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
  • 除草剤専用蓄圧式噴霧器 ダリヤ(マルハチ産業)

    除草剤専用蓄圧式噴霧器

    ダリヤ(マルハチ産業)(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    薬剤の飛散を防ぐ除草剤専用ノズル付ロングノズルパイプで安全散布ができます。
    種類蓄圧式タンク容量(L)4.0型式肩掛式ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)720対応溶液除草剤材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー、(除草剤ノズル)真鍮質量(g)1020ホワイト付属品除草剤ノズル、延長ジョイントパイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
  • 工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進

    工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)

    工進(20件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
    用途交換・補修用として
  • 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進

    蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ

    工進(23件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
    用途薬剤散布に種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]仕様スタンダードタイプ
  • 蓄圧スプレー ハイパー(ロングロータリー) ダリヤ(マルハチ産業)

    蓄圧スプレー ハイパー(ロングロータリー)

    ダリヤ(マルハチ産業)(22件のレビュー)
    879税込967
    1台
    当日出荷
    種類蓄圧式タンク容量(L)1型式手持式ノズル長(cm)27.5材質(ノズル)ファイバーグラス
  • オートスプレー セフティー3

    オートスプレー

    セフティー3(29件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
    用途植物の水やり、薬品の散布種類蓄圧式型式手持式対応溶液薬剤、水材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
  • プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル フルプラ

    プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル

    フルプラ(21件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    高いところの噴霧には、丈夫なステンレス製の伸縮ノズル。
    型式肩掛式種類蓄圧式材質(ホース)エラストマー(TP)材質(タンク)ポリエチレン(PE)ノズル一頭口
  • 蓄圧式噴霧器 ハイパー TRUSCO

    蓄圧式噴霧器 ハイパー

    TRUSCO(12件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    二頭口で2倍の噴霧力です。 先端のノズルを回すことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます。 過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です。
    用途消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布。種類蓄圧式タンク容量(L)4ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)710型式肩掛式対応溶液薬剤ノズルニ頭口材質(ノズル)グラスファイバー・ポリプロピレン(PP)材質(タンク)ポリエチレン(PE)材質(ホース)塩化ビニール(PVC)質量(kg)1トラスコ品番415-1003幅(mm)180高さ(mm)360材質(本体)ポリプロピレン(PP)奥行(mm)180
  • ガーデンスプレー 背負い式 モノタロウ

    ガーデンスプレー 背負い式

    モノタロウ(47件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    手動蓄圧式スプレーです。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。
    用途庭木の散水、消毒剤の散布に。種類蓄圧式タンク容量(L)15型式背負式ホース長さ(mm)1450ノズル長(mm)780主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ノズル一頭口、二頭口、拡散、4穴材質(タンク)PP材質(ノズル)PP質量(kg)約3.6寸法(mm)345×530×380付属品一頭口ノズル、二頭口ノズル、拡散ノズル、4穴ノズル
  • 蓄圧スプレー スーパー ダリヤ(マルハチ産業)

    蓄圧スプレー スーパー

    ダリヤ(マルハチ産業)(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1台
    当日出荷
    ●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。
    種類蓄圧式タンク容量(L)1型式手持式質量(g)330耐熱温度(℃)-7~40トラスコ品番215-1367
  • 工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ

    工進(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
    用途交換・補修用として適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)種類動力式噴霧器パーツ質量(g)24噴霧調整霧・直射接続ねじG1/4
  • 使いやすいハンドスプレー セフティー3

    使いやすいハンドスプレー

    セフティー3(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 逆止弁付きで逆さ使用できます。
    用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業種類手動式型式手持式噴霧量(mL)1.2(1回)主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水材質(ノズル)真鍮
  • ハイパー二頭口蓄圧噴霧器 ダリヤ(マルハチ産業)

    ハイパー二頭口蓄圧噴霧器

    ダリヤ(マルハチ産業)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油剤・石灰硫黄合剤にも使えます。
    種類蓄圧式タンク容量(L)4.0型式肩掛式ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)710材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー質量(g)1020ホワイト付属品延長ジョイントパイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
  • 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進

    蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ

    工進(24件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
    用途薬剤散布に
  • 蓄圧式スプレースーパーX (ロングノズル付) ダリヤ(マルハチ産業)

    蓄圧式スプレースーパーX (ロングノズル付)

    ダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    シリンダーが大きくなり、圧力を掛ける際のポンピング回数が従来のものより大幅減少! 容器が半透明で中身が見える! 台座が付いているので安定感抜群! 狭いところも噴霧可能なロングノズル付!
    用途散布器材質ポリプロピレン(本体)、アルミニウム (ロングノズル)型式手持式種類蓄圧式容量(L)1.5アズワン品番64-8893-90
  • プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル フルプラ

    プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル

    フルプラ(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
    用途園芸用種類蓄圧式型式肩掛式材質(タンク)ポリエチレン(PE)材質(ノズル)ステンレス(SUS304)材質(ホース)エラストマー(TP)
  • 手動式散粒機 8L 工進

    手動式散粒機 8L

    工進(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    粒状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
    用途農薬の散布に種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)8トラスコ品番775-8154質量(kg)1.9主な用途粒剤散布アズワン品番64-6357-97
  • プレッシャー式噴霧器エンプラ製ショートノズル付 単頭式ノズル フルプラ

    プレッシャー式噴霧器エンプラ製ショートノズル付 単頭式ノズル

    フルプラ(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    ショーとノズルのスタンダードなモデル。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。 安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) 霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK! 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。
    種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)450タンク寸法(mm)径:180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射) 工進

    工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射)

    工進(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    霧状・直射散布をしたい時に 噴口のみ
    用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック(黒色)噴霧調整霧・直射接続ねじM8種類手動式噴霧器パーツ
  • 使いやすいハンドスプレー セフティー3

    使いやすいハンドスプレー

    セフティー3(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
    用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業種類手動式型式手持式噴霧量(mL)1.2(1回)主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水材質(ノズル)真鍮
  • 蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) ダリヤ(マルハチ産業)

    蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)

    ダリヤ(マルハチ産業)(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    種類蓄圧式タンク容量(L)1型式手持式ノズル長(mm)-材質(ノズル)真鍮質量(g)350トラスコ品番355-8363
  • オートスプレーロングノズル セフティー3

    オートスプレーロングノズル

    セフティー3(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
    用途植物の水やり、薬品の散布。種類蓄圧式型式手持式ノズル長(mm)235対応溶液薬剤、水材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン仕様360度可変ノズル、減圧力弁付
  • 人力噴霧器 背負い 10X型 BIGM(丸山製作所)

    人力噴霧器 背負い 10X型

    BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
    用途除草剤散布に最適。種類蓄圧式タンク容量(L)10型式背負式ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)530対応溶液薬剤ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル材質(タンク)樹脂付属品計量カップ付ストレーナ本体質量(kg)3.9全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
  • 蓄圧式ガーデンスプレー TAKAGI(高儀)

    蓄圧式ガーデンスプレー

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧 ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
    用途薬液の散布や水やりに材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮種類蓄圧式タンク容量(L)1アズワン品番64-4078-27
  • NKスプレヤーA ノックス

    NKスプレヤーA

    ノックス(3件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    用途アスファルト乳剤散布用
  • パッキンセット ダリヤ(マルハチ産業)

    パッキンセット

    ダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    水漏れ、エアー漏れがする時に。
    種類手動式噴霧器パーツ適合品番#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400、T-4800、T-5800、T-6800
  • No.39噴霧口セット No.7400プレッシャー式噴霧器用 フルプラ

    No.39噴霧口セット No.7400プレッシャー式噴霧器用

    フルプラ(1件のレビュー)
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    種類手動式噴霧器パーツ適合本体No.7400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 背負い落下式除草剤散布機 20L 工進

    背負い落下式除草剤散布機 20L

    工進(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能
    用途除草剤の散布に種類手動式(半自動式)タンク容量(L)20型式背負式主な用途除草剤用対応溶液薬剤トラスコ品番775-8189質量(kg)1.7噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-13噴口除草専用シャワー噴口
  • 肩かけ式噴霧器 ゴールデンスター

    肩かけ式噴霧器

    ゴールデンスター(1件のレビュー)
    11,980税込13,178特価
    1台
    当日出荷
    ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。 半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。 小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
    用途肩掛式噴霧器種類手動式(半自動式)型式肩掛式対応溶液薬剤ノズル一頭口材質(ポンプ部)ポリプロピレン材質(タンク)ステンレス
  • 安全弁 ダリヤ(マルハチ産業)

    安全弁

    ダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    容器の空気が、抜けない時に。
    種類手動式噴霧器パーツ適合品番#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400、T-4800、T-5800、T-6800
  • 工進噴霧器用 泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 泡状除草噴口 G1/4ネジ

    工進(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    除草剤散布が効率よく作業出来る
    用途交換・補修用として噴霧調整泡状接続ねじG1/4材質(本体)プラスチック
  • 工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ 工進

    工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ

    工進(3件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷
    もう少しノズルを長くしたい時に
    用途交換・補修用として適合機種HSシリーズノズル長(mm)370材質(本体)アルミ
  • タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進

    タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式)

    工進(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    ●50Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
    用途薬剤散布に付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約70分ホース径(Φmm)6ノズル長(mm)870燃料タンク容量(L)0.6使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式2サイクル 工進KC26材質(タンク)PE主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ一連差動ピストン式吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤
  • 工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口 工進

    工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口

    工進(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    除草剤を効率よく散布できます
    用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック適合機種HSシリーズ・GTシリーズ適合本体GT-3HS・5HS・5HSR接続ねじM8
手動式噴霧器