絞り込み
タンク容量(L)
- 5(1)
- 10(1)
タイプ
肩かけ式(2)
種類
- 手動式(半自動式)(2)
ブランド
- 永田製作所
- モノタロウ(3)
- 工進(50)
- ダリヤ(マルハチ産業)(36)
- MESTO(28)
- フルプラ(22)
- セフティー3(20)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- IK[農業機械](10)
- EPOCA(8)
- MATABi(8)
- 麻場(6)
- PRESSOL(5)
- TAKAGI(高儀)(5)
- コンパル(4)
- E-Value(3)
- GLORIA(3)
- ダイヤスプレー(3)
- Nichiryu and Nature(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「タンク容量(L)」から絞り込む
5(1)
10(1)

シングルコーン
永田製作所¥999税込¥1,0991個5日以内出荷低圧での薬剤少量散布ができます。 ソフトな霧が強力に噴霧されます。 部品点数が少なく軽量です。 人力・背負い動噴用です。用途野菜、果樹等仕様噴霧パターン:円錐全長(mm)35質量(g)14最高使用圧力(MPa)2.5水量(L/min)0.2/0.3・0.3/0.4・1.0/0.6・1.5/0.8・2.0/0.88圧力(MPa)0.2・0.3・1.0・1.5・2.0
ダブルコーン
永田製作所¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷低圧での薬剤少量散布ができます。 ソフトな霧が強力に噴霧されます。 部品点数が少なく軽量です。 人力・背負い動噴用です。用途野菜、果樹等仕様噴霧パターン:円錐全長(mm)80質量(g)25最高使用圧力(MPa)2.5水量(L/min)0.2/0.6・0.3/0.7・1.0/1.2・1.5/1.5・2.0/1.78圧力(MPa)0.2・0.3・1.0・1.5・2.0








![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)