絞り込み
ブランド
  • E-Value
  • モノタロウ(3)
  • 工進(39)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(35)
  • MESTO(28)
  • セフティー3(20)
  • フルプラ(19)
  • MATABi(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • IK[農業機械](9)
  • EPOCA(7)
  • 麻場(6)
  • コンパル(5)
  • PRESSOL(5)
  • GARDENA(ガルデナ)(5)
  • 永田製作所(4)
  • TAKAGI(高儀)(4)
  • GLORIA(3)
  • サンエー(3)
  • ダイヤスプレー(3)
タンク容量(L)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
タイプ
  • タイプ手持式(1)
  • タイプ肩かけ式(1)
種類
  • 蓄圧式(3)
ノズル長(mm)
  • 300(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
1(1)
2(1)
4(1)
蓄圧式噴霧器 4L E-Value蓄圧式噴霧器 4LE-Value
2,498税込2,748
1台
当日出荷
軽くてコンパクト、肩掛けバンド付きで楽に作業が可能です。圧力式で、瞬間、連続噴霧が可能です。連続噴霧出来るレバーロック機能付きです。庭木・草花の消毒や殺虫の為の薬液の噴霧に最適です。扇状に噴霧でき除草剤噴霧に最適な噴口付です。
用途蓄圧式の噴霧器。仕様噴霧目安:(霧)約1m・(直射)約6.5m材質本体・ノズル:ポリプロピレン ホース:軟化ビニール 容器:ポリエチレン・パイプ:グラスファイバー型式肩掛け式質量(kg)1.1種類蓄圧式容量(L)4安全弁設定圧力(MPa)約0.3ノズル長(cm)30
オートスプレーガーデン E-ValueオートスプレーガーデンE-Value
939税込1,033
1個
当日出荷
レバーを押すだけで連続噴霧が可能です。蓄圧式なのでレバーを押すだけで連続噴霧ができます。ノズル操作により、霧状・ジェット噴射の切替ができます。
用途植物の水やり・薬品の散布など。仕様目盛付材質ポリエチレン ポリプロピレン 合成ゴム・スチール型式手持式種類蓄圧式タンク容量(L)2
オートスプレー ガーデン E-Valueオートスプレー ガーデンE-Value
729税込802
1台
当日出荷
蓄圧式で、加圧後レバーを押すだけで連続噴霧が出来ます。蓄圧式ですので、加圧後レバーを押すだけで、連続噴霧ができます。先端部の噴口を回転させることにより集中噴霧状態・拡散噴霧状態の切り替えが可能です。レバーを押した状態でストッパーを前にスライドさせることで噴霧状態を固定することができます。
用途噴霧作業。材質ポリエチレン ポリプロピレン 合成ゴム・スチール種類蓄圧式容量(L)1
手動式噴霧器