絞り込み
タンク容量(L)
- 10(1)
種類
- 電池式(1)
ノズル長(mm)
- 480
- 50(1)
- 160(1)
- 420(1)
- 460(1)
- 500(2)
- 520(1)
- 540(2)
- 550(1)
- 600(4)
- 700(3)
- 830(3)
- 900(3)
- 930(2)
- 1000(2)
- 1040(1)
- 1160(1)
- 1180(4)
- 1600(1)
- 2010(1)
- ノズル長(mm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1.2(1)
ブランド
- ヤマト農磁(1)
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。

らくらくサンプ
ヤマト農磁¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷質量(kg)3.2種類電池式定格圧力(MPa)0.3タンク容量(L)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×285×185モーター10.8V・直流ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)480ノズル縦型2頭口(G1/4)バッテリーリチウムイオン噴霧能力(mL/min)700ポンプダイヤフラム式












![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)