絞り込み
タンク容量(L)
- 15(1)
種類
- 電池式(1)
ノズル長(mm)
- 680
- 50(1)
- 160(1)
- 420(1)
- 460(1)
- 480(1)
- 500(2)
- 520(1)
- 540(2)
- 550(1)
- 600(4)
- 700(3)
- 830(3)
- 900(3)
- 930(2)
- 1000(2)
- 1040(1)
- 1160(1)
- 1180(4)
- 1600(1)
- 2010(1)
- ノズル長(mm)をもっと見る
ブランド
- 丸山製作所(1)
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。

バッテリー動噴
丸山製作所¥68,980~税込¥75,878~1台翌々日出荷から9日以内出荷スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550種類バッテリー式タンク容量(L)液剤:15ノズル長(mm)680最高圧力(MPa[kgf/cm2])1[10]吸水量(L/min)1.5標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)80運転時間(分)45~300












![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)