絞り込み
柄長さ(mm)
- 165(3)
- 315(4)
刃長(mm)
- 145
- 80(8)
- 90(15)
- 100(29)
- 105(31)
- 110(20)
- 120(98)
- 130(14)
- 135(15)
- 140(10)
- 150(35)
- 155(23)
- 160(44)
- 165(115)
- 170(66)
- 175(14)
- 180(179)
- 195(110)
- 210(40)
- 240(9)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(4)
- 400~450未満(1)
ブランド
- 浅香工業(4)
- ゴールデンスター(2)
- エスコ(1)
- キンボシ(1)
- 闘虎(1)
鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
商品豆知識

鉈鎌
ゴールデンスター¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷荒草、細枝、小笹はつりに最適用途雑木等の木枝切り、枝払い(木・竹)全長(mm)395質量(g)220刃長(mm)145材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌
浅香工業¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷刃先は安来鋼使用で熱処理施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。材質(刃先)スチール(安来鋼+軟鋼)/(柄部)天然木
宝長久寛文作 両刃木鎌
浅香工業¥4,398税込¥4,8381丁翌々日出荷刃先に二層鋼を使用し切れ味が持続します。 両刃タイプ。 刃先は二層鋼使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。 柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。用途小枝払い、笹払い、下草刈り作業。材質(刃先)スチール/(柄部)天然木全長(mm)330質量(g)350刃長(mm)165柄長さ(mm)315刃の種別鋼付刃渡り(mm)145
宝長久寛文作 両刃中厚鎌
浅香工業¥3,298税込¥3,6281丁翌々日出荷両刃タイプ。 中厚鎌。 刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。 柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業材質(刃先)スチール/(柄部)天然木全長(mm)330質量(g)200刃長(mm)165柄長さ(mm)315刃の種別鋼付刃渡り(mm)145
宝長久寛文作 特撰 鋼付薄鎌
浅香工業¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木全長(mm)330質量(g)140刃長(mm)165柄長さ(mm)315刃渡り(mm)145
特撰 諸刃木鎌
ゴールデンスター¥5,598税込¥6,1581丁3日以内出荷荒草、細枝、小笹はつりに最適用途雑草、小枝切り全長(mm)380刃長(mm)145柄長さ(mm)165材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
両刃中厚鎌(鋼付)
闘虎¥2,298税込¥2,5281丁3日以内出荷刃物鋼(青紙2号)用途硬い草刈り用、硬い雑草などに全長(mm)370刃長(mm)145柄長さ(mm)165材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼