絞り込み
柄長さ(mm)
- 130(1)
- 150(1)
- 240(1)
刃長(mm)
- 85
- 80(8)
- 90(15)
- 100(29)
- 105(31)
- 110(20)
- 120(98)
- 130(14)
- 135(15)
- 140(10)
- 145(9)
- 150(35)
- 155(23)
- 160(44)
- 165(115)
- 170(66)
- 175(14)
- 180(179)
- 195(110)
- 210(40)
- 240(9)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 220~240未満(1)
- 280~300未満(1)
- 3000~4000未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(2)
- 天六(2)
- ゴールデンスター(1)
- 道刃物工業(1)
- 喜久和(1)
鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
商品豆知識

全鋼 草取鎌
(12件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷除草作業用です。 刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約220質量(g)約60刃長(mm)約85柄長さ(mm)約150
ひよっこ芝生鎌 (85mm)
道刃物工業¥749税込¥8241本6日以内出荷芝生鎌は、鋸目の構造が押しに切れ、引くときに引っかかってくるように作っています。芝生の根に張った雑草が簡単に引き抜けます。ご家庭のガーデニングにも最適です。用途芝生刈り材質刃先:全鋼、柄:ポプラ刃長(mm)85柄長さ(mm)130
特上 草取用小鎌 3.5寸
喜久和¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷小ぶりで細かいところの草刈りに便利です。切れ味が鋭く、かつ研ぎやすく、長く愛用できます。喜久和のロングセラーです。昔ながらの職人手造りの小鎌です。寸法(mm)刃部:110質量(g)90柄長さ(mm)240刃渡り(mm)85
アルミ柄藻刈鎌(ステンレス)
天六¥5,998税込¥6,5981丁翌々日出荷から3日以内出荷伸縮式アルミポール使用用途藻刈り、水際での除草全長(mm)1205~3060材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)ステンレス刃物鋼