絞り込み
柄長さ(mm)
- 200
- 120(7)
- 150(26)
- 195(12)
- 210(119)
- 220(6)
- 240(39)
- 270(28)
- 300(12)
- 315(30)
- 330(95)
- 360(98)
- 390(39)
- 420(6)
- 450(30)
- 540(13)
- 600(13)
- 900(17)
- 1050(10)
- 1200(18)
- 柄長さ(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 120(1)
- 160(1)
- 165(1)
- 175(1)
- 180(1)
全長(mm)
- 300~350未満(3)
- 5000以上(2)
ブランド
- 千吉(2)
- 葛城山(2)
- ホウネンミヤワキ(1)
- 大五郎(1)
鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
商品豆知識

背当付 特殊焼入鋸鎌
大五郎¥899税込¥9891個5日以内出荷薄い板厚の材料を使用し特殊焼入を施しているので、軽量かつ切れ味も抜群!。背金で強度も補強しています。用途収穫用最高級鎌!全長(mm)335質量(g)95柄長さ(mm)200材質(刃)SK-5