絞り込み
柄長さ(mm)
- 210(1)
刃長(mm)
- 170(1)
ブランド
- 天寿
- モノタロウ(7)
- ホウネンミヤワキ(144)
- 豊稔企販(102)
- カネコ総業(70)
- 千吉(68)
- 浅野木工所(58)
- エスコ(45)
- キンボシ(42)
- 浅香工業(38)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(37)
- 千吉 金(37)
- 菊堂(34)
- 大五郎(32)
- ね鹿(31)
- 金星(28)
- ゴールデンスター(26)
- 竹本鎌製作所(25)
- BIGMAN(ビッグマン)(22)
- 伝匠(22)
- 近與(20)
- ブランドをもっと見る

ヤニ取り エコスプレー
天寿(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(250mL)当日出荷頑固なヤニ、手アカ等の汚れ落としに。除菌効果もプラス!。 刃物に付属した頑固な汚れ落としクリーナーです。 アルカリイオン水の力が優れた洗浄効果を発揮します。 さらに除菌剤をプラスで配合。優れた除菌効果を発揮します。 環境対応型(PRTR制度)で地球にも優しく、安心・安全です。 床材にワックスが塗布されている場合、ワックスを傷めず表面に汚れを浮き上がらせて洗浄できます。【使用方法】。 汚れた個所に直接スプレーしてください。 しばらくしてからウエス等で拭き取ってください。 汚れがひどい場合はブラシ等でこすってください。用途園芸用刃物(剪定のこぎり・剪定はさみ・刈込はさみ・高枝切り鋏・チップソー等)の汚れ・樹液(ヤニ・シブ)の除去。たばこのヤニ落とし。ガス器具・機械・工具等に付着した油などの頑固な汚れの洗浄。成分アルカリイオン水 / アルカリビルダー / 界面活性剤 / 金属封鎖剤材質ボトル:PE / スプレー:PP、PE
ステンレス鋸鎌
天寿¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷医療用のステンレス鋼材を使用した鋸鎌。 刃先の硬度を上げることで今までにない切れ味を実現しました。用途草刈作業、梱包時のローブの切断等刃渡り(mm)170柄長さ(mm)210質量(g)90