カテゴリ
絞り込み
柄長さ(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
- 120~140未満(7)
- 180~200未満(22)
- 200~220未満(25)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(17)
- 260~280未満(20)
- 280~300未満(31)
- 300~350未満(138)
- 350~400未満(123)
- 400~450未満(82)
- 450~500未満(28)
- 500~550未満(17)
- 600~650未満(16)
- 650~700未満(7)
- 700~800未満(17)
- 800~900未満(11)
- 900~1000未満(9)
- 1000~1200未満(16)
- 1200~1400未満(9)
- 5000以上(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- ホウネンミヤワキ(144)
- 豊稔企販(101)
- カネコ総業(70)
- 千吉(67)
- 浅野木工所(58)
- エスコ(45)
- キンボシ(42)
- 浅香工業(38)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(37)
- 千吉 金(37)
- 菊堂(34)
- ね鹿(31)
- 大五郎(31)
- 金星(28)
- ゴールデンスター(26)
- 竹本鎌製作所(25)
- BIGMAN(ビッグマン)(22)
- 伝匠(21)
- 近與(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

龍宝丸 全鋼 ねじり鎌 首長
DIA-T¥649税込¥7141個9日以内出荷軽くて楽々草を削ることができます。材質炭素鋼、木材質量(g)138寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×52×280アズワン品番64-3244-60
龍宝丸 鋼付 草削り
DIA-T¥999税込¥1,0991個11日以内出荷軽くて楽々草を削ることができます。材質炭素鋼、木材質量(g)166寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×55×340アズワン品番64-3244-59
廃プラ対応焼却炉(大型投入口・高性能タイプ)
DAITO¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台46日以内出荷全面開放扉の採用で大きなゴミも楽に投入できます。 最適な燃焼エアーで焼却効率が向上します。 Wカット集塵室により、消煙、集塵能力が向上しました。 燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に電源(V)単相100
廃プラ対応焼却炉(高性能タイプ)
DAITO¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台46日以内出荷燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。 Wカット集塵室の採用により消煙と塵の飛散を更に削減しました。 鋼板の暑さ、耐火材壁の厚さを厚くすることで耐久性がアップしました。用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に電源(V)単相100
廃プラ対応焼却炉(水冷式)
DAITO¥6,198,000税込¥6,817,8001台76日以内出荷廃プラスチックに対応する水冷式焼却炉です。 水管ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。 水冷式で長時間安定燃焼が可能です。 サイクロン集塵により、高い消煙、集塵能力を発揮します。 大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却にトラスコ品番218-7321質量(kg)1700電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行2020本体寸法(mm)高さ5510本体寸法(mm)幅2070投入口サイズ(mm)1250×590焼却能力(kg/h)29(12)
紙くず・木くず用焼却炉(水冷式)
DAITO¥5,698,000税込¥6,267,8001台76日以内出荷燃焼用エアーのバランスを最適にすることで1ランク上の燃焼を実現しました。 サイクロン集塵により消煙、集塵能力が大幅に向上しました。 水冷式により安定燃焼と長時間連続運転を可能にしました。 全面開放扉と大容量燃焼室で大きなごみをらくらく投入できます。用途紙くず・木くず等の焼却にトラスコ品番218-7328質量(kg)1750電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行2020本体寸法(mm)高さ5510本体寸法(mm)幅2070投入口サイズ(mm)1500×630焼却能力(kg/h)49
信秀 らくらく鎌
EIGERTOOL(アイガーツール)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷立ったまま刈払い、下刈り作業ができ、長時間作業しても、腰への負担が少ない。きのこ・山菜・栗取りに全長(mm)195
信秀 ステンレス 三ヶ月鎌
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷50cmまでの草や野菜切りなどに適しています。刃波付で滑らずきれます材質ステンレス刃物鋼全長(mm)180