23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃物クリーナー アルス刃物クリーナーアルス(81件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(320mL)
当日出荷
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 320mlレギュラーサイズ。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素トラスコ品番385-5139種別合成洗剤(アルカリ性)サイズ90×50×197RoHS指令(10物質対応)対応
刃物クリーナー 500ml詰替用 アルス刃物クリーナー 500ml詰替用アルス(62件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(500mL)
当日出荷
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 500ml詰替用。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素トラスコ品番385-5147種別詰替用ボトル液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応
刃物クリーナー 100ml アルス刃物クリーナー 100mlアルス(7件のレビュー)
879税込967
1本(100mL)
当日出荷
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 100mlミニボトル。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素トラスコ品番385-5121種別本体液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応
泥落としハンドブラシ E-Value泥落としハンドブラシE-Value(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
全体用、爪などの細かい部分用の2種類のブラシ付きです。
用途泥汚れ落としが楽にできます材質樹脂、ブラシ部:PVC質量(g)40
灰かき棒 グリーンライフ灰かき棒グリーンライフ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
全長(mm)420材質ステンレス先幅(mm)50
刃物用洗剤刃ピカ TAKAGI(高儀)刃物用洗剤刃ピカTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)
当日出荷
スプレーするだけで泡が刃の表面に密着し、刃にこびりついたヤニや樹液を強力に落とします/ムースタイプのため、たれ落ちにくく、周囲を汚さずムダなくスプレーできます/スプレーして数分放置するだけでヤニや樹液が溶けて浮き上がってきます/無リン・無毒性で、環境にやさしい水溶性ヤニ取りクリーナーです
用途刃物の樹液(ヤニ・シブ)の洗浄・除去/タバコのヤニ・油汚れの洗浄・除去成分非イオン界面活性剤・グリコールエーテル
やにとり泡スプレー セフティー3やにとり泡スプレーセフティー3(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
園芸用ヤニとり泡スプレーです。園芸用刃物のヤニを泡洗浄します。泡タイプなので、液だれしにくいです。
用途ヤニ取泡スプレー。タイプ
落ち葉・庭枝焼却器 グリーンライフ落ち葉・庭枝焼却器グリーンライフ(16件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
ヤニ取り エコスプレー 天寿ヤニ取り エコスプレー天寿(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(250mL)
当日出荷
頑固なヤニ、手アカ等の汚れ落としに。除菌効果もプラス!。 刃物に付属した頑固な汚れ落としクリーナーです。 アルカリイオン水の力が優れた洗浄効果を発揮します。 さらに除菌剤をプラスで配合。優れた除菌効果を発揮します。 環境対応型(PRTR制度)で地球にも優しく、安心・安全です。 床材にワックスが塗布されている場合、ワックスを傷めず表面に汚れを浮き上がらせて洗浄できます。【使用方法】。 汚れた個所に直接スプレーしてください。 しばらくしてからウエス等で拭き取ってください。 汚れがひどい場合はブラシ等でこすってください。
用途園芸用刃物(剪定のこぎり・剪定はさみ・刈込はさみ・高枝切り鋏・チップソー等)の汚れ・樹液(ヤニ・シブ)の除去。たばこのヤニ落とし。ガス器具・機械・工具等に付着した油などの頑固な汚れの洗浄。成分アルカリイオン水 / アルカリビルダー / 界面活性剤 / 金属封鎖剤材質ボトル:PE / スプレー:PP、PE
はさみクリーナ 建築の友はさみクリーナ建築の友(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(40mL)
当日出荷
事務ばさみ、カッターナイフ等に付いたねちゃねちゃの粘着剤を落とします。 花ばさみ、剪定ばさみ、刈込ばさみ、植木ばさみ等に付いた樹液を落とします。 浸透性に優れているので、粘着剤や樹液を溶かして強力に落とします。 手軽に使用できるペンタイプで、手も汚れません。 ふき取る必要がないので刃物に触れることなく安心です。 使用後はサビ止め効果もあり、大切なはさみをサビから守り、汚れも付きにくくなります。 ペン先が削れても、付属のペンチップと取り替えて使用できます。
成分エタノール、テレピン油、アセトン、サビ止め剤セット内容はさみのクリーナー、取替ペンチップ、ヘラアズワン品番64-5076-16
ニチエイ いしみ 大 浅香工業ニチエイ いしみ 大浅香工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
手に優しくフィットする、使いやすいデザイン。
用途砂利・玉石の運搬、根菜の収穫、遺跡発掘作業などに材質PE寸法(mm)490×461×H140
除菌もできる刃物クリーナー サボテン除菌もできる刃物クリーナーサボテン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
清潔な刃物で植物笑顔、アルカリ電解水100パーセントで強力洗浄、除菌もできる刃物クリーナーです。刃物についた樹液・ ヤニ・ シブに浸透し浮き上がらせ分解し強力に落とすことができ除菌もできます。アルコール・ リン・ 酸・ 界面活性剤等の薬品は使っていませんので環境・ 人に優しいです。
成分アルカリ電解水100%材質ボトル:PP樹脂・ PE樹脂内容量(mL)300
油つぼ 喜久和油つぼ喜久和
1,288税込1,417
1個
当日出荷
赤いキャップを外すと直接刃物に油を塗ることができる布が出てきますので安全にお手入れができます。手入れ油の補充は中段部分を回して外してください。
用途刃物用の油を入れる容器。高さ(mm)(容器)85
ヤニクリーナー 近正ヤニクリーナー近正(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
欠品中
驚異的な洗浄力。 ムース(泡)状で汚れをキャッチし、目や喉への刺激が少ない。 一時防錆剤配合でサビにくい。 用途に合わせて水で20倍程度の希釈可能。
用途刃物等の刃先に付着した汚れ(ヤニ・シブ等) タバコのヤニやレンジ、ガス器具、機械、工具等に付着した頑固な油汚れ成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤(グリコール系溶剤)、防錆剤、アルカリ剤トラスコ品番497-1531使用方法1.ノズル先端を回し「ON」にする。2.汚れた箇所に直接噴霧(塗布)する。3.汚れが分解されたら、水で完全に洗い流すかウエス等で完全に拭き取る。4.防錆剤は配合していますが、錆びやすい箇所には防錆油を塗布する。液性アルカリ性使用の目安100mL/m2
ニチエイ いしみ 小 浅香工業ニチエイ いしみ 小浅香工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
手に優しくフィットする、使いやすいデザイン。
用途砂利・玉石の運搬、根菜の収穫、遺跡発掘作業などに材質PE寸法(mm)400×419×H120
樹液クリーナー 喜久和樹液クリーナー喜久和
949税込1,044
1個
翌々日出荷
鋏に付着した樹液(ヤニ)や軽い錆びを手軽に落とすことが出来ます。カッターナイフなどで切ることが出来ますのでお好みのサイズで使えます。消しゴムタイプの樹液落しです。
寸法(mm)65×40×9質量(g)35
樹液クリーナー ソフト 喜久和樹液クリーナー ソフト喜久和
699税込769
1個
翌々日出荷
簡単に鋏などに付いたヤニやシブを落とすことができます。少しのサビも落とすことができます。#2093/樹液クリーナーと比べますと少し細かい番手の仕様です。消しゴムタイプの刃物用ヤニ落としです。
寸法(mm)60×20×15質量(g)35
一般焼却炉 ミツワ東海一般焼却炉ミツワ東海
159,800税込175,780
1台
61日以内出荷
廃棄物処理法第14条を遵守願います。
表面処理アルマ加工
廃プラ対応焼却炉(大型投入口・高性能タイプ) DAITO廃プラ対応焼却炉(大型投入口・高性能タイプ)DAITO
1,998,000税込2,197,800
1台
46日以内出荷
全面開放扉の採用で大きなゴミも楽に投入できます。 最適な燃焼エアーで焼却効率が向上します。 Wカット集塵室により、消煙、集塵能力が向上しました。 燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に電源(V)単相100
廃プラ対応焼却炉(高性能タイプ) DAITO廃プラ対応焼却炉(高性能タイプ)DAITO
1,998,000税込2,197,800
1台
46日以内出荷
燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。 Wカット集塵室の採用により消煙と塵の飛散を更に削減しました。 鋼板の暑さ、耐火材壁の厚さを厚くすることで耐久性がアップしました。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に電源(V)単相100
廃プラ対応焼却炉(水冷式) DAITO廃プラ対応焼却炉(水冷式)DAITO
6,198,000税込6,817,800
1台
76日以内出荷
廃プラスチックに対応する水冷式焼却炉です。 水管ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。 水冷式で長時間安定燃焼が可能です。 サイクロン集塵により、高い消煙、集塵能力を発揮します。 大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却にトラスコ品番218-7321質量(kg)1700電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行2020本体寸法(mm)高さ5510本体寸法(mm)幅2070投入口サイズ(mm)1250×590焼却能力(kg/h)29(12)
紙くず・木くず用焼却炉(水冷式) DAITO紙くず・木くず用焼却炉(水冷式)DAITO
5,698,000税込6,267,800
1台
76日以内出荷
燃焼用エアーのバランスを最適にすることで1ランク上の燃焼を実現しました。 サイクロン集塵により消煙、集塵能力が大幅に向上しました。 水冷式により安定燃焼と長時間連続運転を可能にしました。 全面開放扉と大容量燃焼室で大きなごみをらくらく投入できます。
用途紙くず・木くず等の焼却にトラスコ品番218-7328質量(kg)1750電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行2020本体寸法(mm)高さ5510本体寸法(mm)幅2070投入口サイズ(mm)1500×630焼却能力(kg/h)49
廃プラ対応焼却炉 DAITO廃プラ対応焼却炉DAITO
3,198,000税込3,517,800
1台
76日以内出荷
大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。 ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。 Wカット集じんで高い消煙・集じん能力を発揮します。 届出不要です。 構造基準適合保証付です。 高性能タイプの焼却炉です。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に。トラスコ品番206-5621質量(kg)2400電源(V)単相100消費電力(W)1000/h燃料消費量(L/h)9.5投入口幅(mm)1100×550標準消費電力料金(円/h)27焼却能力(kg/h)29(12)

』には他にこんなカテゴリがあります

クリーナー・手入れ用品