絞り込み
種別

丸形(11)

差込形/スコップ形(1)

角形(6)
ブランド
- 浅香工業
- モノタロウ(5)
- トンボ工業(27)
- エスコ(14)
- 金象PROLINE(9)
- J - FIT(9)
- 雄峰(5)
- TRUSCO(4)
- 金象印(4)
- ゴールデンスター(4)
- ふくろう(4)
- ツリー(3)
- TAKAGI(高儀)(3)
- DAISHIN(大進)(3)
- GARDEN FRIENDS(3)
- Family Tree(3)
- M&M(2)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](2)
- SPJR(2)
- E-Value(1)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
- 600~650未満(1)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(18)
- 1000~1200未満(3)
- 1400~1600未満(2)
材質(頭)
- スチール(25)
質量(kg)
- 0.5~1未満(1)
- 1~1.5未満(8)
- 1.5~2未満(12)
- 2~2.5未満(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「種別」から絞り込む

丸形(11)

差込形/スコップ形(1)

角形(6)

金象印コンクリートショベル
浅香工業(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適仕様JIS規格品トラスコ品番382-0149全長(mm)910質量(kg)1.4材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
金象印ショベル
浅香工業(43件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。全長(mm)970
金象印スコップ
浅香工業(16件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています仕様JIS規格品材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部板厚(mm)1.45
配管職人 ミニ P柄
浅香工業¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷横穴掘りに適した頭部角度。頭部は比較的なだらかな角度に設計されており、横方向の掘削作業に最適。柄が穴の縁に当たりにくく、スムーズな作業が可能です。もちろん、通常の溝堀りにも使用可能で、あらゆる現場に対応します。こぼれ止め付き。頭部がスリム設計ながら、土のこぼれを抑える構造になっているため、すくった土をしっかり保持でき、作業効率が向上します。一度にたくさんの土をすくい上げることができます。狭い現場で取り回ししやすい。用途全長は約620mmと短めで、取り回しがしやすく、狭所作業に最適。リフォーム工事や配管交換など、制限の多い現場でもストレスなく作業できます。材質スチール全長(mm)620質量(g)870頭部長(mm)285頭部肩幅(mm)100
配管職人(溝堀専用)
浅香工業(16件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています仕様特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付きトラスコ品番382-0092全長(mm)970質量(kg)1.5材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292先幅(mm)140肩幅(mm)150頭部板厚(mm)1.6
金象 根切りしやすい植木ショベル
浅香工業(9件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能にトラスコ品番836-9930全長(mm)940質量(kg)1.6刃先形状台形材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)255柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)105肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.7
金象印 パイプ柄コンクリートショベル 小
浅香工業¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に全長(mm)900質量(kg)1.3材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)200柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)170肩幅(mm)165頭部板厚(mm)1.45
ロングショベル アメリカンタイプ
浅香工業¥9,998税込¥10,9981丁翌々日出荷アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル角形。頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。材質頭部:スチール/木柄部:天然木形状角型全長(mm)1480質量(kg)約2.2板厚(mm)【頭部】1.7頭部長(mm)245/292頭部肩幅(mm)220
ホームショベル パイプ柄
浅香工業¥2,898税込¥3,1881丁翌々日出荷プロ職人のための道具「金象PROLINE」シリーズ。土木、舗装工事、農業、家庭園芸に!。頭部はショベル鋼板を使用し、焼き入れ焼き戻しの熱処理を行っています。スタンダード品の小型サイズで女性にも扱いやすいです。JIS規格品材質頭部:ショベル鋼板/柄:スチール形状角型全長(mm)815質量(kg)約1.1色ブラック板厚(mm)【頭部】.45頭部長(mm)218先幅(mm)【頭部】180頭部肩幅(mm)167
金象 2wayショベル P柄
浅香工業¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷頭部は熱処理により耐久性・耐摩耗性に優れる。丸型ショベルの土刺さりがよい、角型ショベルの土をすくうという二つの特徴を持つ。頭部の側面のこぼれ止めによりすくった後もしっかり保持できる。幅広の脚ふみがあるため踏み込みやすい。金象印 パイプ柄ホームショベル丸形よりも軽量。用途家庭園芸用や災害復興に適した商品。材質スチール全長(mm)895質量(kg)1.3色オリーブドラブ外径(Φmm)バルジ部:36頭部長(mm)250パイプ外径(Φmm)34頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)198
かるーいゾーショベル
浅香工業(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています種別丸型全長(mm)970質量(kg)1.35材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.2
ホームショベル 丸 ロング P柄 GD
浅香工業¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷約11cm長くラクな姿勢で作業ができる!。腰にやさしいロング設計。全長は従来品より約11cm長く、無理な姿勢になりにくいため、長時間の作業でも快適に行うことができます。コンパクトな頭部形状。頭部はホームサイズで扱いやすく、植物が密集している場所でも周囲を傷つけずに作業が可能。頭部熱処理でしっかり丈夫。焼入れ・焼戻しによる熱処理を施した高強度な頭部で、固い土にも難なく刺さり、長く使える頼れる一本です。用途家庭でのガーデニングや農作業にぴったりで、比較的狭い花壇などでの植え替え作業に適しています。材質スチール全長(mm)925質量(kg)1.3先幅(mm)頭部:222頭部板厚(mm)1.45頭部肩幅(mm)167
金象印 マイフィット キューフォーショベル
浅香工業(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷足踏み部分を従来品と比較して約2.5倍に広げ、確実に踏み込むことができ、足踏み部を内向きに約7度の角度をつけることで踏み込む力が伝わりやすく作業効率が良い。刃先には刃先強度アップと根切り効果のある波押し加工を行っています。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。軽さと使い易さを両立したショベルです。用途深耕、天地返し、堆肥、肥料のすき込み作業にトラスコ品番485-0335形状丸形全長(mm)935質量(kg)1.3材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)270柄厚さ(mm)1肩幅(mm)210頭部板厚(mm)1.2
かるーいゾースコップP柄
浅香工業¥5,398税込¥5,9381本翌々日出荷金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(弾力性が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易い用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに。種別スコップ型材質頭部/スチール、パイプ柄部/スチール鋼管板厚(mm)パイプ柄:1RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.2
多用途に使える菜園ショベル
浅香工業¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷菜園の根切・掘り返し・土すくいに適します。オールスチール製。用途畦切、植木の移植用に適しています全長(mm)940質量(kg)1.6材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)265柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.7頭部肩幅(mm)205
ショベル ロングP柄 丸型 GD
浅香工業¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷高身長の方や穴掘り作業に最適。一般的なサイズより135mmプラス。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。【用途】土木、造園、農業で掘る・すくう作業に。用途土木・農業・造園作業に。種別丸型全長(mm)1105頭部長(mm)292RoHS指令(10物質対応)対応頭部肩幅(mm)232
防災用ショベル丸形 パイプ柄
浅香工業¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷企業防災・地域防災の考えから生まれたショベルです。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。安心の日本製。JIS規格品用途オフイス・工場・倉庫・公共施設などでの防災用の設置に。種別丸型材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管全長(mm)970質量(kg)1.8頭部長(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)232
金象印 強靱ショベル 丸 P柄
浅香工業¥5,298税込¥5,8281丁翌日出荷板厚を厚くした強力な作業用ショベル。用途造園作業など全長(mm)970質量(kg)1.8材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292柄厚さ(mm)1.2肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.7
ロングショベル アメリカンタイプ
浅香工業¥9,698税込¥10,6681丁翌々日出荷アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル丸形。頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。材質頭部:スチール/木柄部:天然木形状丸形全長(mm)1480質量(kg)約1.9板厚(mm)【頭部】1.7頭部長(mm)292頭部肩幅(mm)220
パイプ柄 耐摩耗ショベル
浅香工業¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突させ積層することによって皮膜を形成する表面処理技術)。高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突さ用途土木、造園、農業、家庭園芸など頭部が磨耗しやすい作業に。種別角型材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管全長(mm)970頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)230
パイプ柄 耐摩耗ショベル
浅香工業¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)。高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)。溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突させ積層することによって皮膜を形成する表面処理技術。頭部溶射加工による耐摩耗性。頭部(すくい部)はショ用途土木、造園、農業、家庭園芸など頭部が磨耗しやすい作業に。種別丸型材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管全長(mm)970質量(kg)1.8頭部長(mm)292RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)232
エーベル ショベル
浅香工業¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベルの小型タイプ用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪作業に材質(頭部)スチールパイプ、(柄部)スチール鋼管長さ(mm)頭部:280全長(mm)945質量(kg)1.7板厚(mm)パイプ柄部:1.2色温度(K)シャンパンゴールド先幅(mm)頭部:235頭部板厚(mm)1.45頭部肩幅(mm)210