絞り込み
種別

丸形(1)

角形(3)
ブランド
- 金象印
- モノタロウ(5)
- トンボ工業(27)
- 浅香工業(26)
- エスコ(14)
- 金象PROLINE(9)
- J - FIT(9)
- 雄峰(5)
- TRUSCO(4)
- ゴールデンスター(4)
- ふくろう(4)
- ツリー(3)
- TAKAGI(高儀)(3)
- DAISHIN(大進)(3)
- GARDEN FRIENDS(3)
- Family Tree(3)
- M&M(2)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](2)
- SPJR(2)
- E-Value(1)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1200未満(2)
材質(頭)
- スチール(4)
- 樹脂(1)
質量(kg)
- 1~1.5未満(2)
- 1.5~2未満(1)
- 2~2.5未満(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「種別」から絞り込む

丸形(1)

角形(3)

金象 APかるーいゾーショベル
金象印(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。用途土木、造園、農業、家庭園芸など。材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ形状角全長(mm)970質量(kg)1.35頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)225
Z型パンチャーショベル
金象印(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。 柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。 頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 また穴明け加工により軽量化を図っています。用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業材質(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂形状角形全長(mm)1120質量(kg)1.5材質(柄部)鋼管頭部長(mm)300頭部板厚(mm)1.2
金象 ショベル 角 ロングP柄 GD
金象印¥4,798税込¥5,2781本当日出荷ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。種別角型材質パイプ柄部/スチール鋼管全長(mm)1105質量(kg)2.2板厚(mm)パイプ柄部:1.2頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)230
金象 APかるーいゾーショベル
金象印¥3,998税込¥4,3981本翌日出荷柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。用途土木、造園、農業、家庭園芸など。材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ形状丸全長(mm)970質量(kg)1.15頭部長(mm)292頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)232