絞り込み
全長(mm)
「種別」から絞り込む

金象印 A柄磨きホームショベル角形
浅香工業(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など種別角形全長(mm)815質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
P柄 極短ショベル角
千吉¥999税込¥1,0991本翌々日出荷取り回しの容易な、耐久性抜群のパイプ柄ショベルです。全長約55cmと取り回し抜群のコンパクトショベルです。塗装が剥がれにくく、耐腐食性にも優れた粉体静電塗装仕上げです。家庭菜園やアウトドア、車載用などとしても使えます。用途穴掘り、土すくい作業用。仕様粉体塗装仕上げ全長(mm)543タイプ角板厚(mm)1.45材質(ヘッド)ショベル用特殊鋼板(50Mn)
P柄 極短ショベル丸
千吉¥939税込¥1,0331本翌々日出荷取り回しの容易な、耐久性抜群のパイプ柄ショベルです。全長約55cmと取り回し抜群のコンパクトショベルです。塗装が剥がれにくく、耐腐食性にも優れた粉体静電塗装仕上げです。家庭菜園やアウトドア、車載用などとしても使えます。用途穴掘り、土すくい作業用。仕様粉体塗装仕上げ全長(mm)550タイプ丸板厚(mm)1.45材質(ヘッド)ショベル用特殊鋼板(50Mn)
金象PRO ショベル 丸 穴明スリム
浅香工業¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷通常のショベルよりも幅が狭く、細い穴を掘りやすい。穴あき仕様により、土離れがよく、軽量化され、使いやすい。シャープに刺さって、すくいやすい。用途水道工事、ガス工事での穴掘り。種別丸材質頭部/ショベル鋼板(S50C)、柄部/スチール全長(mm)970質量(kg)1.6色ブラック頭部長(mm)292RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)210
アルミ柄ショベル ラクワンミニ角
トンボ工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。用途土などを掘る作業に。トラスコ品番387-2611材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金全長(mm)780質量(g)800板厚(mm)1.6刃先形状角形先端長(mm)230刃先幅寸法(mm)165
スコップ用補助ハンドル ezハンドル
関西洋鋸¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スコップ用補助ハンドル。お手持ちのスコップに取り付けるだけで、作業効率アップ。補助ハンドルを持つことでしゃがまずに土や雪をすくうことが可能です。また、持ち上げた土や雪を遠くまで簡単に飛ばすことができます。腰への負担が減り疲労軽減に最適なスコップです。用途農作業、清掃、災害等付属品10mmスパナ×2質量(g)230ハンドル長さ(mm)330
ショベル
金象¥3,500税込¥3,8501個当日出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途に。かき混ぜ、すくう作業に。トラスコ品番199-3153材質刃先:ショベル鋼板、柄:中鋼管全長(mm)970質量(kg)1.6板厚(mm)1.2刃先形状角形先幅(mm)刃:255刃先長(mm)300
オールステンホームショベル
千吉(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から3日以内出荷サビに強いステンレス製です。サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。扱いやすい小型タイプです。用途穴掘り、土すくい作業用。仕様刃先焼入材質本体:ステン/SUS420J1硬度HR40~47板厚(mm)(ヘッド部)1.48
補助ハンドル付きショベル ezシャベル
関西洋鋸¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷補助ハンドル付きのスコップ。補助ハンドルを持つことでしゃがまずに土や雪をすくうことが可能です。また、持ち上げた土や雪を遠くまで簡単に飛ばすことができます。スコップの形状はすくうと掘るを併せ持つ形状です。腰への負担が減り疲労軽減に最適なスコップです。用途農作業、清掃、災害等材質先端:スチール製(焼入れ済み)、塗装:樹脂粉末焼付け塗装、木柄:椎の木(焼き柄)、ハンドル:PP質量(kg)1色モスグリーン全長(cm)90
ガーデン すくう剣スコ
コンパル¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷足掛け仕様ですくう・土起こしに適した剣型スコップ。コンパクトで扱いやすい全長71cm。用途ガーデニング、家庭菜園の土すくい・土掘りに。種別丸型幅W×全長(mm)155×710
ロイヤル小混
トンボ工業¥4,798税込¥5,2781丁5日以内出荷熱処理をしたショベル鋼板を使用しているので摩擦に強いです。ミニショベルより全長が長く、刃先が小さいので作業が楽です。用途コンクリートなどの混錬。溝サラエに。トラスコ品番360-4675材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)樫全長(mm)910質量(kg)1.3板厚(mm)1.6刃先形状小混先端長(mm)220刃先幅寸法(mm)170
アルミ柄ショベル ラクワンミニ丸
トンボ工業(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁翌々日出荷鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。用途土などを掘る作業に。トラスコ品番387-2629材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金全長(mm)780質量(g)950板厚(mm)1.6刃先形状丸形先端長(mm)230刃先幅寸法(mm)165
ezハンドル
関西洋鋸¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷一家に1本、補助ハンドルです。スコップに取り付けて使える補助ハンドルです。無駄な力を使わず体への負担を軽減します。両手が使えるから作業が楽に行えます。用途土砂災害・庭作業・アウトドア。仕様補助ハンドルのみ質量(g)230長さ(cm)(ハンドル)33材質(ハンドル)PP材質(ヘッド)スチール
金象 APホームショベル
浅香工業¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷柄部にアルミパイプ柄を採用しているので、とにかく軽いです。頭部はショベルの為の専用鋼板を完全熱処理しています。用途土木、塗装工事、造園、農業、家庭園芸などに適します。材質頭部/専用鋼板、柄部/アルミ全長(mm)820RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.45頭部肩幅(mm)167
オールステンホームショベル 丸型
OWL¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷軽量コンパクトな小型丸ショベル。サビに強いオールステンレス仕様用途狭い場所での掘る、すくう作業に適しています。全長(mm)820質量(g)1100肩幅(mm)230
金象印 SPホームショベル角形
浅香工業¥3,998税込¥4,3981丁3日以内出荷土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られますパイプ柄はSUS304(18-8)ステンレスパイプを使用し、サビにくい。用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など形状角形全長(mm)815質量(kg)1.25材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
金象印 SPホームショベル丸形
浅香工業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁4日以内出荷土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。 パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます。 パイプ柄はSUS304(18-8)ステンレスパイプを使用し、サビにくい。仕様JIS規格品形状丸形全長(mm)815質量(kg)1.1材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ材質(頭)スチール頭部長(mm)222肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
ガーデン すくう角スコ
コンパル¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷足掛け仕様ですくう・土起こし・土掘りにも使えます。コンパクト・軽量で扱いやすい全長71cm。用途ガーデニング、家庭菜園の土すくいに。種別角型材質鉄(紛体塗装)、椿材、ポリプロピレン幅W×全長(mm)160×710
200x60x450-645mm ショベル(伸縮柄・アルミ製)
エスコ¥5,240税込¥5,7641個翌日出荷材質本体・ハンドル:アルミニウム、取手:PP、ストッパー:スティール質量(g)485本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220(W)×60(D)×645(H)
金象印 A柄磨きホームショベル丸形
浅香工業¥3,598税込¥3,9581丁3日以内出荷土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品。用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など仕様JIS規格品全長(mm)815質量(kg)1.1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)222肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
軽快ショベル
トンボ工業¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷軽作業用の軽量ショベルです。柄管をグラスファイバー材にする事で軽量化を実現しました。刃先の厚みを薄くする事でさらなる軽量化を実現しました。手触りが良い木柄ハンドルを採用しています。用途家庭菜園や農作業などの掘削作業。仕様焼き入れ焼き戻し処理適合耐加重:50kg材質刃先:ショベル鋼板、柄:グラスファイバー材、ハンドル部:木柄ハンドル
軽快ショベル
トンボ工業¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷軽作業用の軽量ショベルです。柄管をグラスファイバー材にする事で軽量化を実現しました。刃先の厚みを薄くする事でさらなる軽量化を実現しました。手触りが良い木柄ハンドルを採用しています。用途家庭菜園や農作業などのすくう作業。仕様焼き入れ焼き戻し処理適合耐加重:50kg材質刃先:ショベル鋼板、柄:グラスファイバー材、ハンドル部:木柄ハンドル
ガーデンホームショベル
ZAC¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷用途家庭菜園や一般家庭での園芸作業に材質(柄)アルミ色グレーメタリック質量(g)861頭部形状角寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)185×82×810、柄:34×34×580寸法(厚さ×幅W×長さL)mm頭部:2×185×223
ガーデン アルスコ
コンパル¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷サビにも強い土掘りスコップ。丈夫なアルミ合金製。女性や年配の方にも使いやすい軽量タイプ。用途ガーデニングに。種別丸型材質アルミ合金(紛体塗装)質量(g)約825幅W×全長(mm)230×970
ショベル 穴堀り・ファイバーG柄 152×406mm/1219mm
エスコ¥11,400税込¥12,5401本翌日出荷種別角材質先端/強化鋼 柄/ファイバーグラス全長(mm)1219質量(kg)5.4先端寸法(mm)152×406
343x457mm/1190mm ショベル(アルミ/ファイバーG)
エスコ¥14,100税込¥15,5101本当日出荷仕様グリップは幅広でクッション性に優れたポリマー製材質先端:アルミ合金、柄:ファイバーグラス全長(mm)1190質量(kg)1.9先端サイズ(mm)343×457
金象印 A柄ホームショベル角形
浅香工業¥3,998税込¥4,3981丁3日以内出荷土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など全長(mm)815質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
ショベル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら