絞り込み
全長(mm)
- 1000~1200未満(3)
- 1200~1400未満(2)
- 1400~1600未満(2)
先幅(mm)
- 180
- 35(6)
- 80(6)
- 100(10)
- 110(13)
- 115(5)
- 120(16)
- 125(25)
- 130(22)
- 135(15)
- 140(29)
- 145(8)
- 150(6)
- 155(7)
- 160(7)
- 170(12)
- 175(11)
- 190(7)
- 230(7)
- 235(8)
- 先幅(mm)をもっと見る
刃高(mm)
- 210(2)
- 220(2)
- 230(1)
ブランド
- 浅香工業(3)
- ドウカン(2)
- ゴールデンスター(1)
- 千吉 金(1)
- SENNARI(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
商品豆知識

手造り 三本備中鍬 1200樫柄付
浅香工業¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷3本爪タイプ/頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1200質量(kg)1.9頭部長(mm)210先幅(mm)180
金象 スコップ鍬角 1050柄共
浅香工業¥3,898税込¥4,2881本翌々日出荷鍬としての用途だけでなく、ジョレンなど清掃としても使えます。頭部はショベル鋼板に熱処理を施し、強靭、摩耗に強い。柄部手元形状:小判型。用途掘り起こし、土寄せ、泥上げ、砂利のかき寄せ作業。材質頭部/スチール(ショベル鋼板)、柄部/天然木全長(mm)1050質量(kg)1.3頭部長(mm)220頭部幅(mm)先幅:180頭部板厚(mm)1.45
堆肥万能鍬
ゴールデンスター¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷軽量で使いやすくレーキのように使用できる用途堆肥の混ぜ込みや切り返し、刈った草の寄せ上げに先幅(mm)(備中)180全長(mm)1200爪長さ(mm)220トラスコ品番102-7229材質爪:炭素刃物鋼、柄:木質量(kg)1高さ(mm)280材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼爪数4
金象印 備中鍬 柄付
浅香工業¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部に炭素鋼S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています 三本爪タイプ用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。全長(mm)1050頭部幅(mm)180頭部長(mm)210材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.8
オリジナル鍬 土よせくわ よせ太郎 替刃
ドウカン¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷絶妙な刃幅と軽さで、利き手や作業に合わせて刃部の角度を「右」「中央」「左」に変更できます。全長(mm)1480質量(g)1000刃幅(mm)180グリーン購入法適合
堆肥万能鍬
SENNARI¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷レーキのように使える四本爪の軽い鍬です。従来、堆肥の切り替えしなどに用いられてきた、堆肥万能と呼ばれる形状の鍬を、細く軽く改良しています。扱いやすい軽さの全鋼製の爪刃です。作業範囲を広く使える120cmの長柄です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。用途耕作地の整地、根菜類の収穫、草むしりなど。刃幅(mm)180柄長さ(mm)1200刃長(mm)230材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
土よせくわ よせ太郎
ドウカン¥5,398税込¥5,9381本翌々日出荷利き手に合わせて刃部の角度を右・中央・左に変更できます。刃先方向セットは2ヶ所蝶ネジで簡単手間いらず。 絶妙な刃幅と軽さがなにより。長時間におよぶ畝立ての疲れを軽減します。自分用に刃先の角度を変えることで手首のひねりなしで土上げ。作業のしやすさにびっくりです。用途畑の畝作り、谷の土よせ、除草作業に。全長(mm)1480柄長さ(mm)1350刃幅(mm)180トラスコ品番770-0326質量(kg)約1