絞り込み
全長(mm)
- 1000~1200未満(1)
- 1200~1400未満(1)
先幅(mm)
- 87(1)
- 165(2)
刃高(mm)
- 205
- 160(8)
- 165(6)
- 170(5)
- 175(6)
- 180(5)
- 190(4)
- 200(6)
- 220(8)
- 235(9)
- 240(11)
- 245(10)
- 250(11)
- 260(6)
- 265(10)
- 270(5)
- 275(7)
- 280(12)
- 285(6)
- 300(13)
- 305(6)
- 刃高(mm)をもっと見る
ブランド
- 浅香工業(1)
- 金象印(1)
- 安隨製作所(1)
鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
商品豆知識

金象印 三本備中鍬
浅香工業¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷三本爪タイプ 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業全長(mm)1050頭部幅(mm)165頭部長(mm)205材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.8
鍛造 唐鍬
安隨製作所¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 本職用に比べて刃の長さヘッドの重量を抑え、手軽に家庭菜園を楽しめる軽作業用。 柄は軽さを求めた椎材を使用し、グリップは細めで女性にも持ちやすいつくりとなっています。用途家庭菜園刃長(mm)205柄長さ(mm)900材質(柄部)椎先幅(mm)87総質量(kg)0.9
三本備中鍬 1200樫柄付
金象印(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本翌々日出荷3本爪タイプ/頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1200質量(kg)1.9頭部長(mm)205先幅(mm)165