絞り込み
全長(mm)
- 1000~1200未満(2)
先幅(mm)
- 130(1)
- 150(1)
刃高(mm)
- 215
- 160(8)
- 165(6)
- 170(5)
- 175(6)
- 180(5)
- 190(4)
- 200(6)
- 220(8)
- 235(9)
- 240(11)
- 245(10)
- 250(11)
- 260(6)
- 265(10)
- 270(5)
- 275(7)
- 280(12)
- 285(6)
- 300(13)
- 305(6)
- 刃高(mm)をもっと見る
ブランド
- 豊穣(2)
鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
商品豆知識

紀州型 三又鍬細鋼付 1050柄付
豊穣¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷3本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1070質量(kg)1.3頭部長(mm)215先幅(mm)150
紀州型 三又鍬 細剣 鋼付
豊穣¥13,980税込¥15,3781丁翌々日出荷鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。用途掘り起こしや土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業仕様柄付き全長(mm)1070質量(kg)1.5柄長さ(mm)1050材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)215頭部幅(mm)130爪数3材質(刃先)利器材