絞り込み
全長(mm)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1200未満(2)
- 1200~1400未満(5)
- 1400~1600未満(1)
先幅(mm)
- 85(1)
- 120(3)
- 125(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 165(1)
- 185(1)
- 190(1)
刃高(mm)
- 245
- 160(8)
- 165(6)
- 170(5)
- 175(6)
- 180(5)
- 190(4)
- 200(6)
- 220(8)
- 235(9)
- 240(12)
- 250(11)
- 260(6)
- 265(10)
- 270(5)
- 275(7)
- 280(12)
- 285(6)
- 300(13)
- 305(6)
- 刃高(mm)をもっと見る
ブランド
- 豊穣(4)
- 浅香工業(3)
- SENNARI(2)
- 金象印(1)
鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
商品豆知識

金象 平鍬 1200柄共
浅香工業¥2,698税込¥2,9681丁翌日出荷頭部(土寄せ部)はスチール製 うね上げ、土寄せ作業 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式用途うね上げ 土寄せ 整地作業材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1200質量(kg)1.3頭部厚(mm)2.3頭部長(mm)245頭部幅(mm)120
金象 平鍬 1050柄共
浅香工業¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷頭部(土寄せ部)はスチール製 うね上げ、土寄せ作業 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式用途うね上げ 土寄せ 整地作業トラスコ品番780-7520材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.2頭部厚(mm)2.3頭部長(mm)245頭部幅(mm)120
但馬丹後型 割込式平鍬
豊穣¥6,298税込¥6,9281丁翌々日出荷鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。用途うね上げ、土寄せ、整地作業仕様柄付き全長(mm)1440質量(kg)1.6柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)245頭部幅(mm)140材質(刃先)利器材
丹波型 丸ヒツ鍬大 1350柄付
豊穣¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷刃部は切れ味に優れる鋼付です用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1350質量(kg)1.1頭部長(mm)245先幅(mm)125
ステン平鍬 1200柄共
金象印¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです/頭部は錆びにくく土離れの良いステンレス刃物鋼使用です。用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します材質頭部:ステンレス+二層鋼板刃物鋼/柄部:天然木全長(mm)1200質量(kg)1.3頭部長(mm)245先幅(mm)120
鳥取型 谷上鍬
豊穣¥6,998税込¥7,6981丁翌々日出荷鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。用途うね上げ、土寄せ、溝引き、整地作業仕様柄付き全長(mm)1350質量(kg)1.1柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)245頭部幅(mm)165材質(刃先)利器材
近畿型 角ヒツ平鍬
豊穣¥5,998税込¥6,5981丁翌々日出荷鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。用途うね上げ、土寄せ、整地作業仕様柄付き全長(mm)1230質量(kg)1.5柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)245頭部幅(mm)130材質(刃先)利器材
土方三本鍬
SENNARI¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷トラスコ品番115-7006材質爪:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)全長(mm)900質量(kg)2爪長さ(mm)245爪数3先幅(mm)185
土方四本鍬
SENNARI¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷トラスコ品番115-7007材質爪:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)全長(mm)900質量(kg)3爪長さ(mm)245爪数4先幅(mm)190
金象 バチ鍬大 1050柄付
浅香工業¥8,998税込¥9,8981丁9日以内出荷頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし竹のこ掘り作業用 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された天然木を採用しています用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業に材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)2.2頭部長(mm)245頭部幅(mm)85