絞り込み
全長(mm)
  • 1000~1200未満(2)
  • 1200~1400未満(2)
先幅(mm)
  • 78(1)
  • 88(1)
  • 125(4)
  • 170(1)
刃高(mm)
  • 285
  • 160(8)
  • 165(6)
  • 170(5)
  • 175(6)
  • 180(5)
  • 190(4)
  • 200(6)
  • 220(8)
  • 235(9)
  • 240(11)
  • 245(10)
  • 250(11)
  • 260(6)
  • 265(10)
  • 270(5)
  • 275(7)
  • 280(12)
  • 300(13)
  • 305(6)
ブランド
  • 王将(須佐製作所)(2)
  • 安隨製作所(2)
  • 浅香工業(1)
  • 金象(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス家庭鍬(焼入品) 王将(須佐製作所)

    ステンレス家庭鍬(焼入品)

    王将(須佐製作所)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
    用途畑菜園、家庭菜園用刃幅(mm)125切刃長さl(mm)285寸法(mm)1050全長(mm)1050質量(g)1090刃の厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本職仕様 鍛造備中鍬 安隨製作所

    本職仕様 鍛造備中鍬

    安隨製作所
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 本職用の大型桑は荒い土地の開墾から収穫まで、鍛造によってバランスの良い重みで切れと使いやすさを生み出したプロ仕様。 柄は目のつまった国産本樫材を使用しており、荒い作業にも耐え、長くお使いいただけます。
    用途開墾・収穫柄長さ(mm)1050材質(柄部)
  • 金象印 三徳鍬柄付 柄付 浅香工業

    金象印 三徳鍬柄付 柄付

    浅香工業
    4,498税込4,948
    1丁
    翌日出荷
    頭部(土寄せ部)はスチール製です うね上げ、土寄せ作業 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです
    用途うね上げ 土寄せ 整地作業全長(mm)1365頭部幅(mm)125頭部長(mm)285材質(頭部)スチール/(ヒツ部)アルミ/(柄部)天然木質量(kg)1.3頭部厚(mm)2.0
  • 三徳鍬 鋼付 55°柄共 金象

    三徳鍬 鋼付 55°柄共

    金象
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりを良くしています。うね上げ、土寄せに最適。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。ヒツ角度55°。うね上げ、土寄せ、整地作業に。別売部品対応:[交換柄]三徳ジョレン柄 55°1350(#95152)。
    材質頭部/スチール、ヒツ部/アルミ、柄部/天然木全長(mm)1365質量(kg)1.3頭部長(mm)285頭部幅(mm)先幅:125頭部板厚(mm)2
  • 鍛造 イカ型 中型鍬 安隨製作所

    鍛造 イカ型 中型鍬

    安隨製作所
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 本職用に比べて刃の長さヘッドの重量を抑え、手軽に家庭菜園を楽しめる軽作業用。 柄は軽さを求めた椎材を使用し、グリップは細めで女性にも持ちやすいつくりとなっています。
    用途家庭菜園刃長(mm)285柄長さ(mm)900材質(柄部)椎(焼ニス)先幅(mm)88・78総質量(kg)1.05
  • ステンレス家庭鍬(焼入品)柄付 王将(須佐製作所)

    ステンレス家庭鍬(焼入品)柄付

    王将(須佐製作所)
    3,098税込3,408
    1本
    翌々日出荷
    頭部は国産高級ステンレス鋼(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土起しに使用できます。
    刃幅(mm)125刃長(mm)285寸法(mm)1050全長(mm)1050質量(g)1090呼び柄付刃厚(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応