絞り込み
全長(mm)
- 1200~1400未満(1)
- 1400~1600未満(1)
先幅(mm)
- 125(1)
刃高(mm)
- 290
- 160(8)
- 165(6)
- 170(5)
- 175(6)
- 180(5)
- 190(4)
- 200(6)
- 220(8)
- 235(9)
- 240(11)
- 245(10)
- 250(11)
- 260(6)
- 265(10)
- 270(5)
- 275(7)
- 280(12)
- 285(6)
- 300(13)
- 305(6)
- 刃高(mm)をもっと見る
ブランド
- 千吉(1)
- 雄峰(1)
- 豊穣(1)
鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
商品豆知識

徳島型 黒先手 50°
豊穣¥5,498税込¥6,0481丁翌々日出荷鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。用途うね上げ、土寄せ、整地作業仕様柄付き全長(mm)1520質量(kg)1.3柄長さ(mm)1500材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)290材質(刃先)浸炭焼き仕様
打ち~引き鍬 角度調整式
千吉¥8,098税込¥8,9081個当日出荷使用者の身長や使用状況に合わせて、簡単に柄の角度が替えられます。柔らかい土の耕耘や除草に適した「引き鍬」、固い土の耕耘や畝作りに適した「打ち鍬」までの柄の角度変更が、ボルトを緩めるだけで簡単に出来ます。角度が変わることで作業姿勢や持つ部分は勿論、土を掘るのか、寄せるのか、といった使い方まで変える事ができ、これ1本で畑作業で必要な鍬をカバーできます。刃先焼き入れ処理済ステンレスヘッドで、錆びにくく、土離れがよいため作業性抜群です。用途開墾、畝立て作業。材質刃部:ステンレス(420J2) 柄部:椎角度(°)最大:86、最小:60柄長さ(mm)約900材質(刃)ステンレス爪長さ(mm)約125×290