絞り込み
全長(mm)
  • 300~350未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
先幅(mm)
  • 35(1)
  • 42(1)
  • 70(1)
  • 140(1)
  • 170(1)
  • 225(1)
刃高(mm)
  • 190
  • 160(8)
  • 165(6)
  • 170(5)
  • 175(6)
  • 180(5)
  • 200(6)
  • 220(8)
  • 235(9)
  • 240(12)
  • 245(10)
  • 250(11)
  • 260(6)
  • 265(10)
  • 270(5)
  • 275(7)
  • 280(12)
  • 285(6)
  • 300(13)
  • 305(6)
ブランド
  • 千吉 金(1)
  • SENNARI(1)
  • KAKURI(1)
  • 安隨製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナタとノコ サヤ付き KAKURIナタとノコ サヤ付きKAKURI
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ナタとノコを一つのサヤに収納できるので、持ち運びに便利です。長い薪を切断し細く割る事ができるので薪作りに便利です。
用途枝の剪定、薪作りに付属品吊ベルトトラスコ品番523-5993セット内容ナタ1本、ノコ1本材質ナタ:刃/鋼・柄/樫、ノコ:刃/鋼・柄/ブナ材、サヤ:本体/PP樹脂・吊ベルト/ナイロン・PP樹脂・革全長(mm)310(鋸)/350(鉈)刃長(mm)190(鋸)/165(鉈)刃幅(mm)35(鋸)/42(鉈)
トンビ鍬黒 小 樫3尺柄 SENNARIトンビ鍬黒 小 樫3尺柄SENNARI(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
生い茂った熊笹も根ごとザクザク掘れる伝統的な土起こし鍬です。繁茂した熊笹の根や稲株もザクザクと切れる、とんびと呼ばれる伝統的形状の鍬です。根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業に使われてきた、厚く丈夫な刃が特徴の鍬です。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。根切りに適した独特な形状の大きな丸刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途開墾作業。刃幅(mm)170柄長さ(mm)900刃長(mm)190材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
鍛造 丁能鍬 安隨製作所鍛造 丁能鍬安隨製作所
2,298税込2,528
1本
12日以内出荷
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 本職用に比べて刃の長さヘッドの重量を抑え、手軽に家庭菜園を楽しめる軽作業用。 柄は軽さを求めた椎材を使用し、グリップは細めで女性にも持ちやすいつくりとなっています。
用途家庭菜園刃長(mm)190柄長さ(mm)900材質(柄部)先幅(mm)70総質量(kg)0.8
唐鍬 千吉 金唐鍬千吉 金
7,698税込8,468
1個
翌日出荷
用途土づくり作業用全長(mm)1050材質頭部:刃物鋼柄部:樫幅(mm)225奥行(mm)135