「先幅(mm)」から絞り込む

四万十式 鬼鍬
浅野木工所¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷畑の除草から畝作り、スジつけまでできる 菜園道研究家・沖田和雄氏監修商品 鍬がさらに進化した!鍬と鎌と三角ホーがドッキング!5面ある刃を有効利用して土起こし・土ならし・除草ができるうえ、尖った先端で細かい作業や筋付けもできます 1本あれば多用途に使える便利品です 適合する草の種類:柔らかい草用途草削り・土掘り・土寄せ・土ならし・土起こし・溝掘り・うね作り・穴掘り。材質柄/アルミ質量(g)660頭部寸法(mm)250×80×105柄長さ(mm)1200
手打鋼付 鉄大正鍬 南部鍬
浅野木工所¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷大きめの基本の鍬 初心者から農家さんにもおすすめ 土起こし・土寄せに便利な大きめの基本の鍬 大正鍬は、主に北関東や東北地方で使用されている鍬です 刃が細長く、先端が湾曲した形状に加え、柄が長いため、力が入りやすく効率的に土寄せや土集めをすることができ、畝を立てる際などに役立ちます また、畝の修復などにも使用されます 当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造 鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています 切れ味と耐久性に優れた刃です ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します こちらの商品は、お客様ご自身で組み立ててご使用いただく商品です用途土起こし・土寄せにセット内容舟形金具1個、長いボルト1個、短いボルト1個、座金2個、ナット2個(大正鍬金具)材質頭/鉄、柄/ポプラ質量(g)1750頭部寸法(mm)125×425柄長さ(mm)1200