絞り込み
刃長(mm)
- 35(6)
- 63(1)
使用目的
- ガーデニング(4)
- 剪定(1)
- 果実などの採取・収穫(10)
- 鋏ケース(1)
切断対象
- 果実(8)
- 野菜(3)
全長(mm)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(1)
ブランド
- サボテン
- 越路(26)
- 近正(17)
- 喜久和(7)
- アルス(6)
- トップマン[工具・金物](6)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- エスコ(3)
- 岡恒(3)
- 龍宝丸(2)
- フェルコ(2)
- 永吉(2)
- 千吉(1)
- 菊堂(1)
- 小林製鋏(1)
- ドウカン(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- sita(サイタ)(1)
- 大福(1)
「刃長(mm)」から絞り込む
35(6)
63(1)

両手が使える収穫鋏 農家用
サボテン(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ! 刃はステンレス製でサビに強い(1318S)寸法(mm)100色オレンジ
先丸ぶどう鋏 そり刃
サボテン(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081丁当日出荷ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 角度付き・そり刃・・・高い所の収穫も角度付きなら楽ですよ。 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。寸法(mm)160色ピンク
アスパラ収穫鋏
サボテン(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷【測って切ってつかんでポイっ! 収穫効率大幅アップ!!】 28cmの脱着式ものさしが付いていますので、アスパラのサイズが測れます! 錆びに強いステンレス刃を採用しています。長さは63mmのロング刃! 切った後はキャッチ機能でやさしくつかむ! アスパラを手で持つことはありません。 ものさしは、回すだけで簡単脱着! 立茎時期など、ものさしが邪魔になる場合は、取り外して使えるので大変便利です。用途アスパラガスの収穫に。材質刃:ステンレス刃物鋼、ものさし:ステンレス、柄:鋼板製・ソフトコート全長(mm)約205高さ(mm)約280刃長(mm)約63使用目的収穫切断対象アスパラガス
衝撃吸収 採果はさみ
サボテン(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷刃部を表面、側面、裏面すべてを極限までつるつるにして収穫物を傷つけにくい。 クッション機能で腱鞘炎対策。吸収クッション機能により、切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。 らくらくストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。用途みかん・柿・梨・トマトの収穫に最適。材質刃部:刃物鋼ハードクロムメッキ、ハンドル:鉄板製ソフトコート、クッション部:ウレタン樹脂刃形曲刃使用目的収穫切断対象みかん、トマト、柿、梨
ステンレス ぶどう摘粒鋏
サボテン(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷つけたまま作業ができる指かけハンドル・・・両手が使える鋏。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。 さびにくいステンレス製刃。寸法(mm)100
衝撃吸収 摘果はさみ
サボテン¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷野菜・果実の収穫や摘果に。細かな作業に最適な直刃。 クッション機能で腱鞘炎対策!!手への衝撃を吸収クッション機能により切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。 楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。寸法(mm)175刃形直刃
衝撃吸収摘果鋏 左利き用
サボテン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷衝撃吸収シリーズの摘果鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。用途摘果や収穫作業。仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート全長(mm)177刃長(mm)35使用目的収穫作業、摘果
オートマチックぶどう鋏細そり
サボテン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先細タイプで狭いすきまでもお手入れができます。両面目盛つきで房づくりに便利です。用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
ぶどう鋏首長先細そり刃
サボテン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。先細りタイプで実を傷つけにくいです。用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂全長(mm)185使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒切断対象ぶどう刃先そり刃・先細
ぶどう鋏首長先丸そり刃
サボテン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂全長(mm)185使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒切断対象ぶどう刃先そり刃・先丸
オートマチックぶどう鋏丸そり
サボテン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。両面目盛つきで房づくりに便利です。用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
オートマチックぶどう鋏丸直
サボテン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。両面目盛つきで房づくりに便利です。用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
オートマチックぶどう鋏細直
サボテン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先細タイプで狭いすきまでもお手入れができます。両面目盛つきで房づくりに便利です。用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細直刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
衝撃吸収 左利き用 青果はさみ
サボテン(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081丁当日出荷左利き用の青果鋏です。細かな作業に最適な厚直刃。 クッション機能で腱鞘炎対策。吸収クッション機能により、切断時に手におきる衝撃を大幅に軽減します。 楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。人に優しいユニバーサルデザイン。用途野菜・果実の収穫や摘果に。寸法(mm)210色オレンジ使用目的収穫、摘果切断対象果実、野菜
ぶどう鋏首長先丸直刃
サボテン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂全長(mm)185使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒切断対象ぶどう刃先直刃・先丸
先丸ぶどう鋏
サボテン¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。寸法(mm)160色ピンク
衝撃吸収 収穫はさみ
サボテン¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷クッション機能で腱鞘炎対策。 吸収クッション機能により、切断時におきる手への衝撃を大幅に軽減します。 楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。 No.AG-1は収穫・軸(芯)切りに。大きく曲がった刃は、実を傷付けにくい。寸法(mm)160色オレンジ刃型大曲
切ってつかめるキャッチ鋏
サボテン¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷キャッチャー。ステンレス製で確実にキャッチします。 ステンレス+ハードクロームメッキ。切れ味を持続し、ヤニ・サビが付きにくい。 指が置けるグリップ。指を置いて握りやすいソフトグリップ。 刃の根元にギザ刃。切るものがすべらない。寸法(mm)170色レッド
ぶどう鋏首長先細直刃
サボテン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂全長(mm)185使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒切断対象ぶどう刃先直刃・先細
ぶどう鋏 そり刃
サボテン¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。(No.B-1・No.B-2) フッ素コート・・・刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。寸法(mm)160
リンゴ用 三枚刃摘果鋏 ダブルカット
サボテン¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷リンゴ農家用 プロシリーズ リンゴ用三枚刃摘果鋏 ダブルカット。 リンゴ用に開発した園芸用ハサミは、新しい3枚刃構造であり、一度の切断動作で多くの果梗(茎・軸)を切りそろえて切断しやすい構造です。 りんごの摘果作業では、慣行ハサミによる摘果より開閉回数が50%少なく、 長時間のハサミの開閉による手への負担を軽減でき、さらに摘果作業を約30%効率化できます。用途リンゴの摘果作業に。寸法(mm)170色レッド使用目的摘果作業切断対象リンゴ
フッ素コートぶどう鋏 先細そり刃大ハンドル
サボテン¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。大ハンドルそり刃。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 角度付き・そり刃・・・高い所の収穫も角度付きなら楽ですよ。 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。寸法(mm)180
フッ素コートぶどう鋏 先細直刃大ハンドル
サボテン(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁翌々日出荷ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。大ハンドル直刃。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。(No.B-1 B-1M) フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。寸法(mm)180
衝撃吸収 青果はさみ ガード付
サボテン¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷野菜・果実の収穫や摘果に。細かな作業に最適な厚直刃。 クッション機能で腱鞘炎対策!!手への衝撃を吸収クッション機能により切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。 楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。 人に優しいユニバーサルデザイン。寸法(mm)210
衝撃吸収 青果はさみ
サボテン¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷野菜・果実の収穫や摘果に。細かな作業に最適な厚直刃。 クッション機能で腱鞘炎対策!!手への衝撃を吸収クッション機能により切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。 楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。 人に優しいユニバーサルデザイン。寸法(mm)210