絞り込み
エコロジープロダクト

刃物クリーナー
アルス(81件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(320mL)当日出荷樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 320mlレギュラーサイズ。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素トラスコ品番385-5139種別合成洗剤(アルカリ性)サイズ90×50×197RoHS指令(10物質対応)対応
刃物クリーナー 500ml詰替用
アルス(62件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(500mL)当日出荷樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 500ml詰替用。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素トラスコ品番385-5147種別詰替用ボトル液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応
泥落としハンドブラシ
E-Value(7件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷全体用、爪などの細かい部分用の2種類のブラシ付きです。用途泥汚れ落としが楽にできます材質樹脂、ブラシ部:PVC質量(g)40
刃物クリーナー 100ml
アルス(7件のレビュー)¥879税込¥9671本(100mL)当日出荷樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 100mlミニボトル。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素トラスコ品番385-5121種別本体液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応
はさみクリーナ
建築の友(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(40mL)当日出荷事務ばさみ、カッターナイフ等に付いたねちゃねちゃの粘着剤を落とします。 花ばさみ、剪定ばさみ、刈込ばさみ、植木ばさみ等に付いた樹液を落とします。 浸透性に優れているので、粘着剤や樹液を溶かして強力に落とします。 手軽に使用できるペンタイプで、手も汚れません。 ふき取る必要がないので刃物に触れることなく安心です。 使用後はサビ止め効果もあり、大切なはさみをサビから守り、汚れも付きにくくなります。 ペン先が削れても、付属のペンチップと取り替えて使用できます。成分エタノール、テレピン油、アセトン、サビ止め剤セット内容はさみのクリーナー、取替ペンチップ、ヘラアズワン品番64-5076-16
ヤニ取り エコスプレー
天寿(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(250mL)当日出荷頑固なヤニ、手アカ等の汚れ落としに。除菌効果もプラス!。 刃物に付属した頑固な汚れ落としクリーナーです。 アルカリイオン水の力が優れた洗浄効果を発揮します。 さらに除菌剤をプラスで配合。優れた除菌効果を発揮します。 環境対応型(PRTR制度)で地球にも優しく、安心・安全です。 床材にワックスが塗布されている場合、ワックスを傷めず表面に汚れを浮き上がらせて洗浄できます。【使用方法】。 汚れた個所に直接スプレーしてください。 しばらくしてからウエス等で拭き取ってください。 汚れがひどい場合はブラシ等でこすってください。用途園芸用刃物(剪定のこぎり・剪定はさみ・刈込はさみ・高枝切り鋏・チップソー等)の汚れ・樹液(ヤニ・シブ)の除去。たばこのヤニ落とし。ガス器具・機械・工具等に付着した油などの頑固な汚れの洗浄。成分アルカリイオン水 / アルカリビルダー / 界面活性剤 / 金属封鎖剤材質ボトル:PE / スプレー:PP、PE
油つぼ
喜久和¥1,288税込¥1,4171個当日出荷赤いキャップを外すと直接刃物に油を塗ることができる布が出てきますので安全にお手入れができます。手入れ油の補充は中段部分を回して外してください。用途刃物用の油を入れる容器。高さ(mm)(容器)85
除菌もできる刃物クリーナー
サボテン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷清潔な刃物で植物笑顔、アルカリ電解水100パーセントで強力洗浄、除菌もできる刃物クリーナーです。刃物についた樹液・ ヤニ・ シブに浸透し浮き上がらせ分解し強力に落とすことができ除菌もできます。アルコール・ リン・ 酸・ 界面活性剤等の薬品は使っていませんので環境・ 人に優しいです。成分アルカリ電解水100%材質ボトル:PP樹脂・ PE樹脂内容量(mL)300
ニチエイ いしみ 大
浅香工業(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷手に優しくフィットする、使いやすいデザイン。用途砂利・玉石の運搬、根菜の収穫、遺跡発掘作業などに材質PE寸法(mm)490×461×H140
落ち葉・庭枝焼却器
グリーンライフ(16件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。材質ステンレス
ヤニクリーナー
近正(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)欠品中驚異的な洗浄力。 ムース(泡)状で汚れをキャッチし、目や喉への刺激が少ない。 一時防錆剤配合でサビにくい。 用途に合わせて水で20倍程度の希釈可能。用途刃物等の刃先に付着した汚れ(ヤニ・シブ等) タバコのヤニやレンジ、ガス器具、機械、工具等に付着した頑固な油汚れ成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤(グリコール系溶剤)、防錆剤、アルカリ剤トラスコ品番497-1531使用方法1.ノズル先端を回し「ON」にする。2.汚れた箇所に直接噴霧(塗布)する。3.汚れが分解されたら、水で完全に洗い流すかウエス等で完全に拭き取る。4.防錆剤は配合していますが、錆びやすい箇所には防錆油を塗布する。液性アルカリ性使用の目安100mL/m2
ニチエイ いしみ 小
浅香工業¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷手に優しくフィットする、使いやすいデザイン。用途砂利・玉石の運搬、根菜の収穫、遺跡発掘作業などに材質PE寸法(mm)400×419×H120
樹液クリーナー ソフト
喜久和¥639税込¥7031個翌々日出荷簡単に鋏などに付いたヤニやシブを落とすことができます。少しのサビも落とすことができます。#2093/樹液クリーナーと比べますと少し細かい番手の仕様です。消しゴムタイプの刃物用ヤニ落としです。寸法(mm)60×20×15質量(g)35
樹液クリーナー
喜久和¥949税込¥1,0441個翌々日出荷鋏に付着した樹液(ヤニ)や軽い錆びを手軽に落とすことが出来ます。カッターナイフなどで切ることが出来ますのでお好みのサイズで使えます。消しゴムタイプの樹液落しです。寸法(mm)65×40×9質量(g)35