絞り込み
ブランド
- MontBlanc(モンブラン/清水製作所)
- モノタロウ(6)
- 浅香工業(164)
- 千吉(106)
- 豊穣(91)
- 石黒金属(66)
- 浅野木工所(60)
- 千吉 金(55)
- SENNARI(41)
- OWL(34)
- ゴールデンスター(30)
- コンヨ(29)
- ノーブランド(26)
- エスコ(25)
- 安隨製作所(24)
- フジカワ(23)
- 八ツ矢工業(23)
- 大五郎(19)
- sita(サイタ)(19)
- 若獅子(18)
- 金象印(16)
- ブランドをもっと見る

ホームクマデ
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)全長(mm)1330材質(グリップ)エラストマー樹脂先端形状先が小判型で絡まない材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)最大幅(mm)420爪数13材質(金具)ステンレス鋼
らくらく片手フルイ
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷草取りをした後の草と土の選別に。 両手でふるうのではなく、片手でふるうので手軽で簡単に使用できます。 スコップ形状になっていますので、抜いた草をすくい取ってそのままふるえます。 フルイ部にステンレス鋼を使用していますの錆にくいです。 グリップは手にフィットし力が入りやすく疲れにくい形状です。用途落ち葉のそうじ、プランター等の土の入れ替え時の土ふるいに。材質フルイ部/ステンレス鋼幅(mm)152全長(mm)250呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)(約)21mm×9mm材質(柄部)軟質塩ビ
ミニクマデ
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ミニクマデは伸縮式で収納時はコンパクトに収まり場所をとりません。材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)全長(mm)635材質(グリップ)エラストマー樹脂先端形状先が小判型で絡まない材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)最大幅(mm)260材質(金具)ステンレス鋼
移植スコップ
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(14件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷移植スコップワイド280は、ブレードの幅が広く沢山の土がすくえるため、特にやわらかい土の移植に適しています。 移植スコップシャープ310は、ブレードが長くシャープにとがり、船底形状にすることにより、移植スコップワイド280と比べ一層強力にしています。特に固い土を掘り起こすのに適しています。 ブレードはステンレス製で錆びにくく、また熱処理してあるので硬くて丈夫です。 ブレードの厚みが薄いため、土に食い込みが良いので楽に作業をしていただけます。 樹脂にグラスファイバーを使用しているため、首の部分が折れず非常に丈夫です。 ブレードに目盛りがついているため、球根植え等に大変便利です。材質(本体)ナイロン(グラスファイバー入り)材質(ブレード)ステンレス鋼
プランタークワ
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)¥899税込¥9891本翌々日出荷刃の角が丸い為、プランターを傷つける事がありません。 刃は全身焼入れをしていますので超強力です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使用していますのでがたつきません。 柄にアルミパイプを使用している為、軽くバランスが良いので長時間使用しても疲れません。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットし、ゆるみません。全長(mm)325材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)