絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: 農業・園芸資材

土壌分析サービス 注文ステップ
13,430件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 園芸ネット 目合10cm セフティー3

    園芸ネット 目合10cm

    セフティー3(1件のレビュー)
    229税込252
    1巻
    当日出荷
    アサガオ、クレマチスの栽培、キュウリ、エンドウの栽培にオススメです。窓辺で使用すれば、日よけ(グリーンカーテン)にもなります。プランターでの栽培にも最適です。
    用途つる性植物の栽培。仕様取り付けロープ付
  • 電気柵 ゲッターACアダプターセット 末松電子製作所

    電気柵 ゲッターACアダプターセット

    末松電子製作所(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    12V専用の電気さく本器が家庭用100Vで使用でき、12V側がショートしても壊れない安全回路。 安定化回路で最適な電圧を供給し、電気代も安価で経済的です。
    出力DC12V・850mA入力AC100V・25VA・50/60Hz
  • クラフトスクエアプレート アップルウェアー

    クラフトスクエアプレート

    アップルウェアー(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クラフトスクエアの鉢底より流れ出た土や泥により、お庭やベランダのコンクリートやタイル、室内の床などを汚さないように設置できます。
    材質ポリプロピレンスタッキング高さ(mm)5.5
  • クイーンボール アップルウェアー

    クイーンボール

    アップルウェアー(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    やわらかい曲線で描かれたシンプルでやさしいフォルムや、エレガントな装飾が特徴です。草花の寄せ植えやペチュニア・パンジーなどの植え付けにおすすめです。
    スタッキング高さ(mm)9
  • ホースリール 交換用ノズル TRUSCO

    ホースリール 交換用ノズル

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    THR型のホースリールにぴったりのカラーリングです。スリムレバー、ワンクリックレバーで従来品より少ない力での操作が可能になりました。レバー幅がスリムになり、長時間作業の負担を軽減します。水流が4タイプで様々なシーンに対応できます。
    用途園芸散水。清掃。トラスコ品番855-2632材質ABS樹脂高さ(mm)210質量(g)236適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類4種類2018年トラスコ掲載ページ9 1299
  • ひっかけクランプ フックタイプ マルサ

    ひっかけクランプ フックタイプ

    マルサ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。単管と単管の間にワイヤーロプを簡単に張れる張線器付の兼用クランプです。単管と単管の間にワイヤー張り作業が短時間で楽にできます。単管と単管の間のワイヤーロプを端部で固定及び途中のたるみ止めをする兼用クランプです。
    用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6216材質スチール、クロメートメッキ長さ(mm)51幅(mm)98寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)360タイプフックタイプ(固定側)奥行(mm)1292018年トラスコ掲載ページ9 1073
  • 赤レンガ 昭光物産

    赤レンガ

    昭光物産(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
    用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。材質粘土と土
  • ストレートジョイント 南榮工業

    ストレートジョイント

    南榮工業(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(6個)
    当日出荷
    2本のパイプを直線形に固定します。
    用途19mm丸パイプの直線形固定
  • 防鳥用バネ AIOULE(ふじわら)

    防鳥用バネ

    AIOULE(ふじわら)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    防鳥用のワイヤーの部品のバネ
    材質SUS304対象動物鳥類
  • 散水栓BOX 水空間

    散水栓BOX

    水空間(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質(フタ・枠)ポリプロピレン
  • ラクラク支柱 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ラクラク支柱

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    391税込430
    1個
    3日以内出荷
    支柱をさしこんで広げるだけ。ラクラク支柱単品には成長メジャーは付属しません。材質:PP。サイズ:272×935×20mm。セット内容:本体×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)272×935×20内容植物栽培科目生活科・総合学習
  • 多用途シート補修ピンパッチ まつうら工業

    多用途シート補修ピンパッチ

    まつうら工業(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    丈夫なUV耐候剤入りポエチレンクロスに特殊粘着剤を塗布した補修テープです。(長時間対応タイプ、時間経過とともに粘着力UP)。10cm角カット済みの耳付き剥離紙付で作業性も抜群です。4隅はRカット加工で貼り付け後、はがれにくい仕様です。ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布素材に接着可能です。
    用途各種シートや土のう袋、フレコンバックの穴あき補修に。防草シートの杭部の穴の目張り、すき間からの雑草対策にも最適です。テント等の本体部材との接触部分やコーナー部分の補強や補修にも。防水補修には表・裏側の両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。材質ポリエチレン(ブラック/粘着面シルバータイプ)/粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)約0.55寸法(mm)100×100(4隅Rカット)(1枚当たり)ブラック/(粘着面シルバー)長さ(m)0.1耐用年数(年)約3(測定値であり保証値ではありません)
  • オーロラハンドル小(FJ) タカギ

    オーロラハンドル小(FJ)

    タカギ
    429税込472
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニソケット セフティー3

    ミニソケット

    セフティー3
    559税込615
    1パック(10本)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロチューブを繋いだり、メインホースからの分岐ができます。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×27×5適合ホース内径(Φmm)4
  • メインホース用エルボ セフティー3

    メインホース用エルボ

    セフティー3(1件のレビュー)
    378税込416
    1個
    当日出荷
    水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。コーナーの中継に最適です。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ仕様2本入材質PP質量(g)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×40×13適合ホース内径(Φmm)12
  • 鳥よけネットサポート(アタッチメント付) DAIM

    鳥よけネットサポート(アタッチメント付)

    DAIM(17件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(5個)
    当日出荷
    菜園をカラスなどの害鳥から守ります。 スイカ、ウリ、メロン、イチゴなどの果物の露地栽培に最適です。
    適合支柱Φ16、20mm兼用
  • スミチャージ 住化アグリテック

    スミチャージ

    住化アグリテック(5件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
  • スミサンスイR用巻取機Ⅲ型 住化アグリテック

    スミサンスイR用巻取機Ⅲ型

    住化アグリテック(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
    付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
  • ウェルプランター受皿 アップルウェアー

    ウェルプランター受皿

    アップルウェアー(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ウェルプランター65シリーズに最適なサイズの受皿です。植物を室内に取り込むのに必要なアイテムです。
    材質ポリプロピレン650有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×145×30寸法(縦×横×深さ)(mm)600×195×34スタッキング高さ(mm)15
  • ジュートムシロ タカショー

    ジュートムシロ

    タカショー(11件のレビュー)
    759税込835
    1巻
    当日出荷
    自然にやさしい天然繊維です。 幹巻・根巻・養生・冬囲い用に使用できます。 天然麻が霜や凍りから苗や樹木を守ります。 腐食後は肥料となります。 通気性、保水性もよく、乾燥から守ります。
    用途天然麻のムシロ。材質幅(mm)1000質量(kg)0.48長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅100cm×高さ180cm
  • 穴あけパンチ サンホープ

    穴あけパンチ

    サンホープ(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ドリッパーや4mmバーブ用の穴あけパンチです。
    用途ポリパイプの穴あけ用に。
  • 逆止弁 サンホープ

    逆止弁

    サンホープ(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水や液肥の逆流を防ぐ部品。液肥混入器の前後に接続したり、水源への逆流を防ぎたい時に。
  • ぽかぽかシート透明 渡辺泰

    ぽかぽかシート透明

    渡辺泰(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    発芽促進・活着促進に、マルチングでトンネル栽培で有効です。
    用途保温、防霜、促成などに材質PE厚さ(mm)0.04透明長さ(m)20
  • サークル支柱 渡辺泰

    サークル支柱

    渡辺泰(2件のレビュー)
    579税込637
    1個(5本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    背丈が高く倒れやすい植物、葉の拡がる植物の葉だれ防止に。
    用途洋ラン、東洋ランなど葉の広がる植物の葉だれ防止に材質PVC被覆鉄線支柱径(Φmm)2.3
  • フラッシングバルブ マサル工業

    フラッシングバルブ

    マサル工業(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    かん水パイプ内の残留水排出弁に。 オスネジ20Φ
    用途かん水パイプ内の残留水排出弁に。 オスネジ20Φ材質本体:PP寸法L(mm)34寸法H(mm)34寸法W(mm)66.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 野菜ネット ラベル付 HEIKO

    野菜ネット ラベル付

    HEIKO(1件のレビュー)
    529税込582
    1袋(25枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    たまねぎ・じゃがいも・栗などの出荷用だけでなく、保存ようとしても使用できます。
  • 特製剣山 角 マルフジ剣山製作所

    特製剣山 角

    マルフジ剣山製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 業務用 忌避剤 (通常液) 虎変堂

    業務用 忌避剤 (通常液)

    虎変堂
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    そのまま散布できる原液タイプ。週に1度、 4~10cc/m2を散布します。ドクダミ、ヨモギをはじめとする12種類の天然植物 エキスを配合。無臭なので、工場や売り場でも自然に 使用でき、高い安全性も証明されています。殺虫ではなく、害虫自ら去ってしまう環境を作りますので、 死骸などが残りません。
    適合害虫害虫
  • 水番 サンポリ

    水番

    サンポリ(19件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1パック(4個)
    当日出荷
    土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
    用途水田用給排水口。材質ポリエチレン
  • 園芸用耐圧ホース 中部ビニール工業

    園芸用耐圧ホース

    中部ビニール工業
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
    グリーン長さ(m)50使用流体
  • プラグ付ホースナット TOYOX(トヨックス)

    プラグ付ホースナット

    TOYOX(トヨックス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいプラグ付きのホースナットです。【ワンタッチ】ソケットにつなぎます。ホースの延長補修がワンタッチで可能です(メーカー製各種マルチソケットと併用してください)。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム接続方式ホース-コネクタ適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ストップソケット TOYOX(トヨックス)

    ストップソケット

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    通水ストップ機能付のソケット(継手)です。【ストップ機能】ソケットを抜くと通水がストップする機能が付いています。つなぐと通水、はずせば止水します。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 18ミリ用中間継手 TOYOX(トヨックス)

    18ミリ用中間継手

    TOYOX(トヨックス)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    内径18ミリホースと内径18ミリホースをつなげることができる中間継手です。【補修・延長】補修や延長の目的でホースとホースをつなぎます(内径15ミリホースもOK)。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途太め(18ミリ)ホースの延長・補修用途材質(プラスチック部)ABS・PP接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)20~25使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)15~18
  • レギュラーカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    レギュラーカセット蛇口側

    TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    横水栓(丸型蛇口)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 横水栓(丸型蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
  • ネジカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    ネジカセット 蛇口側

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓に接続。ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
    用途一般家庭屋外散水用。材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
  • 雨水取出し継手(丸・角兼用) カクダイ

    雨水取出し継手(丸・角兼用)

    カクダイ(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    用途丸トイ55・60、角トイ60対応材質ASA切断寸法(mm)丸トイ/100~120角トイ/125~145
  • ドリップチューブ(スリム) カクダイ

    ドリップチューブ(スリム)

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
    材質ポリエチレン使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)穴ピッチ(mm)300最大延長(m)直線/10
  • 剣山(ステン針) 千吉

    剣山(ステン針)

    千吉
    759税込835
    1個ほか
    当日出荷
    錆びにくいステンレス針。
    用途生け花用材質本体:鉛針部:ステンレス
  • ホーセンド カクダイ

    ホーセンド

    カクダイ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    用途内径11~15×外径16~20ミリホース用材質ポリプロピレン接続方式ニップル-ホースアズワン品番64-6512-05流路内径(Φmm)9
  • フィールドカート cute グリーンパル

    フィールドカート cute

    グリーンパル
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    軽量・コンパクトで扱いやすく、座ったまま楽々作業ができます。
    用途屋外作業などに材質本体・タイヤ:ポリプロピレン、車軸:スチールオリーブグリーン質量(g)960耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×210×175

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材