絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: 農業・園芸資材

土壌分析サービス 注文ステップ
13,450件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アースガーデン ムカデ取り撃滅 捕獲器 アース製薬

    アースガーデン ムカデ取り撃滅 捕獲器

    アース製薬
    889税込978
    1パック(2個)
    当日出荷
    ●化学殺虫成分不使用 ●強力捕獲、屋内のムカデ対策 ●どうしても入りたくなる ●お子様やペットがいるご家庭でも 【ムカデを逃がさない、こだわりの捕獲容器】 ●ムカデが大好きなニオイの誘引エサ付き(植物発酵エキスブレンド) ●暗闇・隙間を好むムカデの習性を利用した誘導路 ●湿気に強い耐水タイプ ●強力粘着 ●一度入ったら出られないムカデ返し構造 ●捕まえたのがわかる小窓付き 【対象害虫】ムカデ
    用途ムカデを逃がさないこだわりの捕獲器。タイプ置き型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×225×50使用の目安6畳空間に1個:壁沿いに設置してください 対象害虫ムカデ適合害虫ムカデ有効期間約3ヵ月使用場所寝室、玄関、リビング、おうち周り剤形置き型
  • 底面給水プランター用緩効性肥料 ”レチューザ ポン” レチューザ

    底面給水プランター用緩効性肥料 ”レチューザ ポン”

    レチューザ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    植物にゆっくりと栄養を与える緩効性肥料です。空気や水分をほどよく土に送ります。
    材質ゼオライト、軽石、その他天然由来緩効性肥料
  • 分水蛇口口金 アイリスオーヤマ

    分水蛇口口金

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】丸蛇口・角蛇口に取付できる蛇口口金です。ホースを接続したまま、レバー切替で蛇口を使うことができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースを接続したまま蛇口が使える材質AES 樹脂、ポリアセタール、EPDMホワイト質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×47×77適合蛇口外径(Φmm)丸型蛇口外径:14~18、角型蛇口外径対角:20まで
  • フルカバーコンパクト用アクアガン アイリスオーヤマ

    フルカバーコンパクト用アクアガン

    アイリスオーヤマ
    769税込846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。握りやすいグリップの後レバータイプで握り加減で水量調整ができます。
    材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン質量(g)111使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×64×195耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー(4パターン)
  • Q3ホワイト HERMADIX

    Q3ホワイト

    HERMADIX
    19,980税込21,978
    1缶
    3日以内出荷
    温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 ガラス、農ビ、ポリエチレン、ポリカーボ、アクリル、フッ素フィルムなどの幅広い被覆材に使用できます。 降雨による自然剥離があり、2 ~ 3 カ月間程度での自然剥離を望む場合におすすめです。 遮光が不要になったとき、専用除去剤(リムービット)で簡単に、綺麗に除去することができます。
    用途遮光ホワイト容量(L)15適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
  • フラットマニフォード ネタフィム

    フラットマニフォード

    ネタフィム(2件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    ニップルタイプのオンラインドリッパーに取り付け可能な2枝分岐マニフォールドです。マイクロチューブを接続して使用します。
    用途灌水用資材適合オンラインドリッパー(ニップルタイプ)タイプ4枝
  • ME自在T字キャップ 東都興業

    ME自在T字キャップ

    東都興業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    パイプ同士をT型に固定します。角度も自在に変えることができます。
    用途ハウス用部材。
  • ブロックフェンス TAKAGI(高儀)

    ブロックフェンス

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    樹脂製ブロックで手軽に花壇が作れる 連結できるからレイアウト自由! 簡単便利!差し込むだけでオリジナルのお庭作り!
    用途花壇づくりに材質ポリプロピレン質量(g)178寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×180×50
  • 電池ボックス12V タイガー(防獣)

    電池ボックス12V

    タイガー(防獣)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルカリ乾電池単一形8本で12V電池として使用できます。 (乾電池は別売) 電気さく用電源装置CA15DC標準付属品。
  • 接ぎ木クリップ スーパーウィズ ナスニックス

    接ぎ木クリップ スーパーウィズ

    ナスニックス(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(200個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    確実な接ぎ木に! ”スーパーウィズ”は野菜類の連作障害の回避・生産安定・高品質・収量増加にかかせない技術とされる接ぎ木を、簡単に確実に行なえる器具として開発した接ぎ木クリップです。 本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。 材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。 上部がラッパ状なので穂木を挿入する時、切り口を傷めずスムーズに入ります。 添え木を通す穴がある為、苗を支える事ができます。 トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に【14号・17号・20号・23号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
    用途トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に材質EVA
  • ニューカプラ オス×タケノコ 岩崎製作所

    ニューカプラ オス×タケノコ

    岩崎製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。ホースへの取り付けができるタケノコ仕様です。
    材質アルミタイプオスタケノコ
  • 30mmx91m マーキングテープ(赤) エスコ

    30mmx91m マーキングテープ(赤)

    エスコ
    760税込836
    1巻
    当日出荷
    材質LDPE厚さ(mm)0.05テープ長さ(m)91
  • ダブルスピーカー ねずみ撃退器 セーブインダストリー

    ダブルスピーカー ねずみ撃退器

    セーブインダストリー
    4,488税込4,937
    1個
    当日出荷
    超音波&電磁波でネズミを撃退!コンセントに差し込むだけの簡単セット。キッチン・厨房・食料品店・倉庫などに最適です。夜間の時に自動的に点灯、昼間になると自動的に消えるナイトランプ付きです。※人間や犬猫等のペットおよび電化製品には無害です。
    用途ネズミ対策に材質ABS樹脂寸法(mm)65×65×125ホワイト対象動物ネズミ
  • さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成

    さらさら耐圧ブラウンホース

    三洋化成(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    レトロ調カラーの落ち着いたブラウンカラーホースです。ホース表面に特殊表面処理を施していますので、ホースがベトつきません。糸入りホースの為、ノズル使用に最適です。中黒ホースなので紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
    用途一般家庭水道散水用。トラスコ品番149-1837材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.3ブラウン長さ(m)50使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~60許容曲げ半径(mm)72外径(mm)20内径(mm)15耐寒温度(℃)(脆化温度)-39
  • もみがら タカショー

    もみがら

    タカショー(2件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    土の通気性、透水性アップ!土の温度、湿度を保つ!土にすき込んだり、マルチとして。土壌の改良に。発芽を助ける。天然だから、腐食後は土に還ります。
    材質もみがら質量(kg)1
  • メタルハンギング 回転式フック タカショー

    メタルハンギング 回転式フック

    タカショー(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    壁掛け鉢を手軽に飾れるフックです。
    材質スチール・塩化ビニル樹脂幅(mm)52質量(kg)0.048グレー質量(g)約48耐荷重(kg)6まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)ワイヤー径(Φmm)ワイヤー:約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅5.2cm×厚さ1.7cm×高さ14cm寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約5.2×1.7×14
  • 散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)90° 岩崎製作所

    散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)90°

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
    材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)1.6
  • ABS樹脂製 4段異径両タケノコホース継手 給水・排水・散水ホース用 岩崎製作所

    ABS樹脂製 4段異径両タケノコホース継手 給水・排水・散水ホース用

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ABS樹脂製の4段異径両タケノコホース継手です。両端に異なるサイズに対応した4段タケノコ形状を採用しており、ホース内径に合わせて接続サイズ(4サイズ)を選択できます。ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで、異なる径のホース同士を簡単に接続することが可能です。軽量で耐衝撃性・耐食性・耐薬品性に優れたABS樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管、散水用・農業用・園芸用など幅広い用途に対応します。農業設備、工場設備・その他散水設備の配管システムで使用できる、汎用性に優れたホース接続用継手です。
    用途検索キーワード:/散水/農業/平行/ネジ/継手/タケノコ/ホース/カップリング/設備/汎用/亜鉛/真鍮/樹脂/水道/配管/スプリンクラー/JIS/ニップル/異径/ポンプ材質プラスチック製サイズ50A×50A/40A/32A/25Aインチ表示2×2・1 1/2・1 1/4・1
  • 獣害防止柵用プラスチック杭 プラアンカー 広田産業

    獣害防止柵用プラスチック杭 プラアンカー

    広田産業
    129税込142
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    丈夫で折れにくく、返しがついているため、地面に打ち込むと抜けにくい構造。頭部がフック状でネットやメッシュにかかり固定できる。
    用途獣害防止柵(ネット柵・ワイヤーメッシュ柵など)下部に打ち込み地面に固定。長さ(mm)430
  • 出力コード 末松電子製作所

    出力コード

    末松電子製作所(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    交換用の出力コードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲッターパックL 末松電子製作所

    ゲッターパックL

    末松電子製作所(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ソーラータイプ、電気さく本器内蔵用です。液の入替不要で、そのまま使用できます。ゲッターパック用充電器で充電できます。
    寸法(mm)約96×95×175質量(kg)約4.2バッテリー容量(Ah)12
  • 不織布 パオパオ90 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)

    不織布 パオパオ90

    MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    光線透過率が約90%と高く、光量不足による黄変や徒長を 抑えることができます。 通気性の良い不織布のため蒸れや焼けを防ぎ、良好な生育環境を保ちます。 保温・保湿効果で、発芽および生育促進・品質・収量増につながります。 大型害虫や鳥、強風などから作物を守ります。
  • とてもリアルな目隠しフェイクグリーン 大徳商事

    とてもリアルな目隠しフェイクグリーン

    大徳商事(9件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(4枚)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    本物と変わりない見た目で、お庭を鮮やかにするグリーンフェンス。 目隠しとしてフェンスなどに簡単設置。虫食われや枯れたりしないので年中使えます。 1セット(4枚)で1m×1mの大きさになります。
    材質ポリエチレンサイズ(mm)500×500/1枚
  • 高密度防草シート 翠 セフティー3

    高密度防草シート 翠

    セフティー3(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    庭・駐車場・空き地に雑草対策に最適です。目の詰まった高密度平織仕様で高い遮光性です。丈夫で長持ち高密度織布タイプで布自体の強度を向上アップしています。農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。
    用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。仕様5%UV入材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.5使用目的雑草対策耐候性5年
  • 強靭現場ノズル セフティー3

    強靭現場ノズル

    セフティー3(1件のレビュー)
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
    メタルボディで丈夫で長持ちします。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。散水パターンは2パターンでジェット・拡散です。ノズル外れ防止のためコネクターにはロック機能がついています。 。はめた後左右に回す事でロック機能が働きカチッと音がしますので、確認できてからご利用ください。
    用途散水ノズル。材質メタル・ポリプロピレン ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm)適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • アトリエ スクエア アップルウェアー

    アトリエ スクエア

    アップルウェアー(3件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    お部屋の植物をスタイリッシュに飾れるスクエアタイプ。 サイズごとに個性や特徴を変えることで、観葉植物の種類や大きさ、飾る場所に合わせてコーディネートできます。 付属のポリ栓を排水穴に取りつけることで、鉢カバーとして使用できます。
    材質ポリプロピレン
  • 菜園ポット aika(アイカ)

    菜園ポット

    aika(アイカ)(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    トマトやピーマンなどの栽培に最適です。
    容量(L)21号数12寸法(Φ×高さH)(cm)38×35
  • カラーポリポット 明和[農業・園芸資材]

    カラーポリポット

    明和[農業・園芸資材](2件のレビュー)
    109税込120
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    植物の育苗に。
    容量(mL)350穴径(Φmm)19直径(Φcm)9穴数1
  • トップフック シーム

    トップフック

    シーム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    誘引紐の取付・移動がワンタッチ!! 誘引線ロック機能付きで、一方向しか動かないのでトマト・ミニトマト等の長段取りに最適です。
    用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
  • 園芸ネット 目合10cm セフティー3

    園芸ネット 目合10cm

    セフティー3(1件のレビュー)
    229税込252
    1巻
    当日出荷
    アサガオ、クレマチスの栽培、キュウリ、エンドウの栽培にオススメです。窓辺で使用すれば、日よけ(グリーンカーテン)にもなります。プランターでの栽培にも最適です。
    用途つる性植物の栽培。仕様取り付けロープ付
  • 電気柵 ゲッターACアダプターセット 末松電子製作所

    電気柵 ゲッターACアダプターセット

    末松電子製作所(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    12V専用の電気さく本器が家庭用100Vで使用でき、12V側がショートしても壊れない安全回路。 安定化回路で最適な電圧を供給し、電気代も安価で経済的です。
    出力DC12V・850mA入力AC100V・25VA・50/60Hz
  • クラフトスクエアプレート アップルウェアー

    クラフトスクエアプレート

    アップルウェアー(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クラフトスクエアの鉢底より流れ出た土や泥により、お庭やベランダのコンクリートやタイル、室内の床などを汚さないように設置できます。
    材質ポリプロピレンスタッキング高さ(mm)5.5
  • 5分岐コネクター4mm×5 タカギ

    5分岐コネクター4mm×5

    タカギ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの接続アイテムです。4mm水やりホースを5本に分岐する時にお使いいただけるアイテムです。
    質量(g)59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×42×188
  • 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式 ブラウン) GAONA(ガオナ)

    万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式 ブラウン)

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
    材質万能口金:ポリアセタールホーセンド:ポリプロピレンブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-76
  • Sガイシ(100個入、鋼管支柱14~20mm用) 末松電子製作所

    Sガイシ(100個入、鋼管支柱14~20mm用)

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(100個)
    当日出荷
    樹脂被膜鋼管支柱用ガイシ。
    用途コード取付に最適直径(Φmm)45高さ(mm)約50対応支柱直径14~20mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリール 交換用ノズル TRUSCO

    ホースリール 交換用ノズル

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    THR型のホースリールにぴったりのカラーリングです。スリムレバー、ワンクリックレバーで従来品より少ない力での操作が可能になりました。レバー幅がスリムになり、長時間作業の負担を軽減します。水流が4タイプで様々なシーンに対応できます。
    用途園芸散水。清掃。トラスコ品番855-2632材質ABS樹脂高さ(mm)210質量(g)236適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類4種類2018年トラスコ掲載ページ9 1299
  • ひっかけクランプ フックタイプ マルサ

    ひっかけクランプ フックタイプ

    マルサ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。単管と単管の間にワイヤーロプを簡単に張れる張線器付の兼用クランプです。単管と単管の間にワイヤー張り作業が短時間で楽にできます。単管と単管の間のワイヤーロプを端部で固定及び途中のたるみ止めをする兼用クランプです。
    用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6216材質スチール、クロメートメッキ長さ(mm)51幅(mm)98寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)360タイプフックタイプ(固定側)奥行(mm)1292018年トラスコ掲載ページ9 1073
  • 散水ノズル カラー セフティー3

    散水ノズル カラー

    セフティー3(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ジェット・シャワー大・霧・整流・広角・シャワー小・横拡散の7パターンの水流変化が可能です。
    用途水まき・掃除・洗車など。材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類ジェット・シャワー大・シャワー小・霧・整流・広角・横拡散
  • 捕獲器ジャンボ D type No.302 栄ヒルズ

    捕獲器ジャンボ D type No.302

    栄ヒルズ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
    用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)質量(kg)3線径(Φmm)2.0作動方式吊りエサタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×650メッシュ寸法(mm)18×29フレーム高さ(mm)360対象動物タヌキ、ヌートリア
  • ガーデンエッジフェンス セフティー3

    ガーデンエッジフェンス

    セフティー3(15件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    軽量で簡単に設置できます。 落ち着いた色合いでシックに花壇の縁を彩ります。 プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽です。 安心・安全の日本製です。
    用途花壇・通路の仕切り材質ポリプロピレン・ポリエチレン質量(g)610寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×20×360

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材