カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(137)
- タカショー(678)
- タカギ(455)
- カクダイ(402)
- グリーンクロス(375)
- セフティー3(263)
- サンホープ(240)
- 大和プラスチック(234)
- アイリスオーヤマ(226)
- エスコ(221)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- 住まいスタイル(202)
- GAONA(ガオナ)(194)
- 末松電子製作所(191)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(188)
- ナイキ(176)
- 日本マタイ(172)
- 横浜ディスプレイミュージアム(168)
- 東京堂(167)
- イーエス・ウォーターネット(160)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

三ツ又ジョイントニップル(CG)
タカギ¥379税込¥4171個4日以内出荷3つのコネクターを接続できます。用途ホースとホースの接続用材質(主要部)ABS樹脂質量(g)28接続方式コネクタ-コネクタ-コネクタ
FRPプランター 石目調 丸型 GRITTE (グリッテ)
住まいスタイル¥4,898~税込¥5,388~1個ほか3日以内出荷石調仕上げで天然石のような高級感。 ナチュラルにもモダンにも使える美しいドロップ型。 2カラー2サイズ。軽くて扱いやすいFRP製。 耐久性・耐水性もよく屋外室内どちらでもご利用。 いただけます。鉢植えにしても、プランターカバー。 としても優秀。 水抜き穴があるので、鉢植えOK。 お気に入りのグリーンの鉢カバーとして。 軽くて強い。FRP素材の特長。 。 01. 軽くて扱いやすいFRP (繊維強化プラスチック)。 高層階や屋上への持ち運びも簡単です。 軽量で丈夫な樹脂製なので、花壇のレイアウト変更も。 楽にできます。腐食にも強いため、庭や店舗の。 外にも最適。 02. 優れた耐久性。 屋外の使用でも劣化が比較的少なく、草花や球根の。 寄せ植えはもちろん、家庭菜園など様々な栽培に。 適しています。03. デザインのバリエーションが豊富。 FRPは加工しやすく、石やテラコッタ、木材など様々な。 質感のものを楽しめ、モダン、スタイリッシュ等、。 幅広く対応。。グラスファイバー鉢 軽量 高耐候 FRPプランター。用途FRPプランター:庭 ガーデニング 高耐候 頑丈 丈夫 プランターカバー カントリー ベランダ バルコニー FRP材質FRP仕上ステイン系塗装
18-8角型シンクセット
SUGICO(スギコ)¥9,798~税込¥10,778~1個7日以内出荷共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
ジェニアス20m・30m・50m用3点止め蛇口コネクター
グリーンライフ¥579税込¥6371個当日出荷用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用3点止め蛇口コネクター適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口付きステンレス流し台
TASSCOM¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷蛇口は下部のコネクタにホースをつないで使用可能。シンク下には便利な収納スペース。深型シンクで使いやすい用途屋外用の流し台、汚れた物の別洗い用、BBQ付属品ホースコネクタ、ホースクリップトラスコ品番595-3025セット内容本体、排水ホース材質ステンレス高さ(mm)850奥行(mm)450容量(L)シンク:29.6間口(mm)600槽内寸法(mm)奥行:380、深さ:180、間口:530
足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード
YAMAZEN(山善)¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷ワンタッチで取り付けできるカンタン設置。サンシェードの設置高さは220-315cmの間で自在に調整可能。ボーダーメッシュで通気性抜群。遮光率約76%。紫外線遮蔽約85%用途日よけ、目隠しに。足元すっきり 突っ張り 目隠し サンシェード 遮光 紫外線対策 メッシュ
アルミ流し台
グリーンライフ¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。付属品ノズルホルダー、ハーフ棚板材質シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様色ブラウン耐荷重(kg)棚板/10、シンク部/10板厚(mm)0.3![セラアート 平鉢 黒 明和[農業・園芸資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05339620-241010-02.jpg)
セラアート 平鉢 黒
明和[農業・園芸資材]¥359~税込¥395~1個(27cm)ほか6日以内出荷陶器のようなあたたかさと心地よさがあるプラスチック鉢。鉢花や観葉植物など様々な植物への使用に最適。材質PP穴の有無底面底穴有
ソーラー殺虫ウォールライト
DAISHIN(大進)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷ソーラー充電だから電源不要!電気代0円!節電時代に最適な電撃殺虫センサーライトです。 暗くなるとUV光で虫を誘引し電撃で瞬間殺虫します。また人の動きを探知して点灯するセンサーライト機能も備わっています。 ネジとスリーブ付きで壁取付、または結束バンドで柵などに取付ることも可能です。仕様●寸法:幅125mm×奥行55mm×高さ152mm●質量:約152g●素材:ABS・PC・ステンレス●光源:白色LED×8、UVLED×4、青色LED×2●使用電源:リチウムイオン充電池3.7V1200mAh●動作回数:電撃殺虫:約150回、センサーライト:約200回(満充電時、使用状況により異なる)●センサー方式:赤外線探知方式●設置場所:屋外(防雨構造)●付属品:取付ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、はけ、取扱説明書アズワン品番67-8768-16
VF-150AP.4H (R)
エフピコチューパ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(100枚)当日出荷嵌合性が良く、流通にも安心です。透明感があり、中身が美しく見えます。仕様エコマーク・ペットボトルリサイクルの刻印有材質A-PET質量(g)7.5外寸(mm)106×105×68穴数4本体高さ(mm)43フタ高さ(mm)25目安容量(g)約150
害獣から畑をまもる忌避剤
大協肥糧¥2,098税込¥2,3081個(2kg)当日出荷天然石に木タール、木酢液、にんにく、ハバネロ、唐辛子粉末などを含浸させた、まきやすい顆粒状の忌避剤。 植物由来の商品の為微生物により分解され土壌への残留はありません。内容量(kg)2
シャワーノズル6
カクダイ¥1,988税込¥2,1871個当日出荷水流切替:レバーと先端操作で直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水、流量調節機能付き。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
散水チューブ 10m
カクダイ¥5,998税込¥6,5981本当日出荷三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください材質PVC/ABS/PP使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)10破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
コックつき分岐接手セット
カクダイ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)3個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要材質ABS
散水用ホース”ガーデンすべ”
タカギ¥9,798~税込¥10,778~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。用途園芸、ガーデニング散水用
点滴チューブスリム用ジョイントセット
タカギ¥529税込¥5821個当日出荷点滴チューブ用のエンドキャップと4mm(水やり)ホース接続ジョイントのセットです。カットした点滴チューブに使用します。用途散水用。トラスコ品番758-2552材質ポリアセタール、ポリプロピレン(PP)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7、9×12.7最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
チューブクリーン
OATアグリオ¥2,998税込¥3,2981袋(1kg)5日以内出荷点滴チューブのスケール、スライム洗浄に! スケール(リン酸塩・Caなどが析出したもの)とスライム(微生物を含む粘質軟泥状のもの)を強力に洗浄します。 洗浄液が土壌に混入しても植物への影響はありません。用途チューブ洗浄成分有機酸他
ダイヤスター 補修・補強テープ
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(6巻)当日出荷農POフィルムの補修・補強に最適です。バツグンの接着性を発揮します。透明性に優れており、テープが目立ちません。用途ビニールハウス補修幅(mm)80長さ(m)10
害獣防鳥ネット 25mm目 グリーン
クラーク(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚10日以内出荷害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。 無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。仕様無結材質ポリエチレン色グリーン線径(Φmm)2.1糸本数(本)36撚り糸の太さ440デシテックス目合い(mm)25
園芸用ビニールタイ
TRUSCO¥179税込¥1971袋(100本)当日出荷ビニール被覆ワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。用途植物と支柱の簡易固定に。植物との固定用の紐代わりとして。コード類などを束ねる作業などに。材質ポリエチレンテレフタート(PET樹脂)、中芯:針金(スチール)長さ(mm)150幅(mm)4高さ(mm)150奥行(mm)0.2
白黒マルチシート 地温抑制白黒パンダマルチ
SNアグリーン(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から10日以内出荷表の白色は地温抑制、裏の黒色は雑草防除に使用可能です。 夏の炎天下での地温上昇抑制に優れた効果を発揮します。材質PE厚さ(mm)0.02色表/白、裏/黒長さ(m)50
チューブ用バーブコネクター
ネタフィム¥52税込¥571個当日出荷ポリエチレンパイプから潅水口を1つ取り出すためのコネクターです。PEパイプに3mm穴を開け本品を差し込むことで、左側に3x5mmマイクロチューブを接続できます。用途灌水用資材適合3×5mmチューブ
アングルアロードリッパー
ネタフィム(3件のレビュー)¥57税込¥631個当日出荷3x5マイクロチューブをつなげ、ポット内に差し込むことで潅水できます。水が出る場所はアロードリッパーの先端ではなく、マイクロチューブを差し込 んだところからです。用途灌水用資材色黒水圧適合:1bar吐出量(L/H)2.3
もみがら ヘッダーなし
タカショー¥769~税込¥846~1巻6日以内出荷から7日以内出荷土の通気性、透水性アップ!土の温度、湿度を保つ!土にすき込んだり、マルチとして。天然だから、腐食後は土に還ります。材質もみがら
これエエやん 止水コックつき分岐コネクター ワンタッチ接続用
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ワンタッチでホースにつないで2方向に分水するジョイント部品です。 分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。 ホーセンドはホースに取付けでき、ネジ口金や万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 コック部分での止水は完全止水ではありません。コック部分で止水したまま放置しないでください。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15流路内径(Φmm)9
コネクター
GARDENA(ガルデナ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ホース内径18・19mm専用の部材になります。用途コネクタ質量(g)65サイズ(cm)30×20×20適合ホース内径(Φmm)18・19
鉄製羽根つきアンカー
近江屋ロープ(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷返し付き。用途シートやフェンスの下部抑え用打ち込み杭として材質鉄製メッキ材寸法(Φ×mm)9×440
ニョロニョロトルネード
セフティー3(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷害鳥・害獣・サルも蛇は大嫌いです。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。回転しながらまるで本物のヘビのように上に登って見えるので、より効果的です。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂色ブルーサイズ(cm)50対象動物トリ・サルなど
水栓柱(補助蛇口仕様)
東栄管機(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個9日以内出荷側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタン色アイボリー寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
コンパクトリール(BR)
タカギ¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷ベランダや狭い場所での散水に最適なコンパクトタイプのホースリールです。ラティスなどに引っ掛ける回転フック付です。ホワイト/ブラウンでベランダやお庭に馴染む色合いです。通水・止水の切り替えが手元のレバーでワンクリック操作で簡単です。スリーブを回すと4つの水形(キリ・ストレート・ジョロ・シャワー)と切り替えができます。ノズルとコネクターを簡単に着脱できます。安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用。 ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に色ブラウン高さ(mm)300奥行(mm)120使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11ノズルワンタッチ取り付け適合蛇口外径(Φmm)14~18
防獣くんソーラー1500お手軽100mセット3段張
ネクストアグリ¥42,980税込¥47,2781セット4日以内出荷アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット用途防獣用付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線300m巻…1巻/フック11型…75個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…3セット/きけん表示板…2枚質量(kg)約4.9電線長さ(m)1500最大電圧(V)9000対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)90°
岩崎製作所(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)1.6
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械












![セラアート 平鉢 黒 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05339620-241010-02.jpg)