絞り込み
特性
  • -(5)
測定範囲(℃)
  • 10~40(1)
  • -9.9~50(6)
  • -10~50(3)
  • -30~50(4)
校正証明書
  • なし(5)
特殊用途
  • その他(1)
ブランド
  • クレセル
  • モノタロウ(4)
  • エンペックス気象計(59)
  • シンワ測定(35)
  • 佐藤計量器製作所(26)
  • エスコ(23)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(22)
  • タニタ(12)
  • カスタム(8)
  • ドリテック(7)
  • 三商(6)
  • アズワン(5)
  • TRUSCO(5)
  • マザーツール(5)
  • RS PRO(5)
  • シチズン(4)
  • 日本緑十字社(4)
  • 熱研(4)
  • A-Gas Japan(4)
  • オーム電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温湿度計 クレセルデジタル温湿度計クレセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
快適マーク表示で、快適な温度・湿度がひとめでわかります。最高/最低温度・湿度の記憶機能付き、マグネット付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
用途園芸用温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~90質量(g)77電源単四乾電池1本測定項目温度・湿度本体寸法(mm)86×81×17精度±1℃(-9.9~40℃)、±5%(35~85%)常温時設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式デジタル
精密温湿度計 クレセル精密温湿度計クレセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ショーケースにも置ける!小型の精密温度計 卓上用
測定温度範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ卓上測定項目温度・湿度本体寸法(mm)28×48×14本体質量(g)101目盛(℃)2設置方式卓上式温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計 クレセルWBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計クレセル
7,298税込8,028
1個
当日出荷
WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
用途熱中症対策材質【ケース】ABS【フロント】ガラス電源不要測定項目温度・湿度本体質量(g)約6601目盛(℃)2温度精度±2℃湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)10~40湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)使用場所屋内専用特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
丸型 温湿度計 クレセル丸型 温湿度計クレセル
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁かけ用
湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)5
超大画面デジタル温湿度計 クレセル超大画面デジタル温湿度計クレセル(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スタンド&壁掛け穴付 文字サイズ62×31mm 必要に応じて空調目安を表示・非表示が出来ます。
用途学校や病院などの公共スペースに湿度測定範囲(%)20~95材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)235×165×25本体質量(g)408温度測定範囲(℃)-9.9~50使用電池単3乾電池×2本表示単位0.1℃/1%温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)温度表示方式デジタル
最高・最低デジタル温湿度計 クレセル最高・最低デジタル温湿度計クレセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
温度と湿度の最高、最低を自動記憶。 温度・湿度の状況に合わせてお部屋の状態を▲印で表示。 壁掛、卓上は自立式、マグネット付き。
材質プラスチックホワイト質量(g)74寸法(縦×横×奥行)(mm)88×81×24アズワン品番64-9288-64TKG品番9-0623-1101
温湿度計(快適環境温湿度計) クレセル温湿度計(快適環境温湿度計)クレセル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
壁かけ・卓上両用 花粉・ダニ・カビ・熱中症・インフルエンザ
湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上測定項目温度・湿度本体寸法(mm)117×120×30本体質量(g)751目盛(℃)1表示範囲(℃)-10~40設置方式壁掛け・卓上アズワン品番64-8891-96温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
アナログ温湿度計 クレセルアナログ温湿度計クレセル
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
直径300mmの大型アナログ温湿度計です。快適温度・湿度の範囲を遠くからでもわかりやすい色で表現しています。熱中症対策や冬場の乾燥対策に利用できます。
用途室内での温湿度管理、夏場の熱中症対策、冬場の乾燥や感染症対策材質本体ケース:PS、フロント:ガラス電源不要本体質量(g)約630温度精度±2℃(-10~40℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×41×300設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)ー30~50湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)湿度範囲(%)測定:0~100
デジタルポータブル温湿度計 クレセルデジタルポータブル温湿度計クレセル
1,698税込1,868
1個
当日出荷
動くアイコンで温度と湿度の状態を各3段階でお知らせします。 ストラップホール付。デジタルポータブル温湿度計。
材質ABS樹脂質量(g)48電源単四乾電池×1(作動確認用付属)本体寸法(mm)74×56×16
アナログ熱中症計(直径30cm) クレセルアナログ熱中症計(直径30cm)クレセル
9,498税込10,448
1個
欠品中
職場における熱中症対策(労働安全衛生規則 R7.6.1施行)に対して、熱中症リスクのある状態になると危険度を可視化します。日射の無い屋内でのWBGTの参考目安を表示します。WBGT(参考値)が31℃以上で危険(赤)、28℃以上で厳重警戒(橙)、25℃以上で警戒(黄色)、21℃以上で注意(黄緑)、それ未満でほぼ安全(水色)を表示します。温度が31℃以上の目盛を赤で表示しています。
用途熱中症対策、健康管理材質ケース:ABS、前面:ガラス電源不要本体寸法(mm)Φ300×51本体質量(g)655温度精度±2℃(-10~40℃)保証期間メーカー:2年間設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)-10~50湿度精度±5%RH (20~25℃ かつ 35~85%RH)湿度測定範囲(%RH)0~100
しゃべるデジタル温湿度計 クレセルしゃべるデジタル温湿度計クレセル
4,298税込4,728
1個
当日出荷
『しゃべるデジタル温湿度計』は、さまざまな用途で使える便利なデジタル温湿度計です。見守り(アラート)機能と熱中症・季節性インフルエンザ予防目安機能が付いています。大きな液晶画面で、温度・湿度・時刻をわかりやすく表示します。さらに、音声でも温度・湿度・時刻・冷暖房・除加湿目安を読み上げるので、視覚に障がいのある方や忙しい方にも便利です。音声のほか、3色LED点滅・5種類のいろいろ変わる顔マークとアイコン表示でも、熱中症・インフルエンザの予防目安をお知らせします、背面に壁掛け用穴とマグネット、さらに卓上スタンドが付いており、場所を取らないコンパクト設計なので、どこにでも設置できます。電源コード不要で、電池式なので持ち運びにも便利です。
用途温度と湿度を監視して快適な室温を保つために。温度と湿度を調整して快適な睡眠環境を整えるために。室温と湿度を適切な範囲に保って子供の健康を守ったり患者さんの体調を管理するために。室温と湿度を快適な範囲に保って集中力を高めるために。使用温度範囲(℃)-10~50電源USB-C、単四乾電池2本本体寸法(mm)110×114×21精度(℃)(-10.0~40.0℃の範囲)±1.0(上記以外の範囲)±1.5湿度測定範囲(%)20~90測定間隔10秒測定温度範囲(℃)-10~50湿度精度(常温時で35~85%の範囲)±5%(上記の範囲以外)±10%
木目調温湿度計 クレセル木目調温湿度計クレセル
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
お部屋のインテリアにもマッチする木目調/高感度・高精度の日本製/卓上用折りたたみスタンド付/壁掛け用穴付き
用途室内の温湿度の測定に材質本体:ABS樹脂、フロント:アクリル質量(g)64本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×145×31
時計付デジタル温湿度計 クレセル時計付デジタル温湿度計クレセル
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
シンプルデザインの小型サイズ 温度、湿度の状況に合わせてアイコンで表示。
材質ABS樹脂質量(g)68寸法(縦×横×奥行)(mm)90×60×18
温湿度計 クレセル温湿度計クレセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スタンド&壁掛け穴付
湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1571目盛(℃)1寸法(Φ×mm)155×35設置方式壁かけ・卓上両用アズワン品番64-8891-78温度表示方式アナログ1目盛(%)2
でか文字デジタル温湿度計 クレセルでか文字デジタル温湿度計クレセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンド&壁掛け穴付 読み取りやすいデカ文字液晶 熱中症・インフルエンザ注意の目安をアイコン表示
湿度測定範囲(%)20~95材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)72×120×12本体質量(g)93温度測定範囲(℃)-9.9~50温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)使用電池単4乾電池×1表示単位0.1℃/1%湿度精度±5%(35~85%)/±10%(20~34・86~95%)温度表示方式デジタル
デジタル温湿度計 クレセルデジタル温湿度計クレセル(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
LED点滅・ブザー音・5種類の画面表示で熱中症(3段階)・インフルエンザの目安をお知らせするデジタル温湿度計です。マグネット付き、折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)20~90%質量(g)125本体寸法(mm)100×114×20精度±1℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式デジタル
タイマー付き黒球型熱中症計【JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)】 クレセルタイマー付き黒球型熱中症計【JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)】クレセル
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
JIS B 7922:2023 クラス2に適合のWBGT(暑さ指数)の測定器です。最大99分59秒のカウントダウンとカウントアップのタイマー機能を搭載で、作業時間の管理も可能です。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に応じた警告ランクを表示。WBGT(暑さ指数)のアラーム設定が警告ランクに応じて可能。赤色LEDランプ点滅とブザーで熱中症リスクを警告。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード選択可能。WBGT(暑さ指数)、温度、湿度を同時に表示、黒球温度は温度と切替で表示。電池残量不足時に電池マークを表示。作業中の不意の誤操作を防止するためのキーロック機能搭載。
用途熱中症予防の目安、暑熱環境による熱ストレスの評価付属品取扱説明書兼保証書、三角キーリング材質本体:ABS、プレート:PET測定範囲WBGT:0.0~50.0℃、温度:0.0~50.0℃、相対湿度:10.0~95.0%RH、黒球温度:0.0~60.0℃直径(Φmm)【黒球】50適合規格JIS B 7922:2023 クラス2本体寸法(mm)約60×130×21本体質量(g)67(電池、キーリング含む)測定精度WBGT:±2.0℃(20.0~40.0℃), ±3.0℃(左記以外)、温度:±0.6℃(20.0~50.0℃), ±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5.0%RH(20~90%RHかつ20~30℃), ±7.0%RH(左記以外)、黒球温度:±0.6℃(20.0~40.0℃),±1.0℃(左記以外)電池CR2032×2個電池寿命連続使用で約6カ月(警報機能1日2回使用時)測定間隔約20秒
木目調デジタル温湿度計 クレセル木目調デジタル温湿度計クレセル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
木目調にデザインされたデジタル温湿度計です。壁掛け、もしくは、背面スタンドで自立します。快適温度(18~28℃)、快適湿度(45~65%)の時、にっこり顔マークを表示します。お部屋の環境管理にご利用ください。
用途屋内の温湿度管理、熱中症対策電源単4乾電池×1本(動作確認用付属)測定範囲(℃)-9.9~50.0本体寸法(mm)約120×72×15温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95設置方法スタンド、壁掛け電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)湿度精度±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
温湿度計 日本製 CRシリーズ クレセル温湿度計 日本製 CRシリーズクレセル
2,798税込3,078
1個
13日以内出荷
背面に壁掛け用の穴があります。
仕様●本体:Φ220×30mm●重量:220g●本体使用温度:-30~50℃●測定温度範囲:-30~50℃●精度(温度) :±2℃(10~40℃)●目盛(温度):2℃●測定湿度範囲:0~100%●精度(湿度) :±5%(35~85%, 20~25℃)●目盛(湿度):5%●電源:不要
デジタル温湿度計 木目調 時計付き クレセルデジタル温湿度計 木目調 時計付きクレセル
3,198税込3,518
1個
13日以内出荷
シンプルデザインの小型サイズ デジタル時計機能付(AM・PM12時間表示) 6パターンの顔アイコン表示 温度・湿度の状況に合わせて、顔マークが変化 設置は、壁掛け・マグネット・折り畳みスタンド 電池残量不足時、電池マーク表示
仕様●本体:90×60×18mm●重量:68g●本体使用温度:-10~50℃●測定温度範囲:-9.9~50℃●精度(温度) : ±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(-9.9~40.0℃以外)●測定湿度範囲:20~95%●精度(湿度) :±5%(35~85%, 常温時)±10%(35~85%, 常温時以外)●測定間隔:10秒アズワン品番68-0517-09
温湿度計 クレセル温湿度計クレセル
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
藍色のケース枠があざやかな少し大きめの室内用温湿度計です。壁掛け用。
アズワン品番64-8891-80
不快指数計付き温湿度計 クレセル不快指数計付き温湿度計クレセル
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
壁掛け用 不快指数計付
湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチック1目盛(℃)2設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)5
天然木枠温湿度計 クレセル天然木枠温湿度計クレセル
2,098税込2,308
1個
当日出荷
壁かけ・卓上両用
湿度測定範囲(%)0~100材質天然木タイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)85×70×27本体質量(g)751目盛(℃)2設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
天然木枠温湿度計 クレセル天然木枠温湿度計クレセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
卓上用 天然木
湿度測定範囲(%)0~100材質天然木タイプ卓上1目盛(℃)1設置方式卓上式温度表示方式アナログ1目盛(%)2
天然木枠デジタル温湿度計 クレセル天然木枠デジタル温湿度計クレセル
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
スタンド&壁掛け穴付 読み取りやすいデカ文字液晶 天然木無垢材を削り出した木製フレーム
湿度測定範囲(%)20~95材質天然木・プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)82×130×17本体質量(g)117温度測定範囲(℃)-9.9~50使用電池単4乾電池×1表示単位0.1℃/1%温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)温度表示方式デジタル
健康管理目安計(温湿度計) クレセル健康管理目安計(温湿度計)クレセル
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スタンド&壁掛け穴付 健康管理目安計
湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上測定項目温度・湿度本体質量(g)1631目盛(℃)1寸法(Φ×mm)155×35表示範囲(℃)-10~40設置方式壁掛け・卓上アズワン品番64-8891-95温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
角型 温湿度計 クレセル角型 温湿度計クレセル
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
壁かけ・卓上両用
湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)100×100×28本体質量(g)751目盛(℃)2設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
快適計付き温湿度計サーモキーパー クレセル快適計付き温湿度計サーモキーパークレセル
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
スタンド&壁掛け穴付
湿度測定範囲(%)0~90材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1501目盛(℃)2寸法(Φ×mm)135×31設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
快適家電管理計(温湿度計) クレセル快適家電管理計(温湿度計)クレセル
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スタンド&壁掛け穴付
湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1501目盛(℃)1寸法(Φ×mm)130×31設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)2
温湿度計 クレセル温湿度計クレセル
1,698税込1,868
1個
当日出荷
壁掛け用
湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け本体質量(g)1871目盛(℃)2寸法(Φ×mm)150×37設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)5
温湿度計 クレセル温湿度計クレセル
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁かけ・卓上両用
湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)751目盛(℃)2寸法(Φ×mm)120×30設置方式壁かけ・卓上両用温度表示方式アナログ1目盛(%)5
リップル温湿度計 クレセルリップル温湿度計クレセル
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スタンド&壁掛け穴付
湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)120×110×24本体質量(g)641目盛(℃)2設置方式卓上式温度表示方式アナログ1目盛(%)5
温度計・湿度計 クレセル温度計・湿度計クレセル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
玉子型の可愛らしい温湿度計。折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチック質量(g)75本体寸法(mm)133×82×33精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式アナログ
デジタル温湿度計 クレセルデジタル温湿度計クレセル
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
お部屋の快適状態をニコニコ顔で表示。温度が快適範囲外の時「寒い」「暑い」でお部屋の状態をお知らせします。湿度が快適範囲外の時「乾燥」「多湿」でお部屋の状態をお知らせします。電池残量不足時電池マーク表示。折り畳み式スタンド付き。マグネット付き。
本体寸法(mm)88×48×23本体質量(g)64温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(-9.9~50.0℃)測定間隔10秒測定温度範囲(℃)-9.9~50湿度精度±5%(35~85%・常温時)±10%(20~34%・86~95%)アズワン品番68-5750-13湿度測定範囲(%RH)20~95

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計