絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
788件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WBGT301 KEM

    WBGT301

    KEM
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷
    JIS B7922 クラス1.5、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。
    用途熱中症予防対策に。炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃)トラスコ品番422-6007セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部)種類ポータブルタイプ電源単4乾電池×2本(付属)最小表示湿度0.1(%RH)測定項目黒球温度、湿度、WBGT(暑さ指数)温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60精度(℃)±0.6(15~40)準拠規格JIS B 7922湿度測定範囲(%)10~90RHJIS規格JIS B 7922適合品(クラス1.5)表示範囲(℃)熱中症指数:0~50防塵・防滴IP65アラームあり最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1
  • デジタル温湿度計 TT585 タニタ

    デジタル温湿度計 TT585

    タニタ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    インテリアになじむデザインのデジタル温湿度計
    用途お部屋に合わせて選べる5つのカラー。快適度表示付き。過去の最高・最低温湿度表示付き。付属品お試し用電池(単4形乾電池(R03)×1本)材質ABS、PMMA電源DC1.5V 単4形乾電池(R03)×1本本体質量(g)約72(乾電池含む)測定方式温度:サーミスタ、湿度:抵抗変化型湿度センサー表示最高最低温湿度表示:あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×73×46温度測定範囲(℃)-5~50湿度測定範囲(%)20~95単位湿度:0.01表示文字サイズ時計:10 mm、温湿度:8.4 mm時計機能12時間 ・ 24時間表示湿度測定精度35 ~ 75 % ±5 % それ以外 ±10 %温度設定単位0.1 ℃快適機能3段階表示(カラカラ:湿度40%未満、カイテキ:温度17℃以上28℃以下、湿度 40%以上70%未満、 ジメジメ:湿度70%以上。これ以外の範囲の場合は、快適レベル表示なし)表示周期20 秒毎測定精度(℃)0 ~ 40 ℃ ±2.0 ℃ それ以外 ±3.0 ℃
  • コードレス温湿度計 THM527 シチズンシステムズ

    コードレス温湿度計 THM527

    シチズンシステムズ(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    <離れた場所の温度・湿度をモニタリング> 屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。 ※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。 ※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。 屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。 別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応 キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。 <最高最低温度メモリー> 本体のMAX/MINボタンを押すと、最高温度、最低温度のメモリーを表示。 手動でリセットができるので、季節ごとにチェックしたり、毎日リセットしてチェックをするなど、お好みでご使用いただけます。 湿度は最高温度、最低温度に付随した湿度を表示します。 <分かりやすさ・使いやすさを重視した仕様> 本体は大型ディスプレイで、分かりやすくお知らせ。 時計機能などの設定が必要な項目はあえて省き、分かりやすさ、使いやすさを重視しました。 電池をいれるだけでコードレスで通信を開始します。 <4段階の簡易熱中症指標表示> 本体表示部には「簡易熱中症指標」を表示。 熱中症の危険度を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階※で注意喚起します。 ※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に示された、気温、相対湿度から求められるWBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature (湿球黒球温度))に基づく 「危険」のとき、アラートランプが光り遠くからでも危険度を分かりやすくお知らせ。 アラートランプはON/OFFの切替えも可能です。
    温度測定範囲(℃)-30~60測定間隔約1分
  • 時計機能付き温湿度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    時計機能付き温湿度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    時計機能付き温湿度計。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能です。
    用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに電源単4形乾電池2本温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)25.0~80.0メモリーあり表示項目温度、湿度、時刻設置方法壁掛け、卓上式温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)25.0~80.0(表示20~99.9)
  • 防水温湿度計 SwitchBot

    防水温湿度計

    SwitchBot
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    雨に濡れてしまう屋外や温度の高い浴室にぴったりな防水温湿度計 ・防水設計で屋外での使用が可能 ・コンパクト&ストラップ1つ付属 ・スイス製の高精度温湿度センサーを内蔵 ・アレクサでお部屋の温湿度を把握 ・Alexa、Googleアシスタント、Siriでの音声操作が可能(※音声操作にはSwitchBotハブシリーズが必要です) ・遠隔確認&温湿度異常アラー通知機能 ・SwitchBotデバイスに連携し、お部屋を常に快適空間へ ・ローカルで68日分、SwitchBotハブミニ/ハブ2と併用で、2年分の温湿度記録を保存可能 ・約2年の長期電池寿命
    電源単4電池×2本体寸法(mm)60×28×20本体質量(g)44材料ABS電池寿命約2年使用場所屋外、浴室特性防水動作湿度(%RH)【相対】0~99動作温度範囲(℃)-20~+60
  • 温度が見やすい温湿度計 健康サポート付 オーム電機

    温度が見やすい温湿度計 健康サポート付

    オーム電機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    温度が大きく表示されて見やすい。 インフルエンザ・熱中症注意機能付き。 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 4段階で熱中症予防指針を表示します。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します。・危険…すべての生活活動でおこる危険性。・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性。・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性。・注意…強い生活活動でおこる危険性。 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き。快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します。・高…湿度60%を超えている。・快適…湿度50~60%。・低…湿度50%未満。 フック穴付きで壁掛けができます。 スタンド付きで据え置きができます。 マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
    付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリルホワイト質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません
  • デジタル温湿度計 Smart C 最高・最低 室内・室外防水外部センサー シンワ測定

    デジタル温湿度計 Smart C 最高・最低 室内・室外防水外部センサー

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。 広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。 見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。 最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。 スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂寸法(mm)(本体)103×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35質量(g)162(電池含む)電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示温度:0.1%、湿度:1%コード長さ(m)3精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95測定間隔10秒防水性外部センサー:IPX7
  • 湿度計 丸型 シンワ測定

    湿度計 丸型

    シンワ測定(7件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
    用途湿度の測定に使用する湿度計材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板:鉄、針:アルミ測定項目湿度1目盛2%湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け湿度精度34%以下:±10%、35~75%:±5%、76%以上:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)2
  • デジタル温湿度計「クラル」 ドリテック

    デジタル温湿度計「クラル」

    ドリテック
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    温度と湿度だけを表示するシンプルな温湿度計 置き場所に困らないコンパクトサイズ 温度/湿度の最高/最低を自動メモリー 便利な壁掛けフック穴&スタンド付き
    材質ABS樹脂ホワイト電源単4形アルカリ乾電池測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-9.9~50温度センサーバンドギャップ式温度センサ湿度センサー静電容量式湿度センサ湿度測定範囲(%)10~99液晶サイズ65×65mmメモリー最高/最低スタンドあり保証期間1年設置方式壁掛けフック穴&スタンド付測定間隔約10秒間温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%温度表示方式デジタル
  • 防雨型温・湿度計 エンペックス気象計

    防雨型温・湿度計

    エンペックス気象計(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。 防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。 屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
    付属品取付金具、ネジ付き寸法(mm)Φ140×152×31質量(g)約215(箱含む)奥行(mm)31電源不要測定項目温度・湿度寸法(幅)140mm1目盛(℃)2温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152設置方法壁掛け設置方式壁掛け温湿度表示0~+50℃、20~90%RH温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性防雨寸法(高さ)(mm)1521目盛(%)5校正証明書なし
  • 温湿度計 佐藤計量器製作所

    温湿度計

    佐藤計量器製作所(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
    用途室内の温湿度管理に。付属品センサ保護キャップ付(回転式)仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)(最小表示)1設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • 暑さ指数計 カスタム

    暑さ指数計

    カスタム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    屋内でコンパクトに使えるタイプの熱中症指数計。 WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。
    用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH質量(g)約80(電池含む)電源単4形乾電池 2個精度(室内):±2.0℃気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(それ以外)相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0 %RH)、±10%RH(それ以外)測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50湿度測定範囲(%)相対湿度:20.0~90.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×23×78使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)測定間隔約15秒毎使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)アラーム:70、OFF本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×78×23
  • 熱中症環境チェックモニター 三愛

    熱中症環境チェックモニター

    三愛
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    文字盤下部に温度・湿度計と文字盤上部に「WBGT参考値・簡易熱中症注意目安」がわかりやすく表示。遠くからでも視認性が良く熱中症予防に役立ちます。温湿度計としてもお使いいただけます
    用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内材質PS樹脂、ガラス寸法(mm)140×29質量(g)200
  • デジタル温湿度計「モスフィ」 ドリテック

    デジタル温湿度計「モスフィ」

    ドリテック(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    熱中症・インフルエンザの危険度目安をバーで表示 温度/湿度の最高/最低自動メモリー 遠くからでも確認できる大画面表示(約W75×H63mm) 磁石での設置に、ずれ落ちにくいすべり止め付 掛けても置いても、フック穴・スタンド付
    材質ABS樹脂電源単4形アルカリ乾電池温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃、その他の範囲:±2.0℃温度センサーバンドギャップ式温度センサ湿度センサー静電容量式湿度センサ保証期間1年設置方法磁石、フック、スタンド湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10%温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%画面寸法(mm)75×63
  • 精密温湿度計 GRUS(グルス)

    精密温湿度計

    GRUS(グルス)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。木製楽器用、美術館用、シガー用、低湿度用と用途に合わせたインジケーター。温度湿度は様々なものを管理する上で大変便利な指標となります。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。
    材質本体:ABS、表面:アクリル質量(g)(約)15奥行(mm)14測定項目温度・湿度寸法(幅)約48mm分解能【表示】2(1目盛り)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100表示分解能(%)2(1目盛り)寸法(縦×横×奥行)(mm)約28×48×14寸法(高さ)(mm)28
  • コンディションセンサー TC421 タニタ

    コンディションセンサー TC421

    タニタ
    2,988税込3,287
    1台
    当日出荷
    熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。 暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。 大きな表示で見やすい、目覚ましアラーム付き。 シンプルでインテリアに馴染むデザイン。 設置場所を選ばない便利な3Way(フック・スタンド・マグネット)。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単4×2本、マグネット付ホルダー材質ABS最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位本体質量(g)約 137(電池含む、マグネット付きホルダー含まず)精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)表示時計:12時間・24時間切替可能、最高最低温湿度表示:〇測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」)保証期間1年電池寿命約1年(1日1回アラームを使用した場合)カレンダー日付・曜日アラーム約30秒 音量65dB以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 111× 91× 24(マグネット付きホルダー含まず)
  • アナログ温湿度計 TRUSCO

    アナログ温湿度計

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適温を一目で見ることができるシンプルなアナログ式温湿度計です。使用シーン・用途によって適温の設定が可能です。
    用途温度、湿度の計測に。トラスコ品番160-6372幅(mm)160材質/仕上アクリル樹脂、ABS樹脂高さ(mm)160質量(g)134奥行(mm)19最小表示2%測定項目温度、湿度測定対象温度、湿度の計測湿度測定範囲(%)10~100設置方式卓上式/壁掛け測定温度範囲(℃)-30~50温度設定範囲(℃)-10~50特性なし1目盛(%)2最小表示(℃)1校正証明書なし
  • 精密温湿度計 CRECER(クレセル)

    精密温湿度計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ショーケースにも置ける!小型の精密温度計 卓上用
    材質プラスチックタイプ卓上測定項目温度・湿度本体寸法(mm)28×48×14本体質量(g)101目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100設置方式卓上式測定温度範囲(℃)-30~50温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
  • デジタル温湿度・露点計 マザーツール

    デジタル温湿度・露点計

    マザーツール(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
    付属品電池、湿度プローブ、取説測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃質量(g)約350電源006P(9V)×1測定項目温度・湿度・露点寸法(幅)60mm精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度)温度測定範囲(℃)温度:0~50、露点-25.3~48.9分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)10~95サンプリング0.8秒/回設置方法ハンディ温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
  • 熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能) A&D(エー・アンド・デイ)

    熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    露点の管理、塗装などの乾燥過程に。実験室、作業環境の温湿度管理に。熱中症と季節性インフルエンザ対策に。温度と相対湿度のアラーム機能付。アラームをLEDランプとブザーでお知らせ。相対湿度と絶対湿度を切替表示。熱中症指数と露点を切替表示。卓上に、壁掛けに
    用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に質量(g)約240(電池含む)電源単3形乾電池3本最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、相対湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×133×28表示項目熱中症指数(WBGT)/露点(DEW)、相対湿度/乾燥指数(絶対湿度)、温度、時刻温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)設置方式壁掛/卓上測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時アラームあり
  • アラーム付き温湿度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    アラーム付き温湿度計

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    温度、湿度、時刻を一覧表示します。温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能。LEDランプとブザーでアラームをお知らせします(ブザー音はON/OFF切り替え可能)。温度、湿度の最高値、最低値を表示。壁掛け、卓上2通りの設置が可能
    用途食品・材料・薬品・医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル・細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、ビニールハウスでの作物の生育温湿度管理、夏の労務安全管理、熱中症の予防、冬の季節性インフルエンザの予防付属品モニタ用電池、取扱説明書仕様アラーム設定範囲/温度:0 ~ 50.0℃(0.5℃刻み)、湿度:20 ~ 90%RH(1%RH刻み)、アラーム音量/70dB(10cm離れて)トラスコ品番417-3325質量(g)約90(電池含む)奥行(mm)17電源単4形乾電池2本最小表示(温度)0.1℃、(湿度)1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×110×17温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90防塵防水性能なし電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)設置方式壁掛け/卓上式湿度測定精度±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(その他の測定範囲)温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)110測定精度(℃)±1(10.0~39.9℃)、±2(0~9.9℃/40.0~50.0℃)
  • 温湿度計 タニタ

    温湿度計

    タニタ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    場所を選ばない薄型デザインの温湿度計 大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握可能
    用途オフィス・寝室・リビングなど部屋の乾燥が気になる方。付属品お試し用電池材質ABS、PMMA測定範囲(温度)-5.0~50.0℃/(湿度)20~95%材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約50(電池含む)電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×74×12温度測定範囲(℃)-5~50分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)20~95最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1保証期間1年表示内容時計、日付、曜日、温湿度、最低・最高温湿度設置方法スタンド、マグネット電池寿命約1年寸法(縦×横×奥行)(mm)74×80×12温湿度表示(温度)0.1℃単位、(湿度)1%単位分解能(%RH)1
  • デジタル温湿度計 はくでん

    デジタル温湿度計

    はくでん(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    測定温度範囲:-50~70℃。ケーブル長は1.5mのため、様々な用途で使用頂けます。
    質量(g)約30ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)48×30×16精度温度: ±1% 湿度: ±5%温度測定範囲(℃)-50~70分解能(℃)温度: 1 湿度: 1%湿度測定範囲(%)10~99 RH電池LR44ボタン電池×2(別売)
  • デジタル時計搭載 スマート温湿度計 ラトックシステム

    デジタル時計搭載 スマート温湿度計

    ラトックシステム
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    電池駆動で測りたい場所に設置できるデジタル時計搭載のBluetooth接続 温湿度計 液晶画面に時計、温度、湿度を表示。電池駆動で約1年交換不要 スマホに温湿度を表示、グラフで確認 本体メモリに約半年分のデータを蓄積、CSV保存が可能 smaliaスマートリモコン(別売)と組み合わせて家電のコントロールも可能
    仕様校正機能:アプリにて対応、CSV書き出し:アプリで対応、グラフ表示:アプリで対応、smalia連携:対応(シーン実行条件として利用可能)セット内容製品本体、スタンド、マジックテープ(壁取付け用)、オープナー(電池カバー開け用)、取扱説明書 兼 保証書材質筐体:プラスチック質量(g)約50(スタンド除く)外形寸法(mm)約70×68×11(スタンド含まず)測定項目温度、湿度対応OSiOS 14以降、Android 9以降表示方式LCD表示(2.75インチ)および「スマート温湿度計」アプリ温度測定範囲(℃)-5~50湿度測定範囲(%)0~90電池CR2032×2個保証期間1年間表示内容温度:0.1℃単位、湿度:1%単位、時計:12時間/24時間アプリにて切り替え温度測定精度±0.5℃設置方法据え置き、壁付け両対応警告センサーアラート:温度または湿度が指定範囲を超えたらスマホに通知、範囲はアプリで設定測定間隔約10秒に1回(ただし結露しないこと)時計機能精度:平均月差±60秒、時計修正方式:アプリを使用湿度測定精度±5%温度表示方式デジタル無線規格Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5/2.4 GHz)アプリケーションスマート温湿度計(App Store、Google Playより無償ダウンロード)通信距離(m)約50(見通し)測定値の保存測定データ保存間隔:約10分に1回、約6ヶ月分を本体メモリに蓄積可能ボタン仕様本体ボタン(スタートボタン):初回の使用開始時に使用(液晶表示されるまで長押し)電池寿命(年)約1スマート連携あり
  • 温湿度計 F-3M 熱中症注意 丸型 10cm ホワイト シンワ測定

    温湿度計 F-3M 熱中症注意 丸型 10cm ホワイト

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。
    材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂 (目盛板)鉄、(針)アルミ寸法(mm)Φ106×30測定範囲温度:-20~40℃ 、湿度:10~90%質量(g)73精度温度:-20~40℃まで±2℃ 、湿度:35~75%まで±5%(それ以外±10%)1目盛温度:2℃ 、湿度:5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外温度がわかる電波温湿度計 オーム電機

    屋外温度がわかる電波温湿度計

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    室内の温湿度、室外の温度を計測できます。 屋外に送信機を設置して温度計測、最大約50mの距離を電波で送信。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 置き・掛け両用。 特定小電力 技術基準適合品
    付属品保証書付取扱説明書材質本体・送信機…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル質量(g)本体…約76/送信機…約30 (電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…(約)81×92×26、送信機…(約)38×100×19使用電源本体…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)、送信機…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-20~60(室外)、-9.9~50(室内)温度測定精度0~40℃で±2℃ 左記以外で±3℃電池寿命本体…約1年、送信機…約6カ月(新品アルカリ乾電池使用時)設置場所本体…室内、送信機…室内・室外(雨、風の当たらない場所)湿度測定精度35~85%で±5% 左記以外で±8%送信周波数(MHz)314.9動作距離(m)約50(直線見通し、遮蔽物の無い環境)
  • 熱中症指数計 イチネンTASCO

    熱中症指数計

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    熱中症予防対策、労働環境の安全管理。壁掛け用フック穴/スタンド付。最高・最低の温湿度表示機能付き
    仕様時計:12時間/24時間表示切替質量(g)約130測定項目温度、湿度精度温度:±1℃(10~40℃)/±1.5℃(10~40℃以外)、湿度:±5%RH(40~70%RH、20~30℃)/±8%RH(40~70%RH、20~30℃以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH温度測定範囲(℃)-9.9~50.0湿度測定範囲(%)20~90電池CR-2032(3V)ボタン電池×1サンプリング1分/回環境対応【温度】-9.9~50℃【湿度】90%RH以下(ただし結露のないこと)設置方式壁掛け用フック穴/スタンド付
  • 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠) 先端部Φ1.5の極細センサのため高速応答し、使用用途が広がるセンサ部が長いタイプです(約30cm)。 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。 -50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
    用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂電源ボタン電池 LR44 2個温度測定範囲(℃)-50~240分解能(℃)0.1使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転特性防水防水性JIS C 0920 IPX7に準拠測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)
  • 乾湿計 SK式1号 佐藤計量器製作所

    乾湿計 SK式1号

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    乾球と湿球の表示液を赤と青に色分けしました。 湿度の読取が見やすく簡単になりました。
    TGK品番359-88-22-15材質本体/ABS樹脂寸法(mm)104×28×160H質量(g)110測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50精度(℃)±1温度表示方式棒状目盛温度計の種類乾湿計
  • 熱中症暑さ指数計 SK-170GT/SK-181GT用三脚 佐藤計量器製作所

    熱中症暑さ指数計 SK-170GT/SK-181GT用三脚

    佐藤計量器製作所
    9,880税込10,868
    1個
    4日以内出荷
    用途熱中症暑さ指数計 SK-170GT/SK-181GTご使用の際、測定温度が測定者などからの輻射熱による影響を受けないように、三脚のご使用をおすすめします。付属品ケース、スマートフォンホルダー質量(g)約1280全高(mm)1520アズワン品番64-9507-29
  • 気圧がわかる温湿度計 天気deミカタ ドリテック

    気圧がわかる温湿度計 天気deミカタ

    ドリテック
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    体調に影響しそうな気圧・気温・湿度の気象変化から不調予報をお知らせ 一般財団法人 日本気象協会とせたがや内科・神経クリニック院長の久手堅司医師監修 分かりやすいストレッチマークで対策タイミングをお知らせ 見やすい大画面(約幅128×高さ62mm) 気圧・気温・湿度の変動差によって注意・警告マークを表示します※1 壁掛け用フック穴と立てかけて使える便利なスタンド付
    仕様●サイズ:幅150×奥行25×高さ85mm●重量:約195g●材質:ABS樹脂、アクリル樹脂●電源:単3形乾電池×2(動作確認用)●表示気圧範囲:850~1100hPa●表示気温範囲:-9.9~50.0℃●表示湿度範囲:10~99%●メモリー:MAX/MIN(過去12時間)●液晶サイズ:約幅128×62mm●警告表示●▼気温差警告:2段階●▼気圧差警告:3段階●▼湿度警告:2段階●変動差表示単位●▼気温:1℃●▼気圧:1hPa●湿度センサ:抵抗式湿度センサ●測定間隔●▼気圧:約10分間●▼温度/湿度:約30秒間●専門家監修のオリジナルロジックから予測していますアズワン品番67-7235-35
  • 温湿度計 校正証明書付 A-230シリーズ アズワン

    温湿度計 校正証明書付 A-230シリーズ

    アズワン
    14,050税込15,455
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
    寸法(mm)95×22×122質量(g)約130電源単4乾電池×1本(テスト用付属)測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-10~50温度測定精度±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付湿度測定精度±5%(50~80%)・±10%(その他)温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)10~98校正証明書一般校正
  • 防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ TRUSCO

    防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    作業時にも腰などに着けて常時温度・湿度の確認ができます。バックライト機能付で暗闇でも数値の確認が可能です。インフルエンザ・熱中症の警告機能付です。防滴タイプで、雨などに濡れても故障の心配がありません。
    用途作業時、外出時の温度・湿度の確認に。トラスコ品番160-6376セット内容バンド幅(mm)35高さ(mm)70質量(g)25奥行(mm)15電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-9.9~50機能バックライト機能付き、熱中症警告4段階、インフルエンザアラーム付湿度測定範囲(%)10~99設置方法ハンディ温度表示方式デジタル防水性IPX4
  • マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示。熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用可能。親機1台に子機を5台まで接続が可能。通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)。環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵。温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続可能。土壌温度や液体温度を測定可能(温度プローブのケーブル長約2.5m)。子機にも液晶表示があるので、測定現場で測定値の確認が可能。特定小電力機器、使用電波周波数は429.2MHz。
    用途農業ハウスに。稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に、野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に、工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に。
  • ハンディ温湿度計(プローブ形) CHINO(チノー)

    ハンディ温湿度計(プローブ形)

    CHINO(チノー)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
    用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約130(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
  • デジタル温湿度計 ルームナビ PC-7700Ⅱ 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計 ルームナビ PC-7700Ⅱ

    佐藤計量器製作所
    4,998税込5,498
    1台ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    バーグラフ表示があるインテリア温湿度計。 最高最低温湿度を常に表示。 便利なスタンド付で、壁掛けのどちらにも使用できます。
    用途事務所や工場内の温湿度測定に最適です。電源単4マンガン乾電池 1本設置方式卓上式/壁掛け温度表示方式デジタル
  • デジタル温湿度計 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    デジタル温湿度計 ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    わかりやすいビッグディスプレイタイプです。 現在の快適度がわかりやすい、顔文字表示機能付きです。
    付属品ボタン電池CR2025×1(テスト用)ホワイト質量(g)約69寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×82×11温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95使用電池ボタン電池CR2025×1電池寿命約10ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュクレミディクリア ELPA

    シュクレミディクリア

    ELPA
    711税込782
    1個
    当日出荷
    卓上・壁掛兼用スタンド付
    質量(g)35電源なし測定項目温度・湿度精度温度計:バイメタル式温度センサ/精度±1℃(0~30℃)±2℃、湿度計:バイマテリアル式湿度センサ/精度±5%RH(30~70%RH)±9%1目盛(℃)1分解能温度計1目盛1℃、湿度計1目盛2%RH温度測定範囲(℃)-20~50精度(%)±5RH(30~70RH)±9精度(℃)±1(0~30)±2湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×13×75湿度計バイマテリアル式湿度センサ設置方法壁掛・卓上特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
  • 温湿度計 TT587 タニタ

    温湿度計 TT587

    タニタ
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    環境を適温・適湿ゾーンで確認できる。おしゃれなカラー。
    付属品取扱説明書(保証書付)その他マグネット、フック穴付き材質ABS、PMMA測定範囲(℃)‐20~40本体質量(g)約70測定範囲(%)10~90最小表示(%)5単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30測定精度(℃)-20~40 ±2最小表示(℃)2単位
  • 温湿度計 タニタ

    温湿度計

    タニタ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    場所を選ばない薄型デザインの温湿度計 大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握
    用途部屋の温度・湿度の管理をしたい方。 熱中症・カビ・ヒートショック予防。付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)取扱説明書(保証書付)材質本体:ABSレンズ:PMMA寸法(mm)幅85×高さ55×奥行12ホワイト測定範囲(温度)-5.0 ~ 50.0 ℃ (湿度)20 ~ 95%材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約46(電池含む)電源(V)DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%湿度測定範囲(%)20~95(測定範囲外はLo/Hi表示)湿度範囲1%表示、最高・最低表示最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1保証期間1年電池寿命約1年測定間隔約20秒に1回(温度・湿度)時計機能12時間/24時間切り替え表示(平均月差±60秒以内)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅85×高さ55×奥行12カレンダー日付・曜日表示

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計