絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
789件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温湿度計「ルミール」 ドリテック

    デジタル温湿度計「ルミール」

    ドリテック
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    熱中症・インフルエンザの危険度目安をランプでお知らせ ランプのON/OFFの切替が可能 置いて使える便利なスタンド付 熱中症の危険度を4段階で警告表示 インフルエンザの危険度を3段階で警告表示
    材質ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池温度センサーバンドギャップ式温度センサ湿度センサー静電容量式湿度センサ液晶サイズ67×67mmスタンドあり保証期間1年温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%ランプ色警告:3色
  • デジタルデカ文字温湿度計 マザーツール

    デジタルデカ文字温湿度計

    マザーツール
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。
    付属品単4電池(1.5V)×1(お試し電池)測定範囲(温度)0~50℃、(湿度)20~90%RH質量(g)130電源単4電池(1.5V)×1精度(温度)±1℃(15~35℃)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25分解能(℃)0.1サンプリング約10秒/回使用環境(温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)保存環境(温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと)アズワン品番64-3728-93温度表示方式デジタル分解能(%RH)1
  • デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計

    佐藤計量器製作所
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。 センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。 外部温度センサが付属しています。 オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。 持ち運びに便利なソフトケース付です。
    材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS寸法(mm)48.4×24.7×178.5電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • デジタル温湿度計 カスタム

    デジタル温湿度計

    カスタム
    22,980税込25,278
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。 測定値を固定するホールド機能付。 オートパワーオフ機能付(解除可能)。 MAX/MIXメモリ機能付。
    用途ビルメンテナンスなどの現場に。 空調設備など その他温湿度チェック全般付属品取扱説明書、外部センサートラスコ品番353-0914質量(g)約95(電池含む)奥行(mm)25電源(V)1.5(単4乾電池×1個)電源単4形乾電池 2個測定項目相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)サンプリング周期1回/秒設置方法ハンディタイプアズワン品番5-3034-21温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さ)(mm)178分解能(%RH)0.1
  • フック付き温度湿度計 MAG

    フック付き温度湿度計

    MAG
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    小型の温度・湿度計
    用途フック付きでぶら下げて使えるホワイト質量(g)40寸法H63×W75×D18湿度(%RH)10~95%RH温度表示マイナス10℃~プラス50℃電池CR2032コイン電池×1個【別売】
  • 熱中症環境チェックモニター30 E-TUMG

    熱中症環境チェックモニター30

    E-TUMG
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    文字板上部にWBGT参考値を示し、下部に温度計・湿度計をわかりやすく表示した温湿度計です。遠くからでも視認性のよい直径30cm。JIS3級防雨型相当の防雨仕様で屋外でも使用が可能です。
    用途熱中症対策、壁掛け用仕様JIS3級防雨型材質ABS樹脂、塩ビ、アルミ材質量(g)570寸法(Φmm)300本体厚さ(mm)40測定対象WBGT参考値・温度計・湿度計設置方法壁掛け特性防雨
  • デジタル温湿度計 E たて型 最高・最低 ホワイト シンワ測定

    デジタル温湿度計 E たて型 最高・最低 ホワイト

    シンワ測定
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせし、年間を通して使用できます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%最小表示温度:0.1℃ / 湿度:1%精度【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%製品質量(g)89使用電池単4アルカリ乾電池×1測定間隔30秒マグネット
  • デジタル温湿度計 大画面 時計機能付き オーム電機

    デジタル温湿度計 大画面 時計機能付き

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 カレンダー表示・時計機能付き。 置き・掛け両用
    付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル質量(g)約110(電池除く)精度時計:約±40秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×102×22使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
  • 温度が見やすい温湿度計 時計・快適表示付 オーム電機

    温度が見やすい温湿度計 時計・快適表示付

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 快適表示機能付き。 カレンダー表示・時計機能付き。 置き掛け両用
    付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリルホワイト質量(g)本体…約110(電池除く)精度時計:約±40秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×102×22使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
  • 温度が見やすい温湿度計 健康サポート付 オーム電機

    温度が見やすい温湿度計 健康サポート付

    オーム電機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    温度が大きく表示されて見やすい。 インフルエンザ・熱中症注意機能付き。 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。4段階で熱中症予防指針を表示します。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します。・危険…すべての生活活動でおこる危険性。・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性。・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性。・注意…強い生活活動でおこる危険性。 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き。快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します。・高…湿度60%を超えている。・快適…湿度50~60%。・低…湿度50%未満。 フック穴付きで壁掛けができます。 スタンド付きで据え置きができます。 マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
    付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリルブラック質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません
  • デジタル温湿度計「リテーモ・ミニ」 ドリテック

    デジタル温湿度計「リテーモ・ミニ」

    ドリテック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ・手のひらに乗るミニサイズの温湿度計。・熱中症・インフルエンザの危険度をかわいい表情でお知らせ。・玄関やキッチンなど狭い場所にも置きやすい。・便利な壁掛けフック穴とストラップ穴付
    用途室内の温度、湿度の測定・管理。仕様熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階インフルエンザ:2段階材質ABS樹脂本体寸法(mm)約 幅55×奥行22×高さ53本体質量(g)約41(電池質量を含む)液晶サイズ44×39mm電源(個)単4形乾電池×1(動作確認用)温湿度表示温度:-10.0~50.0℃、湿度:10~99%RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)温度0.0~40.0:±1-10.0~-0.1、40.1~50.0:±2湿度50~80%:±5%20~49%、81~95%:±10%※
  • スマート温湿度計 TP-LINK

    スマート温湿度計

    TP-LINK
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    高速&正確にモニタリング、高精度なスイス製センサーが温度と湿度を検出し、2秒毎にデータを取得・更新します。(精度、±0.3℃/±3%RH)お家を自動化、周囲の環境が設定値の範囲外になったときに、連携したデバイスを自動でオン/オフするように設定することもできます。データチェック、温度と湿度のデータを記録してまとめてくれるので、季節ごとの状況を確認することができます。アラート機能、計測値が設定の範囲外になった際にアプリから通知を受け取ることも可能です。柔軟に取り付け可能、デスクや棚の上に置くだけでなく、吊り下げたりマグネットや接着剤で貼り付けたりできるので、場所を選ばず設置することができます。
    用途スマート温湿度計、ネットワーク接続必須です
  • トヤマ式乾湿計 -10~50℃ 東亜計器

    トヤマ式乾湿計 -10~50℃

    東亜計器
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    繰り出し式湿度計により、湿度が分かる設計です。
    仕様●精度:±2℃●繰り出し付き280×80mmセルロイド目盛板●サイズ(mm):301×90×30●重量(g):約260●測定範囲:-10~+50℃●最小目盛:1℃アズワン品番1-627-11
  • グルス 小型精密温湿度計 日本製 GRS104シリーズ インテック

    グルス 小型精密温湿度計 日本製 GRS104シリーズ

    インテック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。
    仕様●サイズ:(約)縦28mm×横48mm×14mm●重量:(約)15g●材質:本体/ABS、表面/アクリル●測定範囲(湿度):0~100℃●測定範囲(温度):-30℃~50℃●表示分解能:1メモリ2℃ 2%アズワン品番65-6910-46
  • デジタルデカ文字温湿度計 校正証明書付 MTシリーズ マザーツール

    デジタルデカ文字温湿度計 校正証明書付 MTシリーズ

    マザーツール
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    コンフォート(快適マーク)表示機能。MAX/MIN値表示機能
    電源単4形乾電池×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25測定対象温度、湿度設置方法卓上、壁掛け電池寿命約1年湿度測定精度±5%RH校正ポイント各1点(温度25℃・湿度50%)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正
  • デジタル温湿度計プローブセンサセット 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計プローブセンサセット

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1セットほか
    当日出荷から30日以内出荷
    乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
    付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂コード長さ(m)1.5寸法(Φmm×Lmm)約15~20×200(センサー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35(指示計/突起部含まず)分解能0.1℃(乾球・湿度・露点温度)、0.1%rh(相対湿度)精度(℃)±0.3(at10~50)、±0.5(その他)湿度測定範囲(%)5~95(rh)電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、約900(無線ON・自動送信間隔10秒のとき)設置方法壁かけ、ハンディ測定温度範囲(℃)-20~80湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)、その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
  • 熱中症計 HSM-1型 SIBATA(柴田科学)

    熱中症計 HSM-1型

    SIBATA(柴田科学)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    暑さ指数(WBGT)※を測り、熱中症対策をすることができます。 ※WBGT値とは…気温に加え、湿度、輻射(放射)熱などを考慮した熱ストレスの評価を行う暑さの指数 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠 ・熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示 ・小型計量で卓上や壁掛けで設置可能 ・USBでPCに接続し、各種設定可能 ・ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能 ※動作可能OS:Windows 10、11 ・Bluetooth®搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 ・屋内モード、屋外モード※の選択が可能 ※屋外でのご使用の場合、直接水滴がかかる場所また劣悪環境では使用しないでください。 ■労働安全衛生規則改正(2025/6/1施行)により、熱中症対策が罰則付きで義務化されました。 HSM-1型は、ログデータで管理の記録が残せます。
    用途屋内、屋外活動の熱中症対策に測定範囲黒球温度:0~80℃測定範囲(℃)WBGT:0~50温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%RH)10~95仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度黒球温度 :±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、温度 :±0.5℃±1digit、相対湿度 :±3%rh±1digit、WBGT 値 :±1.5℃ 、JIS B 7922 クラス1.5 相応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×139機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング準拠規格JIS B 7922測定対象黒球温度、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth設置方式卓上や壁掛けで設置可能動作時間約40時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能
  • 防滴型デジタル温度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    防滴型デジタル温度計 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    濡れた手でも操作可能です。JISC0920IPX5に準拠。 最大値・最小値のメモリー表示が可能です。 キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。 携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
    付属品クリップ付ケース(Φ10×144mm)材質本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス寸法(mm)Φ47×20×176質量(g)約25電源LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)測定精度0~140℃/±1℃、その他/±2℃温度測定範囲(℃)-30~150分解能(℃)0.1防塵防水性能IPX5(JIS C 0920準拠)サンプリング周期1秒アズワン品番1-8806-11-20校正証明書一般校正
  • ツインワイヤレス温度計 高森コーキ

    ツインワイヤレス温度計

    高森コーキ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    イエロー
  • SK-L700R用センサ 佐藤計量器製作所

    SK-L700R用センサ

    佐藤計量器製作所
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    用途無線温度ロガー子機「SK-L700R-T」用温度一体型センサ。一般空気用センサになります。
  • デジタル温湿度計(時計/カレンダー付き) エンペックス気象計

    デジタル温湿度計(時計/カレンダー付き)

    エンペックス気象計
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    大型液晶で見やすくわかりやすいです 時刻/月日表示機能付き(5秒毎自動切替) 目覚ましアラーム/時報機能付き 最高・最低温度・湿度メモリー表示機能 安心の国内検品済
    付属品取扱説明書(保証書付)、単4乾電池×1材質ABS樹脂、PC樹脂質量(g)約130(箱含む)本体寸法(mm)約103×96×20温度測定精度±1℃以内(0~50℃)湿度測定精度±5%RH以内(45~75%常温にて)アズワン品番64-3279-88RoHS指令(10物質対応)対応
  • 窓用室外温度計 エンペックス気象計

    窓用室外温度計

    エンペックス気象計(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    室外の温度が簡単に解ります。本体装着用両面テープで、取付簡単。
    材質PC+アルミ本体寸法(mm)直径75×15使用場所RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットサーモ・ミニ (ヨコ型) エンペックス気象計

    マグネットサーモ・ミニ (ヨコ型)

    エンペックス気象計
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    測定温度:-20~+50℃(1目盛2℃)。マグネット、両面テープ付。抗菌加工
    材質ABS樹脂質量(kg)0.026質量(g)約30(箱含む)寸法(幅)26mm温度測定範囲(℃)-20~50湿・温度計温度、湿度寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)26×136×7設置方式マグネット、両面テープ温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0901TKG品番(2017)6-0559-0801
  • ポケットサイズ デジタル温湿度計 マザーツール

    ポケットサイズ デジタル温湿度計

    マザーツール(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ペン型で持ち運びに便利です。MAX/MIN表示機能
    付属品単4乾電池×1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×20×23温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルTKG品番9-0623-1201TKG品番(2017)6-0557-0601
  • デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)

    デジタル温湿度計

    CRECER(クレセル)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    LED点滅・ブザー音・5種類の画面表示で熱中症(3段階)・インフルエンザの目安をお知らせするデジタル温湿度計です。マグネット付き、折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
    質量(g)125本体寸法(mm)100×114×20精度±1℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)20~90%設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式デジタル
  • TESTO610温湿度計 testo(テストー)

    TESTO610温湿度計

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 長期安定に優れたテストーの静電容量式センサを搭載。
  • シグマミニα温湿度記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所

    シグマミニα温湿度記録計用7日巻記録紙

    佐藤計量器製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    55枚入り
    用途№7006-00、№7006-10 シグマミニα温湿度記録計計用TGK品番359-88-09-03種別備品アズワン品番1-5629-11
  • 暑さ指数計 小型 キングジム

    暑さ指数計 小型

    キングジム
    2,498税込2,748
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量。タイマー機能。暑さ指数(WBGT)と、それに基づく4段階の「暑さ危険ランク」を表示。アラーム音で暑さの危険状態をお知らせ。任意の暑さ指数でアラーム設定 アラームは消音含め3段階の音量調節が可能。小型・中型はお任せモードも 「厳重警戒」「危険」の時に自動でアラーム。作業時間を管理できる時計やタイマー機能付き。小型・中型は時計機能のほかに、タイマー機能も搭載。作業と休憩の切り替えタイミングがわかりやすいです。
    用途家庭や個人使用に最適な小型タイプ。小型&軽量で持ち運びしやすく、場所を選ばずご使用いただけます。寝室やリビングなどでエアコンの調整に活用できます。仕様●アラーム音量:OFF(消音)/50dB/70dB(距離10cm)●暑さ指数(WBGT)アラーム設定範囲:21~50℃(1℃刻み)※設定モードの場合セット内容NTSK-1本体/取扱説明書(保証書付)/お試し用コイン形リチウム電池同梱質量(g)約45(電池含まず)外形寸法(mm)約W47×D12.5×H81測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50(最小表示1温度測定範囲(℃)0.0~50.0(最小表示0.1電源(個)コイン形リチウム電池 CR2032 1動作環境温度0~50℃、湿度10~95%RH(非結露)表示項目暑さ指数、暑さ危険ランク、温度、湿度、時計/タイマー設置方法置き(スタンド付、傾き2段階)、掛け(フック穴)、ストラップ電池寿命約6か月(常時使用・アラーム作動なしの場合)測定間隔約20秒湿度測定精度±5%RH(20~80%RH)、±10%RH(上記以外の範囲)、25℃時湿度測定範囲20~95%RH(最小表示1%RH)タイマー設定範囲:最大59分59秒、最小1秒(初期設定値10分)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1.0(10.0~40.0、±2.0(上記以外の範囲)
  • タイマー付き黒球型熱中症計【JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)】 CRECER(クレセル)

    タイマー付き黒球型熱中症計【JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)】

    CRECER(クレセル)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    JIS B 7922:2023 クラス2に適合のWBGT(暑さ指数)の測定器です。最大99分59秒のカウントダウンとカウントアップのタイマー機能を搭載で、作業時間の管理も可能です。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に応じた警告ランクを表示。WBGT(暑さ指数)のアラーム設定が警告ランクに応じて可能。赤色LEDランプ点滅とブザーで熱中症リスクを警告。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード選択可能。WBGT(暑さ指数)、温度、湿度を同時に表示、黒球温度は温度と切替で表示。電池残量不足時に電池マークを表示。作業中の不意の誤操作を防止するためのキーロック機能搭載。
    用途熱中症予防の目安、暑熱環境による熱ストレスの評価付属品取扱説明書兼保証書、三角キーリング材質本体:ABS、プレート:PET測定範囲WBGT:0.0~50.0℃、温度:0.0~50.0℃、相対湿度:10.0~95.0%RH、黒球温度:0.0~60.0℃直径(Φmm)【黒球】50適合規格JIS B 7922:2023 クラス2本体寸法(mm)約60×130×21本体質量(g)67(電池、キーリング含む)測定精度WBGT:±2.0℃(20.0~40.0℃), ±3.0℃(左記以外)、温度:±0.6℃(20.0~50.0℃), ±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5.0%RH(20~90%RHかつ20~30℃), ±7.0%RH(左記以外)、黒球温度:±0.6℃(20.0~40.0℃),±1.0℃(左記以外)電池CR2032×2個電池寿命連続使用で約6カ月(警報機能1日2回使用時)測定間隔約20秒
  • 熱中症注意 温湿度計 ペンギン カーボーイ

    熱中症注意 温湿度計 ペンギン

    カーボーイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    熱中症リスクを把握できます。
    用途厚さを見える化で、熱中症対策として。トラスコ品番729-8280材質温湿度計:ABS、アルミ、ポリスチレン幅(mm)140測定範囲【温度】-20℃~40℃【湿度】10%~90%【精度】温度±2℃、湿度±10%高さ(mm)140直径(mm)140
  • デジタル温湿度計 C スモールグレー シンワ測定

    デジタル温湿度計 C スモールグレー

    シンワ測定
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせし、年間を通して使用できます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%最小表示温度:0.1℃ / 湿度:1%精度【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%製品質量(g)54使用電池単4アルカリ乾電池×1測定間隔30秒マグネット
  • デジタル温湿度計 D 日時・アラーム ホワイト シンワ測定

    デジタル温湿度計 D 日時・アラーム ホワイト

    シンワ測定
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせし、年間を通して使用できます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%最小表示温度:0.1℃ / 湿度:1%精度【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%【時計】月差30秒製品質量(g)80使用電池単4アルカリ乾電池×1測定間隔30秒マグネット
  • デジタル温湿度計「リテーモ・シンプル」 ドリテック

    デジタル温湿度計「リテーモ・シンプル」

    ドリテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フレームが細く、大画面で見やすい。温度と湿度だけを表示するシンプルタイプ。インテリアに馴染む。最高/最低温湿度(MAX/MIN)が分かる。スタンド。壁掛け用フック穴
    ホワイト質量(g)63(電池を含む)精度【温度】0.0~40.0℃:±1℃、-10.0~-0.1℃、40.1~50.0℃:±2℃【湿度】50~80%:±5%、20~49%、81~95%:±10% ※精度範囲外の湿度は目安です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×18×74表示範囲【温度】-10.0~50.0℃【湿度】10~99%使用電池単4形乾電池×1個電池寿命約1年測定間隔10秒
  • 熱中症警告付きポータブル温湿度計 オーム電機

    熱中症警告付きポータブル温湿度計

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    熱中症予防指針を4段階(危険/厳重警戒/警戒/注意)で表示。 「危険」「厳重警戒」になると赤ランプ点滅でお知らせ。 バンド、動作確認用テスト電池付き。 ベビーカーに、ガーデニングに、ハイキングに
    付属品保証書付取扱説明書、バンド、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル樹脂質量(g)約28(電池、バンド含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)39×64×14使用電源DC3V、コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~99%表示範囲(℃)温度差:-9.9~50温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(ランプスイッチOFFでの使用、新品のコイン形リチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8%、左記以外で±10%
  • 三商 熱中症指数計 三商

    三商 熱中症指数計

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    質量(g)約65(電池を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×107精度(℃)WBGT:±2.0(15.0~40.0±3.0(左記以外)温度精度±0.6℃(20.0~50.0℃)±1.0℃(左記以外)表示範囲湿度:0.1~99.9%rh電源(個)リチウム電池CR2032×1湿度精度±5.0%rh(30.0~90.0%rh)±10%rh(左記以外)
  • 熱中症予防表示板 エスコ

    熱中症予防表示板

    エスコ
    9,600税込10,560
    1台(1台)
    翌日出荷
    材質本体:スチール 数字札:ABS樹脂寸法(mm)450×300×20質量(g)740板厚(mm)0.5取付穴(mm)4×4ヶ所
  • 外部センサー付き温湿度計(時計付き) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D(エー・アンド・デイ)

    外部センサー付き温湿度計(時計付き) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    25,980税込28,578
    1台
    16日以内出荷
    一般校正証明書付き。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に最適。外部センサーで他の場所の温度を切替表示。外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能
    付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃/0.1%ケーブル長(m)外部温度センサーケーブル:約3(取り外し不可)本体質量(g)約180(電池含む)温度測定範囲(℃)内部:-10.0~+50.0、外部:-50.0~+70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25温度測定精度内部:±1.0℃、外部:±1.2℃(0~+50.0℃)、±2.5℃(-30℃~-0.1℃、50.1℃~70.0℃)測定間隔約5秒湿度測定精度〔25℃の時〕±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、±10.0%RH(70.0%~90.0%RH)時間精度±30秒/月湿度測定範囲(%RH)内部:20.0~100.0※湿度の測定ができるのは、温湿度計の置いてある場所のみです
  • 測HAKARI デジタル温湿度計 パール金属

    測HAKARI デジタル温湿度計

    パール金属
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一目で室温・湿度・時間がわかる温湿度計。時計・温度・湿度を同時に表示できます。置き型スタンド付
    材質ABS樹脂電源リチウム電池:CR2032 3V 1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×10
  • 記憶計 (R) SK-Lシリーズ 佐藤計量器製作所

    記憶計 (R) SK-Lシリーズ

    佐藤計量器製作所
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。 ※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。 ※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。 ※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 分離型センサSK-L754-2が付属されております。 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。 記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。 直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。 不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。 それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。 1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属 ※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。 また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 ※併用時はACアダプターが優先されます。 停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。 リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
    記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分付属品分離型センサSK-L754-2(センサフィルター・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂、コード/PVC樹脂測定範囲温度/-20.0~80.0℃、湿度/5.0~95.0%rh質量(g)本体/約227、センサ/約35タイプ温湿度分離型奥行(mm)35(突起部除く)電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定項目温度・湿度コード長さ(m)約1.6寸法(幅)114mm測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at15~40℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at0~15℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~60℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他)分解能温度0.1℃/湿度0.1%温度測定範囲(℃)-20~80直径×長さL(Φmm×mm)センサ部/11×34、コネクタ部/12×40電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置外部メモリーmicroSD・SDHC/32GBまで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい/本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です/NTFS形式はご使用頂けません使用環境条件-10~60℃85%rh以下(結露なき事)アズワン品番1-7793-14温度表示方式デジタル特性防塵・防水寸法(高さ)(mm)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35(突起部除く)湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書なしスマート連携USB接続
  • 記憶計 (R) SK-Lシリーズ 佐藤計量器製作所

    記憶計 (R) SK-Lシリーズ

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。 ※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。 ※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。 ※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 一体型センサSK-L754-1が付属されております。 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。 記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。 直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。 不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。 それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。 1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属 ※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。 また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 ※併用時はACアダプターが優先されます。 停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。 リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
    記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分付属品一体型センサSK-L754-1(センサフィルター・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂測定範囲温度/-10.0~60.0℃、湿度/5.0~95.0%rh質量(g)本体/約227、センサ/約9タイプ温湿度一体型電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定項目温度・湿度寸法(幅)114mm測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at20~30℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at10~20℃及び30~40℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~50℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他)分解能温度0.1℃/湿度0.1%温度測定範囲(℃)-10~60直径×長さL(Φmm×mm)センサ部/11×60、コネクタ部/9×30電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置外部メモリーmicroSD・SDHC/32GBまで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい/本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です/NTFS形式はご使用頂けません使用環境条件-10~60℃85%rh以下(結露なき事)アズワン品番1-7793-13温度表示方式デジタル特性防塵・防水寸法(高さ)(mm)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35(突起部除く)湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書なしスマート連携USB接続

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計
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
6ページ目: 温湿度計・熱中対策温湿度計 【通販モノタロウ】 温度計・温湿度計