絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
789件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 シチズン

    カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計

    シチズン(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・インフルエンザになりやすい温度・湿度であることを点滅表示でお知らせします。
    材質プラスチック枠寸法(mm)132×186×53白(ホワイト)質量(g)290表示方式デジタル機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・電波時計機能・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・環境目安表示・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年電波時計対応
  • 環境管理温・湿度計「熱中症注意」(防雨型) エンペックス気象計

    環境管理温・湿度計「熱中症注意」(防雨型)

    エンペックス気象計
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    1目盛(℃)21目盛(%)5奥行(mm)40電源不要測定項目温度・湿度寸法(幅)約112mm寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×40温度測定範囲(℃)10~40湿度測定範囲(%)20~90保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応特性防雨寸法(高さ)(mm)120校正証明書なし
  • デジタル温湿度計伸縮センサセット 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計伸縮センサセット

    佐藤計量器製作所
    36,980税込40,678
    1セットほか
    当日出荷から30日以内出荷
    乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
    付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂測定精度その他±0.5℃分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)測定温度範囲(℃)-20~80湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1
  • 熱中症計 デジタル 室内 屋外 携帯用 GRUS(グルス)

    熱中症計 デジタル 室内 屋外 携帯用

    GRUS(グルス)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    温湿度から危険レベルをブロック表示する熱中症計です。温度と湿度から熱中症リスクの度合いを調べ画面に表示する製品です。 常に携帯して持ち歩けるようコンパクトかつストラップが付いた製品となっております。夏場の熱中症対策の必需品として是非ご利用ください。
    測定範囲温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%材質ABS樹脂質量(g)50タイプ携帯型種類ハンディタイプ(ストラップ付)精度温度:±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50.0℃)、湿度(常温時):±5%(35~85%)・±10%(20~34%、86~95%)寸法(縦×横)(mm)56×74測定対象地温・アスファルト用使用電池単4電池×1(動作確認用電池付属)動作温湿度範囲温度:-9.9~50.0℃、湿度:20~95%Rh(ただし氷結や結露しないこと)測定間隔約10秒液晶表示熱中症計リスク表示(ブロックゲージと文字)、温度表示、湿度表示防水性非防水
  • 防水デジタル温度計 アズワン

    防水デジタル温度計

    アズワン
    20,800税込22,880
    1個
    当日出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    付属品標準センサー(S270WP-01)・本体ビニールカバー・ネックストラップ電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定項目温度温度測定範囲(℃)-40~250防塵防水性能IP67設置方法ハンディタイプアズワン品番2-7594-21温度表示方式デジタル
  • 結露チェッカー(放射温度計付) 佐藤計量器製作所

    結露チェッカー(放射温度計付)

    佐藤計量器製作所
    49,980税込54,978
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出できます。
    用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所、鉄工所、塗装業界、建築の現場。奥行(mm)49電源単4乾電池×4本(付属)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)(表面)-20~105測定精度温度/±0.6、湿度/±3%rh(20~90%rh、at 20~30℃)・±5%rh(上記以外)、表面温度/±2.0℃(条件/測定環境温度23±5℃ 放射率0.95にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×170精度(℃)温度/±0.6、表面温度/±2.0(条件/測定環境温度23±5℃ 放射率0.95にて)分解能(℃)温度/0.1、湿度/0.1%rh、表面温度/0.1測定範囲(%RH)10~95応答時間(秒)0.5放射率0.30~0.99サンプリング温度・湿度:約1秒、表面温度:約0.5秒距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定サイズ直径)測定温度範囲(℃)0~50放射率設定0.30~0.99温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
  • ペンタイプ温湿度計 佐藤計量器製作所

    ペンタイプ温湿度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    重さ約49gのペンタイプ温湿度計。ポケットに入れての持ち運びに回転式センサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能(20分)付き。
    用途オンサイトでの温度・湿度管理に種別温湿度計電源ボタン電池 CR2032 1個温度(℃)-10~45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×42×16湿度測定範囲(%)5~95温度表示方式デジタル温度計の種類ペンタイプ
  • ハイエストⅡ型湿度計(温度計付) 佐藤計量器製作所

    ハイエストⅡ型湿度計(温度計付)

    佐藤計量器製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    湿度センサに毛髪、温度センサにサーミスタを採用して高信頼性を目指してつくられた湿度計です。壁面固定用フランジ付属。
    1目盛(℃)0.11目盛(%)2トラスコ品番330-6399寸法(mm)Φ135×(D) 33測定範囲湿度 20~100% rh温度 0~50℃質量(g)約230測定項目温度・湿度精度湿度±4% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±7% rh)温度±2℃温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~100電池単3マンガン乾電池(R6P) 1本設置方式壁掛アズワン品番1-623-01温度表示方式アナログ/デジタル特性なし校正証明書なし
  • デジタル温度モジュール カスタム

    デジタル温度モジュール

    カスタム
    4,698税込5,168
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    最大250℃まで測定可能なセンサーローブ付き。
    TGK品番219-70-27-20トラスコ品番403-1385質量(g)30外形寸法(mm)51.3×14×27H電源ボタン型アルカリ電池(LR44) 1個コード長さ(m)0.9温度測定範囲(℃)-50~250分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃)、1(それ以外)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14×28サンプリング1設置方法卓上式アズワン品番1-5082-01温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 ブザー付 オーム電機

    デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 ブザー付

    オーム電機
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    熱中症とインフルエンザの注意目安を表示できるデジタル温湿度計です。温度・湿度に加えて、WBGT値と絶対湿度を表示できます。熱中症の危険度を4段階、インフルエンザの警戒度を3段階で表示します。警告ブザー設定機能付きで、音でお知らせできます。当日・前日の最高温度、最低温度、最高湿度、最低湿度を確認できます。時計、アラーム、電池交換お知らせ表示付きです。
    付属品単4形乾電池×2本(動作確認用)、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、アクリル樹脂質量(g)143電源単4形乾電池×2本型番要確認温度測定範囲(℃)-9.9~50.0機能熱中症注意、インフルエンザ注意、警告ブザー、アラーム音(dB):75以上湿度測定範囲(%)0~99表示項目温度、湿度、WBT値、絶対湿度、時計温度分解能(℃)0.1電池寿命約1年測定間隔20秒サイズ(mm)W100×H120×D17分解能(%RH)湿度:1
  • マグネット付き黒球式熱中症計 東亜計器

    マグネット付き黒球式熱中症計

    東亜計器
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    暑さをWBGT指数で数値化(見える化)。日常生活指針・運動指針の2種計測モード搭載。携帯型・置き型・マグネット型で計測環境・場面に応じた多彩な設置・使用が可能。LED点滅と警告アラーム搭載。取り付けが簡単な専用付属品(カラビナ・バンド・キーリング)付
    用途三脚取付で学校・保育園・幼稚園での計測に最適 。ベルトによる腕固定で園芸作業・レジャー・アウトドア中での計測に最適 。カラビナ取付でレジャー・アウトドア中での計測に最適 。マグネット取付で多彩な場所での計測に最適 。自立スタンディングで自由な場所での計測に最適電源単4乾電池2本測定範囲(℃)【暑さ指数(WBGT)】0.0~50.0、【温度(気温)】-9.9~60.0、【黒球温度(表示なし)】0.0~60.0適合規格JIS B 7922(2023年改正)、精度区分クラス2音量音量大/約80db±5db、音量小/約70db±5db分解能【湿度】0.1%RH精度(℃)【暑さ指数(WBGT)】±2.0(20.0~40.0℃)、±3.0(左記以外)、【温度(気温)】±0.6(20.0~50.0℃)、±1.0(左記以外)、【黒球温度(表示なし)】±0.6(20.0~50.0℃)、±1.0(左記以外)分解能(℃)【暑さ指数(WBGT)】0.1【温度(気温)】0.1サンプリング約30秒電池寿命連続使用で約6ヵ月(警報機能1日2回使用時)湿度精度±5.0(%rh)(30.0~90.0(%rh)/at20~30℃)、±7.0(%rh)(左記以外)使用環境条件0~50℃、95%rh(結露なきこと)保管温度(℃)-10~50(結露なきこと)湿度測定範囲(%RH)10.0~95.0
  • デジタル温湿度計 WIZ'A

    デジタル温湿度計

    WIZ'A
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    用途室内の温度・湿度の測定や、日付・時刻を知る際に材質本体 :ABS樹脂ホワイト測定範囲(℃)(温度)マイナス9.9~50 (湿度)20~95%精度(℃)[温度](0~40±1 (それ以外)±1.5 [湿度](40~80%)±5% (それ以外)±10% [時計]月差±30秒電源(個)リチウム電池CR2032 1 ※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。測定間隔30秒最小表示(℃)(温度)0.1 (湿度)1%
  • デジタル温湿度計 校正証明書付 TT-538 アズワン

    デジタル温湿度計 校正証明書付 TT-538

    アズワン
    16,900税込18,590
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。快適レベルを5段階で表示します。過去の最高・最低温湿度を表示できます。
    温度測定範囲(℃)-5~45校正証明書一般校正
  • デジタル温湿度計「コロネ」 ドリテック

    デジタル温湿度計「コロネ」

    ドリテック
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    温度と湿度だけを表示するシンプルな温湿度計 小部屋でも邪魔にならないコンパクトサイズ 持ち運びに便利なストラップ穴付き(ストラップ別売) ・便利な壁掛けフック穴&スタンド付
    材質ABS樹脂ホワイト電源単4形アルカリ乾電池温度センサーサーミスタ湿度センサー抵抗式湿度センサ液晶サイズ39×39mmスタンドあり保証期間1年測定間隔約10秒間温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
  • 壁掛型防水デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計

    佐藤計量器製作所
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。電源キーのみの容易な操作です。
    アズワン品番2-3496-01
  • 防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    5,598税込6,158
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。測定範囲は放射温度計:-33~+220℃、中心温度計:-55~+330℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
    用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に 、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に温度表示方式デジタル
  • デジタル温湿度計 H 大型 日時・アラーム カラー表示 グレー シンワ測定

    デジタル温湿度計 H 大型 日時・アラーム カラー表示 グレー

    シンワ測定
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    熱中症やインフルエンザの注意レベルを表示で判断でき、年間を通して使用できます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム寸法(mm)75×95×18測定範囲温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%最小表示温度:0.1℃ / 湿度:1%精度【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%【時計】月差30秒製品質量(g)93使用電池単4アルカリ乾電池×1測定間隔30秒マグネット
  • デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計

    佐藤計量器製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    室内の温度・湿度・最高最低温湿度を常時表示します。大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音とLEDでお知らせします。
    用途室内での温湿度管理にご活用ください。付属品単2形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)、取扱説明書 1枚トラスコ品番603-7736材質ABS樹脂、アクリル樹脂幅(mm)230高さ(mm)164奥行(mm)27電源(V)単3乾電池×3個(付属)測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(at10~40±2.0(左記以外) 湿度:±5%rh(40~80%rh at20~30、その他は±8%rh)測定温度範囲(℃)0~50温湿度表示最小0.1℃/最小0.1%RH湿度測定範囲(%RH)20~95
  • デジタル温度湿度計 保土ヶ谷電子販売

    デジタル温度湿度計

    保土ヶ谷電子販売
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    温度と湿度の変化傾向を矢印でお知らせしてくれる機能付きです。お部屋に一つあると便利な温湿度計です。
    材質プラスチック・ガラスホワイト質量(g)約107電源単4乾電池×2(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×102×21表示デジタル機能温湿度計・温度表示(-10℃~+50℃)・湿度表示(10%~99%)・温湿度変化傾向表示・当日最高最低温湿度記録表示・カレンダー表示・時刻表示(12/24時間制)・電子音アラーム・置き掛け兼用電池寿命アルカリ電池使用時約1年
  • 高精度温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)

    高精度温湿度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    測定項目温度/湿度ケーブル長(m)1(ケーブル延長 3.0mまで可)精度温度±0.3℃ at 10~40℃ ±0.5℃ それ以外、湿度±2.5%RH at 15~35℃, 30~80%RH対応機種RTR507B/507BL、RTR-507/507L, RTR-507S/507SL温度測定範囲(℃)-25~70湿度測定範囲(%)0~99%RHアズワン品番62-5001-38応答性90%応答 約7分湿度測定範囲(%RH)0~99
  • くらしのメモリー温・湿度計 エンペックス気象計

    くらしのメモリー温・湿度計

    エンペックス気象計(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。
    寸法(mm)約232×53×15質量(g)約46(箱含む)精度温度±1℃(0~30℃)±2℃(左記以外)、湿度±5%RH(30~70%RH)±7%(左記以外)湿・温度計温度、湿度設置方式壁掛け温湿度表示-30~+50℃、0~100%RH温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型アナログ温湿度計 TRUSCO

    大型アナログ温湿度計

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    直径25cmの大型文字盤で、シンプルで機能的なデザインです。 ユニバーサルデザイン文字を採用し視認性が向上。
    用途室内の温湿度管理に。最小表示(温度)2℃、(湿度)5%RH1目盛(℃)21目盛(%)5トラスコ品番473-6800質量(g)730奥行(mm)35測定項目温度、湿度寸法(幅)285mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×35×285温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)20~100設置方式壁掛け温度表示方式アナログ特性なし寸法(高さ)(mm)285校正証明書なし
  • 温湿度計 PCオーバル シンワ測定

    温湿度計 PCオーバル

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    健康管理や省エネに役立ちます。カラフルでシンプルなデザインです。
    用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計材質本体:ポリスチレン樹脂寸法(mm)295×67×19質量(g)1001目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度測定範囲(℃)-30~50温度精度±2℃湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
  • 温湿度計 CRECER(クレセル)

    温湿度計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    夏の熱中症・冬のインフルエンザに視点をおいた温湿度計。取り外しスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
    1目盛(℃)21目盛(%)5質量(g)55測定項目温度・湿度精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)100×25設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式アナログ特性なし校正証明書なし
  • 温湿度計 タニタ

    温湿度計

    タニタ(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニークなデザインに見やすい目盛り。
    1目盛温度2℃/湿度5%分解能温度:2℃、湿度:5%最小目盛2℃最小目盛(℃)21目盛(%)5材質ABS、PS寸法(mm)幅100×高さ146×奥行30測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%材質(本体)ABS、PS質量(g)約110タイプ掛けタイプ測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×146表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×146温度表示方式アナログ特性なし校正証明書なし
  • 「シャトー」温湿度計 TH-300 佐藤計量器製作所

    「シャトー」温湿度計 TH-300

    佐藤計量器製作所
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    直径25cmの大型ダイヤル。
    最小目盛(℃)21目盛(%)5トラスコ品番368-9328質量(g)約730奥行(mm)35測定項目温度・湿度寸法(幅)285mm精度温度±2℃ 湿度±5%(30~80%at15~25℃、その他は±8%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×285×35温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)20~100設置方式壁掛アズワン品番1-624-02温度表示方式アナログ特性なし寸法(高さ)(mm)285校正証明書なし
  • 室内用デジタル温・湿度計 CRECER(クレセル)

    室内用デジタル温・湿度計

    CRECER(クレセル)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    温度・湿度・暑さ指数(WBGT)を測定します。暑さ指数が上がると、危険・厳重警戒・警戒のランクを▲で指します。厳重警戒以上で警報ブザーが鳴り、警戒以上で赤ランプがつきます。低温低湿環境では、インフルエンザ注意のランクを▲で指します。温度・湿度に応じて、冷房・暖房・加湿・除湿の目安を表示します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。
    用途熱中症対策、事務所用、倉庫用、学校用電源単三乾電池×1本(動作確認用電池同梱)測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50本体寸法(mm)約114×100×20本体質量(g)約135(電池含む)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0温度精度±1.0℃(-10.0~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95最小表示(%)湿度:1設置方法スタンド、壁掛け、マグネット測定間隔約10秒湿度精度±5%(35~85%、20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)最小表示(℃)温度:0.1、暑さ指数(WBGT):1
  • 黒球付熱中症計(マグネット付) サーモポート

    黒球付熱中症計(マグネット付)

    サーモポート
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    屋外使用(日射あり)屋内使用(日射なし)の切替が可能です。運動指針・日常生活指針の切替が可能です。磁石(マグネット)付で 冷蔵庫や厨房機器に貼付が可能です。キーロック機能により、不意なキー操作による電源OFF・設定変更を防止します。液晶表示は太く大きな数字で視認性抜群です。センサの通気口が大きく、素早く正確に温度・湿度を検知します。
    付属品カラビナ ベルト装着部品 キーリング材質ケース・黒球:ABS樹脂質量(g)約85(電池含む)規格JIS B 7922:2023 クラス2適合電源単4マンガン電池 LR03(AAA)×2(付属)測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0℃(分解能:0.1℃)測定項目温度 湿度 WBGT 黒球温度温度(℃)-9.9~60.0(分解能:0.1、黒球:0.0~60.0 (表示機能なし)湿度(%RH)10.0~95.0%RH(分解能:0.1%RH)、±5.0%RH(30.0~90.0%RH、20~30 ±7.0%RH(その他)、測定精度:±0.6(20.0~50.0 ±1.0(その他)、黒球:±0.6(20.0~50.0 ±1.0(その他)大きさ本体:75×117×26mm 黒球:30mmΦサンプリング約30秒使用環境温度:0~50℃ 湿度:95%RH以下(結露なきこと)電池寿命約6カ月保管環境-10~50℃(結露なきこと)測定精度(℃)±2.0(20.0~40.0 ±3.0(その他)
  • デジタル温湿度計 G 大型 最高・最低 ホワイト シンワ測定

    デジタル温湿度計 G 大型 最高・最低 ホワイト

    シンワ測定
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせし、年間を通して使用できます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%最小表示温度:0.1℃ / 湿度:1%精度【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%製品質量(g)92使用電池単4アルカリ乾電池×1測定間隔30秒マグネット
  • デジタル温湿度計/高感度センサー搭載/大型LCDディスプレイ/最小・最大値表示機能/オフィス・サーバールーム用/携帯型 ハンディ温度計 StarTech.com

    デジタル温湿度計/高感度センサー搭載/大型LCDディスプレイ/最小・最大値表示機能/オフィス・サーバールーム用/携帯型 ハンディ温度計

    StarTech.com
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    温度・湿度計:高感度センサー搭載の携帯型デジタル温度計。露点温度範囲:-10~60度、相対湿度(RH)範囲:0~100%。電源は単4形乾電池3本(別売)。高精度センサー:0.1度および0.1%RHの分解能で正確な温度・湿度測定を実現。精度±1度および±5%RH。ボタン操作で温度単位と最小/最大値の切り替えが可能。見やすい表示:大きなフォントで一目で確認できるディスプレイ。データホールド機能で測定値を保持、暗所用バックライト付き。5分間の自動電源オフ機能で電池寿命を最大化。主な用途:サーバールーム、データセンター、オフィス環境の温湿度管理、機器テストに好適。冷却システムや電子機器の稼働環境をリアルタイムで監視。携帯性:コンパクトで軽量な筐体。耐久性に優れたABS樹脂ボディと滑りにくい設計。様々な作業環境での移動中測定に便利
    付属品クイックスタートガイド材質ABS樹脂長さ(mm)30幅(mm)50ブラック高さ(mm)145質量(g)190電源電池 (別売り)精度±1℃および±5% RH分解能0.1度および0.1%RH温度測定範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)0~100
  • 黒球式熱中症指数計 TOMO-HSM1-W アーテック[学校教材・教育玩具]

    黒球式熱中症指数計 TOMO-HSM1-W

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    8,900税込9,790
    1個
    当日出荷
    日射・輻射熱も測定黒球式の本格派熱中症指数計。JIS B 7922 クラス2に準拠した黒球式熱中症指数計です。スイス製の高性能センサーを内蔵し、黒球温度、温度、湿度の3つの要素を測定し、暑さ指数(WBGT)を算出します。明るい液晶パネル、大画面、大きな数字でWBGT値が見やすく、熱中症注意レベルに達したとき、4段階の注意レベルをアラームでお知らせします。材質:耐熱ABS、PC。サイズ:80×25×125mm、黒球:Φ40mm。セット内容:本体×1、スタンド×1、カラビナ付ストラップ×1、取扱説明書×1
    用途運動会・発表会・学校行事やイベントの演出やワークショップに。セット内容本体×1、スタンド×1、カラビナ付ストラップ×1、取扱説明書×1材質耐熱ABS、PC寸法(mm)80×25×125寸法(Φmm)黒球:40温度測定範囲(℃)WBGT・周囲温度:0~50、黒球温度:0~70測定対象温度・湿度湿度測定範囲(%)相対:10~90
  • 温度が見やすい温湿度計 メモリー付 オーム電機

    温度が見やすい温湿度計 メモリー付

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 置き・掛け両用。 シンプルデザイン
    付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD質量(g)約93(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)110×110×21使用電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
  • 高精度温湿度計 リズム(旧:リズム時計工業)

    高精度温湿度計

    リズム(旧:リズム時計工業)
    3,618税込3,980
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    快適な温度・湿度の範囲が一目でわかる高精度センサー搭載の温湿度計
    材質プラスチック枠サイズ38×113×81質量(g)150(電池含む、ケーブル含まず)品名COMFOMETER機能高精度デジタル温湿度計 / 温度表示(-9.9~50℃)温度測定精度:±1℃ / 湿度表示(20~95%)湿度測定精度:±3%RH / 常時点灯バックライト(Hi/Lo/OFF)※USB給電時のみ点灯 / 室内環境目安表示( 熱中症 / インフルエンザ / 快適 ) ~アイコンの点灯、点滅で環境目安をお知らせ / 温度・湿度カーソル表示 ~現在の温度・湿度を上下2段階カーソルで表示、温度・湿度のどちらを上下させれば快適な環境になるのか直感的にわかります / 最低/最高値表示 ~24~25時間以内の温度/湿度の数値を表示 / 時計表示 / カレンダー表示(2099年まで) / 12/24H表示切替 / 温湿度計/時計のメイン表示切替使用電源USB給電(Type-C、DC5V 500mA)または単4型アルカリ乾電池2本(電池別売)※USB給電が優先温度計の種類高精度温湿度計
  • 熱中症予防対策温湿度計 YN-902 ヤガミ

    熱中症予防対策温湿度計 YN-902

    ヤガミ
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    割れにくいアクリルカバー。加湿や除湿の目安も確認できます。測定範囲:温度/0~50℃、1目盛1℃ 湿度/ 0~100%、1目盛5%。測定精度: 温度/±2℃以内(0~50℃)。湿度/±5%以内(35~85%)※周囲環境20~25℃において。大きさ:30(直径)×4.1(厚さ)cm。重 さ:750g
  • ボールガード ヤガミ

    ボールガード

    ヤガミ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    温湿度計や時計のガードにお使いいただけます。付属品:タッピングネジ、コンクリート用プラグ(Φ5mm)各4本。大きさ: 外寸/35(縦)×38(横)×9(奥行)cm。内寸/35(縦)×36(横)×9(奥行)cm。重 さ:約910g
  • デジタル温度湿度計 保土ヶ谷電子販売

    デジタル温度湿度計

    保土ヶ谷電子販売
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    熱中症注意を光と音でお知らせしてくれる機能付で、熱中症やインフルエンザ予防の目安に、お部屋に一つあると便利な温湿度計です。
    材質プラスチック・ガラスホワイト質量(g)約106電源単4乾電池×2(モニター電池付き)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×86×21表示デジタル機能温湿度計・温度表示(-9.9℃~+50℃)・湿度表示(10%~99%)・環境快適度表情マーク表示・熱中症注意を音と光で通知・多湿/乾燥注意表示・インフルエンザ/熱中症注意表示・カレンダー表示・時刻表示(12/24時間制)・置き掛け兼用電池寿命アルカリ電池使用時約10‐12ヶ月、マンガン電池使用時約7‐8ヶ月
  • ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定

    ワイヤレス温度計 防水型

    シンワ測定(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は3台まで接続可能。
    その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
  • ソーラー温湿度計 BIGMAN(ビッグマン)

    ソーラー温湿度計

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,488税込1,637
    1個
    当日出荷
    マグネット付きでピタっと貼れる。ソーラーパネルで経済的。大きなデジタル顔面表示。温度と湿度を同時表示。温湿度の最高・最低値のメモリー機能付き。
    用途温湿度計。お部屋を快適空間に。温度・湿度を同時表示。仕様ソーラー電池寿命:約3年~4年(ソーラー電池の交換はできません)、●温度測定:精度±1.0℃(-9.9℃~40.0℃)±1.5℃(40.1℃~50.0℃)、●温度測定間隔:8秒、●湿度測定:精度±5%(35%~85%)±10%(1%~34%・86%~99%)材質ABS樹脂寸法(mm)52×92×13質量(g)42
  • ヒートショック・熱中症対策 温湿度計 エンペックス気象計

    ヒートショック・熱中症対策 温湿度計

    エンペックス気象計
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    冬のヒートショック対策:意識を失くしてしまい死亡事故にもつながるヒートショックの注意を分かりやすく表示した文字盤を採用しています。夏の熱中症対策:室内での熱中症注意を分かりやすく表示した文字盤を採用しています。壁掛け、置き、と設置場所を選ばず設置できます。
    付属品取扱説明書材質(本体)PS樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)【本体】約120×27本体質量(g)約90精度温度計/±1℃(0~40℃)、湿度計/±5%RH(35~75%RH常温)設置方法置掛兼用アズワン品番64-3279-86
  • デジタル温湿度計「ルミール」 ドリテック

    デジタル温湿度計「ルミール」

    ドリテック
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    熱中症・インフルエンザの危険度目安をランプでお知らせ ランプのON/OFFの切替が可能 置いて使える便利なスタンド付 熱中症の危険度を4段階で警告表示 インフルエンザの危険度を3段階で警告表示
    材質ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池温度センサーバンドギャップ式温度センサ湿度センサー静電容量式湿度センサ液晶サイズ67×67mmスタンドあり保証期間1年温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%ランプ色警告:3色

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計