絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
788件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度 UD温・湿度計 エンペックス気象計

    高精度 UD温・湿度計

    エンペックス気象計(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    シンプルで見やすい高精度目盛。 暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示。 落としても飛び散らないアクリル透明カバーを採用。
    1目盛(℃)11目盛(%)2材質PS樹脂測定項目温度・湿度1目盛温度1℃/湿度2%温度測定範囲(℃)-10~40湿度測定範囲(%)20~90設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし校正証明書なし
  • 現場用黒球付き熱中症計6910 E-TUMG

    現場用黒球付き熱中症計6910

    E-TUMG
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    熱中症の危険性をライトでお知らせ!気温・湿度・WBGTを表示。あらゆる環境下でも設置可能な多様な取付方法かつ屋内外使用可能。コーンに取り付け可能なアタッチメント付
    用途熱中症対策、気温・湿度確認用仕様JIS B 7922:2023 電子式湿球黒球温度指数計クラス1.5準拠品材質ABS樹脂、アクリル樹脂測定範囲[WBGT]0~60℃質量(g)1100電源単3電池×2本温度測定範囲(℃)0~60湿度測定範囲(%)20~90本体横(mm)400本体縦(mm)310本体高さ(mm)185RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計

    佐藤計量器製作所
    3,498税込3,848
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠) 先端部Φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。 -50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
    用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂電源ボタン電池 LR44 2個温度測定範囲(℃)-50~240分解能(℃)0.1使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転特性防水防水性JIS C 0920 IPX7に準拠測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)
  • 温湿度計 タニタ

    温湿度計

    タニタ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    場所を選ばない薄型デザインの温湿度計 大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握
    用途部屋の温度・湿度の管理をしたい方。 熱中症・カビ・ヒートショック予防。付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)取扱説明書(保証書付)材質本体:ABSレンズ:PMMA寸法(mm)幅85×高さ55×奥行12ホワイト測定範囲(温度)-5.0 ~ 50.0 ℃ (湿度)20 ~ 95%材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約46(電池含む)電源(V)DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%湿度測定範囲(%)20~95(測定範囲外はLo/Hi表示)湿度範囲1%表示、最高・最低表示最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1保証期間1年電池寿命約1年測定間隔約20秒に1回(温度・湿度)時計機能12時間/24時間切り替え表示(平均月差±60秒以内)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅85×高さ55×奥行12カレンダー日付・曜日表示
  • 外部センサー付き温湿度計(快適さのめやすを表示) A&D(エー・アンド・デイ)

    外部センサー付き温湿度計(快適さのめやすを表示)

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    外部センサーで他の場所の温度を切替表示。外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能
    用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番330-6721質量(g)約180(電池含む)電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃/0.1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25温度測定範囲(℃)内部温度:-10~50、外部温度:-50~70湿度測定範囲(%)20~100表示項目温度、湿度、時刻電池寿命約1年(アルカリ電池使用)測定間隔約5秒湿度測定精度25℃時:±5.0%RH (25.0~69.9%RH)、 ±10%RH(70%~90.0%RH以上)センサケーブル長さ(m)約3(取り外し不可)測定精度(℃)内部温度:±1.0、外部温度:±1.2(0~50.0℃)、±2.5(-30~-0.1℃/50.1~70.0℃)
  • アナログ温湿度計 ドリテック

    アナログ温湿度計

    ドリテック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電池要らずのアナログ式。インテリアに馴染むカラー。7色のゾーン表示で熱中症/インフルエンザの危険度の目安をお知らせ。スタンド/壁掛け用フック穴
    1目盛(℃)21目盛(%)5質量(g)約 100(スタンドを含む)奥行(mm)32測定項目温度・湿度寸法(幅)約127mm測定方式バイメタル方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 127×32×127精度(℃)温度:10~30:±1、その他の範囲:±2湿度:30~90%:±8%、その他の範囲:±10%湿度測定範囲(%)20~90表示範囲温度:10~40℃、湿度:20~90%表示範囲(℃)10~40設置方式卓上式/壁掛け特性なし寸法(高さ)(mm)127校正証明書なし
  • 黒球型熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ)

    黒球型熱中症指数モニター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ◆JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。◆75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。◆熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。◆使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。◆市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。◆最高値、最低値のメモリ機能、表示ホールド機能、オートパワーオフ機能付き
    用途熱中症の危険性を知るために。労働環境の安全管理に。測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)湿度測定範囲(%RH)相対:10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル仕様【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95区分JIS B 7922:2023精度:クラス2電源単4形アルカリ乾電池4個測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)球径(Φmm)黒球:75温度測定範囲(℃)【TG】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、黒球:0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)設置方式カメラ用三脚取り付け可(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)RoHS指令(10物質対応)対応アラームWBGTのアラーム設定範囲:20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)
  • シュクレミディクリア ELPA

    シュクレミディクリア

    ELPA
    711税込782
    1個
    当日出荷
    卓上・壁掛兼用スタンド付
    1目盛(℃)1分解能温度計1目盛1℃、湿度計1目盛2%RH1目盛(%)2質量(g)35電源なし測定項目温度・湿度精度温度計:バイメタル式温度センサ/精度±1℃(0~30℃)±2℃、湿度計:バイマテリアル式湿度センサ/精度±5%RH(30~70%RH)±9%温度測定範囲(℃)-20~50精度(%)±5RH(30~70RH)±9精度(℃)±1(0~30)±2湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×13×75湿度計バイマテリアル式湿度センサ設置方法壁掛・卓上特性なし校正証明書なし
  • デジタルデカ文字温湿度計 マザーツール

    デジタルデカ文字温湿度計

    マザーツール(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。 外部センサー付属で外部の温度測定も可能。 アラーム機能付。コンフォート(快適さ)表示機能付。MAX/MIN値表示機能付。
    付属品OUTPUTセンサーコード(3m)、単4電池(1.5V)×1(お試し電池)測定範囲(温度:IN)0~50℃、(温度:OUT)-40~70℃、(湿度)15~95%RH質量(g)154電源単4電池(1.5V)×1精度(温度)±1℃(15~35℃)(IN/OUT)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25、(外部センサ)Φ5×18(金属部)分解能(℃)0.1(IN/OUT)サンプリング約10秒/回使用環境(温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)保存環境(温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと)アズワン品番64-3728-94温度表示方式デジタル分解能(%RH)1
  • 乾湿計 シンワ測定

    乾湿計

    シンワ測定(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    実験に裏打ちされた設計で、正確な湿度を測定します。特殊レンズ採用で、湿度表が見やすくなっています。水タンクはワンタッチで取り外せます。
    用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計材質本体:ポリスチレン樹脂寸法(mm)285×84×26質量(g)1001目盛温度計:1℃、湿度:-温度測定範囲(℃)-10~50温度精度±1℃湿度測定範囲(%)10~94湿・温度計温度、湿度湿度精度±10%温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイン形リチウム電池 藤田電機製作所

    コイン形リチウム電池

    藤田電機製作所
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池
    用途【使用機種】。・温度。KT-155F、KT-155FP、KT-115XLF、KT-155U。・温度/湿度。KT-255F、KT-255F/32、KT-215XLF、KT-255U。・衝撃。KT-195F/GX、KT-295F/GX、KT-195U/GX、KT-295U/GX
  • 熱中症注意 温湿度計 ペンギン・サインプレートセット カーボーイ

    熱中症注意 温湿度計 ペンギン・サインプレートセット

    カーボーイ
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    視認性の高いサインプレートと温湿度計で熱中症リスクを把握できます。
    用途厚さを見える化で、熱中症対策として。トラスコ品番729-8279セット内容温湿度計ペンギン×1、サインプレート×1材質温湿度計:ABS、アルミ、ポリスチレン、サインプレート:PET、アクリル系粘着剤、補強用テープ:ポリエチレン幅(mm)256測定範囲【温度】-20℃~40℃【湿度】10%~90%【精度】温度±2℃、湿度±10%高さ(mm)256直径(mm)256
  • デジタル温湿度計 C スモールホワイト シンワ測定

    デジタル温湿度計 C スモールホワイト

    シンワ測定
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせし、年間を通して使用できます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%最小表示温度:0.1℃ / 湿度:1%精度【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%製品質量(g)54使用電池単4アルカリ乾電池×1測定間隔30秒マグネット
  • 黒球式熱中症指数計 セーフラン安全用品

    黒球式熱中症指数計

    セーフラン安全用品
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    付属品腕装着用パーツ、アームバンド、カラビナ、キーリング、連結パーツ、連結パーツ固定用ネジ仕様黒球直径(mm):Φ40寸法(mm)116×60×50材質(本体)ABS測定項目WBGT(暑さ指数)、黒球温度本体質量(g)約200球径(Φmm)黒球:40使用電池CR2030x1個設置方式付属品:腕装着用パーツ/アームバンド/カラビナ/キーリング/シリコン製連結パーツ/シリコン製連結パーツ固定用ネジ
  • ハンディ温湿度計(プローブ形) CHINO(チノー)

    ハンディ温湿度計(プローブ形)

    CHINO(チノー)
    39,980税込43,978
    1箱ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル 高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
    用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約250(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
  • 温度計・湿度計 CRECER(クレセル)

    温度計・湿度計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コンパクトなサイズのシンプルな壁掛け用温湿度計です。
    1目盛(℃)21目盛(%)2材質プラスチック直径(Φmm)67質量(g)25奥行(mm)22測定項目温度・湿度寸法(幅)67mm精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)67×22設置方式壁掛け温度表示方式アナログ特性なし校正証明書なし
  • シグマ2型温湿度記録計 佐藤計量器製作所

    シグマ2型温湿度記録計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー 半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。 時計/ 1 、7 、32 日切り替え
    付属品単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)記録紙/7日間用55枚入り×1冊種別温湿度計質量(kg)3.1奥行(mm)148測定項目温度・湿度方式クォーツ式測定精度温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148温度測定範囲(℃)-15~40湿度測定範囲(%)0~100設置方式据置温度表示方式記録紙特性なし湿度測定範囲(%RH)0~100スマート連携なし
  • 温湿度計 直径20cm 壁掛け対応 電池不要 万方商事

    温湿度計 直径20cm 壁掛け対応 電池不要

    万方商事
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    電池不要で長く使える温湿度計。遠くからでも確認しやすい大きめサイズで、快適度も一目で分かる見やすいデザインです。大きな数字と広い目盛りで表示がはっきりしており、壁掛けにも対応しているため、設置場所を選ばず目線に合わせて使える便利な温湿度計です。
    用途温度計用に。質量(g)210温度範囲(℃)マイナス30~50寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約200×30湿度範囲(%)20~100RH
  • コードレス温湿度計 別売子機センサー TR-THM527 シチズンシステムズ

    コードレス温湿度計 別売子機センサー TR-THM527

    シチズンシステムズ
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    コードレス温湿度計(マルチチャンネル対応)THM527専用の別売子機センサーです。 <離れた場所の温度・湿度をモニタリング> 屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。 ※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。 ※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。 屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。 <別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応> キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。
    付属品単3形アルカリ乾電池3本(モニター用)、取扱説明書(保証書付)電源(V)DC4.5(単3形アルカリ乾電池3本)本体質量(g)91(電池含まず)温度測定範囲(℃)-30~60湿度測定範囲(%)20~90、±5(31~80%時)(温度20~30℃の場合)、±10(20~30%、81~90%時)(温度20~30℃の場合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×120電池寿命約1年※温度20℃~25℃/湿度40%~60%の場合測定間隔約1分防滴構造IPX3特性防滴測定精度(℃)±1(0.1~39.9℃時)、±2(-30.0~0.0℃/40.0~60.0℃時)
  • 携帯形 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ)

    携帯形 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    熱中症指数(WBGT)、乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)、温度・相対湿度の測定が可能。熱中症指数(WBGT)の上限アラームの設定が可能。携帯、現場測定に適したスピーディな応答性(温度・湿度センサー露出形/測定間隔2秒毎)。ブザー音でアラームを通知。最高値、最低値をメモリー可能。便利な表示ホールド機能付き。オートパワーオフ機能付き(解除可能)
    用途屋内作業、学校、公共施設、スポーツの安全管理に、乾燥指数:季節性インフルエンザの流行を知るために 、露店:塗装などの乾燥管理、気体の水分管理に温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90質量(g)約65(電池含む)種類ハンディタイプ(ストラップ付)電源CR2032形リチウム電池1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×174×22電池寿命(時間)約300(周囲温度25℃、アラーム動作なし)表示範囲【温度(TA)】-10.0~60.0℃(表示分解能0.1℃)、【相対湿度(RH)】5~99%RH (表示分解能 1%RH)、【WBGT(熱中症指数)】0.0~60.0℃(表示分解能 0.1℃)、【乾燥指数(絶対湿度VH)】表示範囲 1.0~99.9g/m3(表示分解能0.1g/m3)、【露点(DEW)】-25.3~59.8℃(表示分解能 0.1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)設定範囲WBGT(熱中症指数)のみ可能、設定範囲 20.0~60.0℃(0.1℃刻みで設定可能)温度測定精度±1.0測定間隔約2秒湿度測定精度25℃時:±5%RH(30~69%RH)、±7%RH(30~69%RH以外の測定範囲)アラーム熱中症指数(WBGT)のみ可能、設定範囲 20.0~60.0℃(0.1℃刻みで設定可能)
  • 熱中症環境チェックモニター E-TUMG

    熱中症環境チェックモニター

    E-TUMG
    4,298税込4,728
    1台
    5日以内出荷
    文字板下部に温度・湿度計、上部に「WBGT参考値・簡易熱中症注意目安」を表示した屋内用の温湿度計です。
    用途熱中症対策、壁掛け用材質(本体)PS樹脂質量(g)200寸法(Φmm)140本体厚さ(mm)29測定対象温度・湿度材質(カバー)ガラス設置方法壁掛け
  • 熱中症チェッカーポケットミニ(IPX5 防水タイプ) ワールドボス

    熱中症チェッカーポケットミニ(IPX5 防水タイプ)

    ワールドボス
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    熱中症の注意レベルを4段階表示とアラームでお知らせ。IPX5相当の防水対応モデル。現在時刻、温度、湿度、暑さ指数(WBGT)を表示。暗い場所でも使えるバックライト付き。
    用途屋外、高温多湿で風通しの悪い場所での現場作業、外出時のバッグやベビーカーなどに取り付けて熱中症予防。付属品取扱説明書、吊下げ用バンド、ドライバー、テスト用電池仕様■表示項目:WBGT/温度/湿度/時計 ■測定範囲:熱中症指数:0~50℃ 温度:-25~70℃ 湿度:20~95% ■最小表示:暑さ指数:1℃ 温度:0.1℃ 湿度:1% ■精度:0~50℃±1℃ それ以外±2℃ 湿度:30~90%:±5% それ以外±10% ■防水保護等級:IPX5(防水) ■警告アラーム(暑さ指数値の危険度合いによりアラームが変化します):[危険]1秒間に「ビビビビッ」と鳴り、約20秒間続きます。[厳重警戒] 1秒間に「ビビビッ」と鳴り、約10秒間続きます。[警戒] アラームは「ビビビッ」と1秒間鳴ります。[注意] アラームなし。材質ABS樹脂質量(g)32電源(個)CR2032×1(付属)サイズ(mm)W35×H70×D15
  • デジタル温湿度計 カスタム

    デジタル温湿度計

    カスタム
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
    用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池(1本)、取扱説明書質量(g)約64(電池含む)電源単4形乾電池×1本センサータイプ温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21温度測定範囲(℃)-10~50分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)10~90サンプリング1回/約10秒使用温湿度範囲-10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命約1年間湿度測定精度±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)測定精度(℃)±1(0~40℃)、±2(それ以外)分解能(%RH)1
  • デジタル温湿度計「ルーモ」 ドリテック

    デジタル温湿度計「ルーモ」

    ドリテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    熱中症の危険度の目安をアラーム音とランプでお知らせ。 アラーム音とランプはON/OFFの切り替えが可能。 熱中症・インフルエンザの危険度の目安がわかる。 便利なスタンド付。
    材質ABS樹脂質量(g)136電源単4乾電池×2個(確認用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×26×115温度測定範囲(℃)-9.9~50温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃、その他の範囲:±2.0℃湿度測定範囲(%)10~99使用電池単4乾電池×2個(確認用付属)湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10%温湿度表示-9.9~50℃/10~99%
  • おうちルームデジタル温湿度計 エンペックス気象計

    おうちルームデジタル温湿度計

    エンペックス気象計(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    自社検品済シールあり。アイコンで快適、不快を表示、卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用。
    仕様温度・湿度寸法(mm)90×85×20質量(g)100電源単4乾電池×1本精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90設置方法卓上/背面マグネット温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温・湿度計 ELPA

    温・湿度計

    ELPA(2件のレビュー)
    855税込941
    1個
    当日出荷
    壁掛式 お部屋の快適環境管理に 省エネの目安に温度・湿度の確認を
    材質ABS質量(g)46奥行(mm)20寸法(幅)80mm精度温度計:バイマテリアル式湿度センサ/±5%RH(30~70%RH)±7%RH、湿度計:ガラス管式温度計/±1℃(0~30℃)±2℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×285分解能温度計1目盛1℃、湿度計1目盛2%RH温度測定範囲(℃)-30~50湿・温度計バイマテリアル式湿度センサ、ガラス管式温度計設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛寸法(高さ)(mm)285
  • スーパーEX高品質温・湿度計 エンペックス気象計

    スーパーEX高品質温・湿度計

    エンペックス気象計(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    1目盛(℃)11目盛(%)1材質PS樹脂(塗装仕上)タイプ測定項目温度・湿度湿度測定範囲(%)10~90設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応特性なし校正証明書なし
  • ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー)

    ハンディ温湿度計(一体形)

    CHINO(チノー)
    17,980税込19,778
    1箱ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 1ボタンの簡単モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
    用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約92(電池除く)タイプセンサーユニット一体型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-10~45湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
  • TESTO608-H1卓上式温湿度計 testo(テストー)

    TESTO608-H1卓上式温湿度計

    testo(テストー)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。
    電源006P電池(9V)温度表示方式デジタル
  • 壁掛け 大型温湿度計 GRUS(グルス)

    壁掛け 大型温湿度計

    GRUS(グルス)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    GRUSの大型温湿度計は、300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。
    材質本体:ABS樹脂、風防:ガラス厚さ(mm)41直径(Φmm)300質量(g)700測定範囲(℃)温度:-30~50.0、湿度:0~100%精度(℃)温度:±2以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温)
  • デジタル温湿度計 H 大型 日時・アラーム カラー表示 ホワイト シンワ測定

    デジタル温湿度計 H 大型 日時・アラーム カラー表示 ホワイト

    シンワ測定
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    熱中症やインフルエンザの注意レベルを表示で判断でき、年間を通して使用できます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%最小表示温度:0.1℃ / 湿度:1%精度【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%【時計】月差30秒製品質量(g)93使用電池単4アルカリ乾電池×1測定間隔30秒マグネット
  • カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 シチズン

    カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計

    シチズン(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・インフルエンザになりやすい温度・湿度であることを点滅表示でお知らせします。
    材質プラスチック枠寸法(mm)132×186×53白(ホワイト)質量(g)290表示方式デジタル機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・電波時計機能・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・環境目安表示・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年電波時計対応
  • デジタル温湿度計「コロネ」 ドリテック

    デジタル温湿度計「コロネ」

    ドリテック
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    温度と湿度だけを表示するシンプルな温湿度計 小部屋でも邪魔にならないコンパクトサイズ 持ち運びに便利なストラップ穴付き(ストラップ別売) ・便利な壁掛けフック穴&スタンド付
    材質ABS樹脂ホワイト電源単4形アルカリ乾電池温度センサーサーミスタ湿度センサー抵抗式湿度センサ液晶サイズ39×39mmスタンドあり保証期間1年測定間隔約10秒間温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
  • 最高・最低デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)

    最高・最低デジタル温湿度計

    CRECER(クレセル)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    温度と湿度の最高、最低を自動記憶。 温度・湿度の状況に合わせてお部屋の状態を▲印で表示。 壁掛、卓上は自立式、マグネット付き。
    材質プラスチックホワイト質量(g)74寸法(縦×横×奥行)(mm)88×81×24アズワン品番64-9288-64TKG品番9-0623-1101
  • 乾湿計(一般用) 日本計量器工業

    乾湿計(一般用)

    日本計量器工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    乾球と湿球の2本の温度計の温度差から百分率によって湿度を求めます。壁掛用。
    奥行(mm)10測定項目温度、湿度表示方式アナログ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×250温度測定範囲(℃)-20~50設置方式壁掛用アズワン品番61-0017-17寸法(高さ)(mm)250松吉医科器械コード06-3090-00
  • デジタルMini温度・湿度計 時計 エンペックス気象計

    デジタルMini温度・湿度計 時計

    エンペックス気象計(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    1日1回最高最低温度を自動リセット 温度・湿度・時刻を同時に表示 最高温度、最低温度を記憶 記録した時刻も表示 見やすい大型液晶画面 フェイスアイコンで快適・不快を表示 卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
    寸法(mm)約90×85×20使用温度範囲(℃)0~50電源単4乾電池×1本精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)使用湿度範囲20~90%RH本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)設置方法卓上/背面マグネット材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度計(快適環境温湿度計) CRECER(クレセル)

    温湿度計(快適環境温湿度計)

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    壁かけ・卓上両用 花粉・ダニ・カビ・熱中症・インフルエンザ
    1目盛(℃)11目盛(%)2材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上測定項目温度・湿度本体寸法(mm)117×120×30本体質量(g)75湿度測定範囲(%)0~100表示範囲(℃)-10~40設置方式壁掛け・卓上アズワン品番64-8891-96温度表示方式アナログ特性なし校正証明書なし
  • 温湿度計 タニタ

    温湿度計

    タニタ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    適切な温湿度管理で省エネを。 大型で目盛が見やすい。
    最小目盛(℃)21目盛(%)5付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)材質ABS、PS寸法(mm)Φ182×32ホワイト測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%材質(本体)ABS、PS質量(g)約230タイプ掛けタイプ測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%1目盛温度2℃/湿度5%分解能温度:2℃、湿度:5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×32×182最小目盛2℃表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ182×32温度表示方式アナログ特性なし校正証明書なし
  • WBGT301Plus KEM

    WBGT301Plus

    KEM
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷
    JIS B7922 クラス1.5、、無線通信機能を有しております、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。
    用途熱中症予防対策に。炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60表示範囲(℃)熱中症指数:0~50湿度測定範囲(%)10~90(RH)仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃)トラスコ品番422-6006セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部)種類ポータブルタイプ電源(V)単4乾電池×2本(付属)最小表示湿度0.1(%RH)測定項目温度、湿度、黒球温度、WBGT(暑さ指数)精度(℃)±0.6(15~40)準拠規格JIS B 7922測定範囲(%RH)湿度10~90JIS規格JIS B 7922適合品(クラス1.5)防塵・防滴IP65特性防塵、防水アラームあり最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1
  • デジタル温湿度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定

    デジタル温湿度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー

    シンワ測定
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を切り替えて表示します。 広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。 見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。 スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂寸法(mm)(本体)70×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35質量(g)125(電池含む)電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示温度:0.1%、湿度:1%コード長さ(m)3精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95測定間隔10秒防水性外部センサー:IPX7

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計