絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
789件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラーデジタル温湿度計 佐藤計量器製作所

    ソーラーデジタル温湿度計

    佐藤計量器製作所
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ソーラー電池を電源に使用、室内の温度・湿度をデジタル表示し、しかも各最高・最低値も常時表示します。 照度約300lx未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。 オフィスやプライベートルームの温度・湿度管理に最適です。
    用途室内の温湿度管理に。仕様(本体背面)壁掛け用穴、 スタンド質量(g)84電源ボタン電池(LR1130)×1個(付属)測定項目温度、湿度測定方式測定項目:温度、湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×115温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)20~95RH設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式デジタル
  • 普通チャート紙 セコニック

    普通チャート紙

    セコニック
    14,980税込16,478
    1組(5本)
    当日出荷
  • ソーラー式デジタル温湿度計 シンワ測定

    ソーラー式デジタル温湿度計

    シンワ測定
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    お部屋の温度と湿度・最高と最低の測定を表示します。大きな表示で読み取り易く、ソーラーパネル式ですので電池の消耗が少ないです。ソーラーパネルは照度150ルクス以上で使用する事が出来ます。(150ルクスとは、一般家庭の室内の明るさとほぼ同じです。
    用途お部屋の温度と湿度の測定。最高最低温度の測定。
  • デジタル温湿度計 DFT-700-M TGK(東京硝子器械)

    デジタル温湿度計 DFT-700-M

    TGK(東京硝子器械)
    17,900税込19,690
    1個
    当日出荷
    防塵防滴(IT65)。データメモリー機能付き、タイマー機能、バックライト付き。 
    その他センサーは別売TGK品番919-72-06-08型式DFT-700-M質量(g)90外形寸法(mm)56×30×144H電源単3電池(1.5V)2個精度PT100±0.1%FS±1デジット以内、熱電対±0.2%FS±1デジット以内、温度±0.5℃、湿度±5%(10~50℃)温度測定範囲(℃)温度-20~60、熱電対K-199.9~1370、PT100199.9~850、湿度0~100%分解能(℃)0.1設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
  • デジタル温湿度計 CTH-1100 カスタム

    デジタル温湿度計 CTH-1100

    カスタム
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    最大値・最小値、偏差表示機能付き、オプションセンサー(熱電対)を付けることで2点の温度を測定し同時に表示します(湿度は1点)。オートパワーオフ機能付き、デジタル出力ジャック(RS-232C)付き。
    仕様精度:±(0.3%rdg+1℃)/-200~+200℃・分解能:0.1℃/-200~+200℃、0.1%RH・センサー:15×190Lmm・コード長:1.8m・外形寸法:64×30×186Hmm・重量:約320g(電池含む)・電源:006P電池(9V)1個TGK品番219-70-27-03トラスコ品番756-7111型式CTH-1100測定範囲-20~60℃(T-1)、-200~+1370℃(T-2)電源9V型乾電池 1個精度【付属センサー】温度(T1):±0.7℃/湿度:±2.5%RH(25℃にて)、【K熱電対センサー】温度(T2):±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃温度測定範囲(℃)【付属センサー】:-20~60、【K熱電対センサー】:-200~1370分解能(℃)【付属センサー】温度(T1):0.1、【K熱電対センサー】温度(T2):0.1(-200~199.9℃)/1(それ以外)湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×186設置方法ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)【付属センサー】0.1
  • 時計付温度湿度計 MAG

    時計付温度湿度計

    MAG
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷
    小型の温度・湿度計
    用途時計表示付き仕様スタンドとマグネット:置いて使う・マグネットで付けて使うの2WAY質量(g)35寸法H60×W60×D15湿度(%RH)20~95%RH表示シンプル:スッキリした液晶表示で見やすい温度表示マイナス10℃~プラス50℃電池CR2032コイン電池×1個【別売】
  • 暑さ指数・時計付き温湿度計 CRECER(クレセル)

    暑さ指数・時計付き温湿度計

    CRECER(クレセル)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    温度・湿度・暑さ指数(WBGT)を測定します。デジタル時計を表示します。時計はAM/PM 12時間表記、月差30秒以内(常温時)。暑さ指数が上がると左側のバー表示が伸びて、熱中症の危険度を視覚的に表現します。温度・湿度に応じて、冷房・暖房・加湿・除湿の目安を表示します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。
    用途熱中症対策、事務所用、倉庫用、学校用電源CR-2032×1個(動作確認用電池同梱)測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50本体寸法(mm)約60×94×15本体質量(g)約80(電池含む)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0温度精度±1.0℃(-10.0~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95最小表示(%)湿度:1設置方法スタンド、壁掛け、マグネット測定間隔約20秒湿度精度±5%(35~85%、20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)最小表示(℃)温度:0.1、暑さ指数(WBGT):1
  • カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 シチズン

    カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計

    シチズン
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・インフルエンザになりやすい温度・湿度であることを点滅表示でお知らせします。
    材質プラスチック枠寸法(mm)132×186×53質量(g)290表示方式デジタル対応電波時計機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・電波時計機能・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・環境目安表示・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命(年)約1
  • 防雨型温度計30付き熱中症警戒看板 E-TUMG

    防雨型温度計30付き熱中症警戒看板

    E-TUMG
    27,980税込30,778
    1枚
    5日以内出荷
    見やすさにこだわった温度計と標識看板のセットです。大きく警戒度を表示して熱中症予防に。JIS3級防雨型仕様の熱中症計で屋内外問わずご使用いただけます。
    用途熱中症対策、壁掛け用仕様(標識)四角穴あき、(熱中症計)JIS3級防雨型セット内容看板、温湿度計本体厚さ(mm)40本体横(mm)600本体縦(mm)450
  • 黒球式熱中症指数計(WBGT計) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    黒球式熱中症指数計(WBGT計)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、電池含まず仕様警告アラーム:音量3段階 消音/小/大材質ABS規格JIS B7922:2023 準拠電源CR2023コイン形リチウム電池×1個DC3V(別売り)測定範囲(℃)0.0~50.0 0.1単位本体寸法(mm)約W65×H108×D40本体質量(g)約56精度区分:クラス2電池寿命約6カ月(警告アラーム音なし)
  • 黒球付小型熱中症計 マスプロ電工

    黒球付小型熱中症計

    マスプロ電工
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    熱中症リスクを見える化 / 3つの予防指針に対応したアラーム / 衣類の組合せによりWBGT値に加えるべき補正値(厚生労働省)に対応 / コンパクトサイズ。WBGTとは・・・Wet Bulb Globe Temperature / 人体の熱収支に与える影響の大きい「湿度」「日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境」「気温」の3つを取り入れた指数
    用途労働、日常生活、スポーツの際に熱中症を予防するための暑さ指数(WBGT値)を測定する機器。屋外作業 / スポーツ / 倉庫業務付属品アームバンド 1本 / カラビナ 1個 / ネックストラップ 1本 / 単4形アルカリ乾電池(お試し用) 2本仕様●警告アラーム / LED:ブザー:75dB / OFF / ON/OFF●表示方法:液晶デジタル(ネガティブ液晶)タイマー桁数:5桁、目盛り個数:20個●予防指針(3種類から選択):身体作業強度に応じたWBGT基準値(+衣類の組合せによりWBGT値に加えるべき補正値) / 日常生活における熱中症予防指針 / 熱中症予防のための運動指針質量(g)約105(電池を含む)径(Φmm)黒球:40取付方式アームバンド / カラビナ / ネックストラップ / 三脚規格JIS B 7922:2023 クラス2準拠電源単4形アルカリ電池×2本 / 電池寿命:約6ヶ月測定範囲(℃)【黒球】0.0~80.0(表示機能なし)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×65×50 (黒球含まず/ストラップ除く)/精度(℃)【温度】±0.6(20.0~50.0、左記以外±1、【湿度】±5%RH(30.0~90.0%RH、20~30上記以外±7.0%RH、【WBGT】±2.0、【黒球】±0.6(20.0~50.0、左記以外±1分解能(℃)【温度】0.1、【湿度】0.1%RH、【WBGT】0.1、【黒球】0.1機能最大値表示 / 電池交換表示 / 室内室外モードサンプリング約20秒/回使用環境【温度】0~50℃【湿度】0~90%RH(結露なきこと)【風速】0.3m/s以上表示範囲(℃)【温度】0.0~50.0、【湿度】10.0~95.0%RH、【WBGT】0.0~50.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温湿度計「リテーモ・ミニ・シンプル」 ドリテック

    デジタル温湿度計「リテーモ・ミニ・シンプル」

    ドリテック
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    テレビ前やデスクにもおけるミニサイズ。温度と湿度だけを表示するシンプルタイプ。フレームが細く、数値が見やすい。インテリアに馴染む。壁掛け用フック穴。ストラップ穴
    ホワイト質量(g)41(電池を含む)精度【温度】0.0~40.0℃:±1℃、-10.0~-0.1℃、40.1~50.0℃:±2℃【湿度】50~80%:±5%、20~49%、81~95%:±10% ※精度範囲外の湿度は目安です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×22×53表示範囲【温度】-10.0~50.0℃【湿度】10~99%使用電池単4形乾電池×1個電池寿命約1年測定間隔10秒
  • 木目調デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)

    木目調デジタル温湿度計

    CRECER(クレセル)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    木目調にデザインされたデジタル温湿度計です。壁掛け、もしくは、背面スタンドで自立します。快適温度(18~28℃)、快適湿度(45~65%)の時、にっこり顔マークを表示します。お部屋の環境管理にご利用ください。
    用途屋内の温湿度管理、熱中症対策電源単4乾電池×1本(動作確認用付属)測定範囲(℃)-9.9~50.0本体寸法(mm)約120×72×15温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95設置方法スタンド、壁掛け電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)湿度精度±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
  • 大画面電波時計タイマー付き温湿度計 CRECER(クレセル)

    大画面電波時計タイマー付き温湿度計

    CRECER(クレセル)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    大画面(380×230mm)で遠くからでもよく見えます。事務所、学校、体育館など幅広い場所で利用できます。電波時計・温湿度計・タイマーの3モードを本体ボタンかリモコンで切替可能です。バックライトボタン押下で3秒間点灯します。電波時計モードでは、カレンダー・温度・湿度・時刻(12/24h)を表示します。電波時計はJJY(40kHz,60kHz)を自動受信します。電波の手動受信や、時刻のマニュアル設定も可能。アラーム機能搭載。設定時刻にアラームが鳴動します。タイマーモードはカウントダウンとカウントアップの2種類。最大99分59秒計測できます。温湿度計モードは温度・湿度を大きく表示します。すべてのモードで熱中症リスクが高くなり暑さ指数の参考値が28℃以上(厳重警戒)になると警報音が鳴動します。液晶画面には「危険」「厳重警戒」「警戒」「快適」「インフルエンザ注意」の文言が点灯または点滅します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。
    用途熱中症対策、オフィス用、学校用付属品取扱説明書、リモコン、CR2025×1個、単3乾電池×4本(動作確認用)測定範囲(℃)-10.0~50.0本体寸法(mm)約380×230×40本体質量(kg)1.12(電池含む)設定方式【時計】電波受信(自動・手動)・マニュアル温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~90設置方法スタンド、壁掛け湿度精度±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
  • アナログ温湿度計 シチズン

    アナログ温湿度計

    シチズン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    快適な空間を知るために役立つアナログ温湿度計です。
    最小表示(℃)温度:2トラスコ品番835-4820幅(mm)150高さ(mm)150タイプ掛け奥行(mm)33電源(V)電源不要最小表示5(%RH)測定項目温度、湿度湿度(%RH)測定:10~90表示範囲10~90(%RH)表示範囲(℃)温度:-20~40測定温度範囲(℃)-20~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス温度計 親機防水型 簡単接続 シンワ測定

    ワイヤレス温度計 親機防水型 簡単接続

    シンワ測定
    8,398税込9,238
    1個
    翌日出荷
    親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は5台まで接続可能。
    その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30質量(g)【親機/子機】290/330寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
  • 環境管理 温・湿度計 DANNO(ダンノ)

    環境管理 温・湿度計

    DANNO(ダンノ)
    4,798税込5,278
    1台
    10日以内出荷
    温度・湿度・熱中症注意レベルが一目でわかる。針の交差で注意レベルを表示する「壁掛タイプ」。大きな文字と色分け表示で遠くからでも分かりやすい。
    1目盛(℃)21目盛(%)5材質外枠:PS樹脂ホワイト直径(Φmm)230質量(g)238奥行(mm)27測定項目温度・湿度寸法(幅)230mm寸法(直径Φ×厚さ)(mm)230×27湿度測定範囲(%)20~90表示範囲(℃)10~40設置方式壁掛特性なし校正証明書なし
  • 温度湿度計 24時間計測記録 快適度レベル表示 バックライト ローバッテリーインジケーター bitstrong(ビットストロング)

    温度湿度計 24時間計測記録 快適度レベル表示 バックライト ローバッテリーインジケーター

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    広視野角の大型LCDデジタルディスプレイに、温度と湿度を同時に表示してとても見やすいデザインです。 シンプルな表示項目となっているので、必要な情報を一目で把握できます。室内の管理がしやすく、赤ちゃんのいる家庭や高齢者のいる家庭、ペット(犬、猫、小動物、爬虫類など)のいる家庭にもおすすめです。 温度と湿度を常に計測し、室内環境について「乾燥」・「快適」・「湿気」の3段階の快適度レベルでお知らせします。 室内の温度湿度の状況から、熱中症などの予防の目安となります。 「湿気」状態の時には、カビの予防の目安になります。「乾燥」状態の時には、風邪の予防として加湿器を付ける目安にもなります。 タッチパネルの操作でバックライトを点灯することができ、暗い場所でも数値の確認が出来ます。 温度・湿度は現在の数値に加えて、タッチパネルを操作をすると24 時間以内の最高温度・最低温度を確認できます。 背面に強力な磁石(マグネット)を2つ内蔵しているので、金属製品(金属面)に簡単に取付けられます。ロッカーや冷蔵庫などへの取付が可能です。 便利な壁掛け用フック穴もあるので、日頃から目につきやすい場所に掛けたり、生活のシーンに合わせての設置が可能です。 引き出し式のスタンドも装備しているので、卓上用として自立して置くことができます。 お部屋のテーブルなど、場所を問わずに設置できます。持ち運びにも便利なサイズ感です。
    仕様●計測温度範囲:-10~60℃●計測湿度範囲:10~99%●確度:温度/±0.3℃(20~60℃)、湿度/±3%(30~75%)●分解能:温度/0.1℃、湿度/1%●計測記録:過去24時間の最高最低温度・湿度●電池切れ警告機能:低バッテリー状態を示す表示あり(ローバッテリーインジケーター)●設置方法:磁石接着、リアフック、スタンド自立●周辺環境表示:「乾燥」・「快適」・「湿気」の3種のアイコンで表示●電源種類:単4電池2本●計測頻度:約10秒毎に更新●本体寸法(W×H×D):幅100×高100×奥行20mm●重量:138g(電池込)●付属品:動作確認用単4電池2本、取扱説明書●お手入れ・メンテナンスについて●▼※製品が破損する恐れがありますので、製品を分解しないでください。●▼※製品を洗ったり、水やその他の液体にさらさないで下さい。●▼※お手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。●▼※製品のお手入れには、揮発性または研磨性の液体やクリーナーを決して使用しないで下さい。●▼※製品を落としたり、急激な衝撃を与えないで下さい。アズワン品番68-1976-80
  • 温湿度・露点計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温湿度・露点計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    温度・湿度・露点測定可能な温湿度計 高精度・高分解能 高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
    仕様●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:0~+80℃●▼湿度:10~95%RH●▼露点温度:-25.3~48.9℃●分解能●▼温度:0.01℃●▼湿度:0.01%RH●▼露点温度:0.01℃●サンプリング:0.8秒/回●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●▼プローブ:0~80℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:135L×60W×33Dmm/約264g(電池含む)●標準付属品:取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-88
  • 黒球型熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ)

    黒球型熱中症指数モニター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    45,980税込50,578
    1台
    41日以内出荷
    ◆一般校正証明書付き。◆JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。◆75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。◆熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。◆使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。◆市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。◆最高値、最低値のメモリ機能、表示ホールド機能、オートパワーオフ機能付き
    用途熱中症の危険性を知るために。労働環境の安全管理に。付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、一般校正証明書仕様【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)区分JIS B 7922:2023精度:クラス2電源単4形アルカリ乾電池4個測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)温度測定範囲(℃)【TG】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、黒球:0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)相対:10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
  • 熱中症指数計 エスコ

    熱中症指数計

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
  • おうちルーム温湿度計 スリム TDシリーズ エンペックス気象計

    おうちルーム温湿度計 スリム TDシリーズ

    エンペックス気象計
    1,498税込1,648
    1台
    7日以内出荷
    おうちで快適に過ごすために室内の温湿度管理。コンパクトで明るくハッキリ見やすい画面。背面マグネット付きでスチール面にもピタッと貼り付け。快適湿度範囲:40~65%RHをしっかりカバーする湿度計精度±5%RH1(40~70%RH常温)湿度センサ搭載。
    仕様●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)●電源:LR41×1(付属)●本体素材:ABS樹脂●設置:卓上/背面マグネット●本体サイズ:約48×88×18mm●本体質量:約41g(電池含)●カラー:ブラック●付属品:LR41×1(お試し用)、取扱説明書アズワン品番65-8656-20
  • デジタル温湿度計「モルモ」 ホワイト ドリテック

    デジタル温湿度計「モルモ」 ホワイト

    ドリテック
    1,198税込1,318
    1台
    翌々日出荷
  • グルス アナログ温湿度計 日本製 GRS110シリーズ インテック

    グルス アナログ温湿度計 日本製 GRS110シリーズ

    インテック
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    視認性を重視した置き掛け兼用の小型温湿度計。安心の2年保証付き。スタンド付きで、設置は置き掛けどちらでも使用可能。持ち運びにも便利なサイズです。
    仕様●サイズ:直径100mm×厚さ25mm●材質:本体/ABS樹脂、フロント/アクリル●測定範囲:温度/マイナス30℃~プラス50℃、湿度/0~100%●生産国:日本●付属品:スタンド●保証:2年間
  • ハンディ露点計 露点プローブ DMP74シリーズ用サンプリングセル VAISALA(ヴァイサラ)

    ハンディ露点計 露点プローブ DMP74シリーズ用サンプリングセル

    VAISALA(ヴァイサラ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できるサンプリングセルです。
    仕様●センサプローブ接続部:G1/2"メネジアズワン品番65-5722-84
  • 温湿度計 FLUKE-971 フルーク(FLUKE)

    温湿度計 FLUKE-971

    フルーク(FLUKE)
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    湿度と温度を表示するバックライト付きデュアル・ディスプレイ 露点と湿球の温度を測定 99 件のレコード保存容量 ベルト・クリップと保護用ホルスターが付いたエルゴノミック・デザイン クイックレスポンスの静電容量センサー
    用途温湿度メーター付属品単4電池×4寸法(mm)194×60×34質量(g)188分解能0.1温度測定範囲(℃)-20~60レンジ2500A電池単4電池×4(200時間保証期間1年安全規格CAT III 1000V、CAT IV 600V周波数レンジ5Hz~500Hz動作温度範囲(℃)0~55湿度測定範囲(%RH)9~95
  • 熱中症暑さ指数計 JIS準拠 トレサビリティー書類一式付き 4点セット 佐藤計量器製作所

    熱中症暑さ指数計 JIS準拠 トレサビリティー書類一式付き 4点セット

    佐藤計量器製作所
    53,980税込59,378
    1個
    13日以内出荷
    熱中症暑さ指数計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイント温度23℃(黒球温度ではございません)湿度60%(at23℃)。熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。体感温度(暑さ)を目で見て熱中症の予防にお役立てください。こんなところで活躍中 学校での体育や部活動、課外事業/屋内・屋外のスポーツイベントなど/高温環境での作業現場/道路、保線工事、農作業に。本器は JIS B 7922 クラス2 に準拠しています。アラーム警報付 設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーでお知らせします。HOLD 機能付です。また最高値(MAX)・最低値(MIN)の表示機能付です。WBGT指数の測定環境設定、またオートパワーオフ(約20分)機能付です。持運び、保管に便利なハードケース付。目安シール付 熱中症予防のWBGT指数の指針を目安シールにしました。ご使用用途により3種(1日本スポーツ協会2厚生労働省3日本産業衛生学会)の中から選び、本体正面(キー下部)に貼り付けてご活用ください。測定温度が輻射熱による影響を受けないように、近くにものがない場所で測定してください。温湿度検出部及び本体ケース部を熱源の輻射熱から保護する「輻射熱保護パーツ(オプションNo.8310-20)」の取り付けが可能です。
    温度測定範囲(℃)WBGT指数:0.0~50.00、温度:0.0~50.0、黒球温度:0.0~80.0湿度測定範囲(%RH)10.0~95.0仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)種類ハンディタイプ機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能測定対象熱中症暑さ指数JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠表示項目WBGT指数・温度・黒球温度・湿度アズワン品番64-4058-36アラーム設定:WBGT 20.0~49.9℃校正証明書一般校正
  • 精密温湿度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    精密温湿度計 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。
    仕様精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±4%RH(40%~80%RHat20±5℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約350g●フランジ材質:ABS樹脂●壁掛式●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付き)・R6P単3マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH能です。●コード番号:7542-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-623-01-20校正証明書一般校正
  • testo608-H 卓上式温湿度計 校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー)

    testo608-H 卓上式温湿度計 校正証明書付 0560シリーズ

    testo(テストー)
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    コンパクト&低価格で、温湿度・露点の連続計測に最適。露点演算機能。最大/最小値の表示機能。見やすい大型ディスプレイ。
    校正証明書一般校正
  • 110TRH-B用センサ(プローブ) 佐藤計量器製作所

    110TRH-B用センサ(プローブ)

    佐藤計量器製作所
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    粉塵の多いところなどでご使用される場合、オプションとしてセンサフィルタをご用意しています。使用状況に応じてご利用ください。(8140-90)センサキャップ(センサフィルタ付)
    適合機種SK-110TRH-B材質プローブ部:PC、コネクタ部:PVC寸法(mm)センサ部:約Φ15~20×(L)200コード長さ(m)1.5精度その他±0.5℃温度精度±0.3℃(10~50℃)測定温度範囲(℃)-20~80湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。湿度測定範囲(%RH)5~95
  • 記憶計(R) SK-Lシリーズ 佐藤計量器製作所

    記憶計(R) SK-Lシリーズ

    佐藤計量器製作所
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 一体型センサSK-L751-1が付属されております。(空気の温度測定用のセンサです。※液体の測定はできません。) 最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本) 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークが点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
    記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分付属品一体型センサSK-L751-1(空気測定用・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚仕様(オプション品)No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m)材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂質量(g)本体/約232、センサ/約9奥行(mm)35電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプタ(オプション)寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×60(センサ部)測定項目温度寸法(幅)114mm対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit)測定精度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)チャンネル数(計測)温度2チャンネル(付属は空気用センサSL-L751-1×1本)温度測定範囲(℃)-10~60直径×長さL(Φmm×mm)9×30(コネクタ部)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨メモリー(外部)microSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×35×80(突起部除く)表示機能温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ防塵防水性能IP65 準拠記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置使用環境条件-10~60℃/85%RH以下(結露なきこと)アズワン品番1-7793-11温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)80(突起部除く)校正証明書なしスマート連携USB接続
  • ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ 佐藤計量器製作所

    ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ

    佐藤計量器製作所
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です 小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。 測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です 不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備 オートパワーオフ機能(20分)も備えています。 オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
    仕様(コード番号)8070-10寸法(mm)167×33×15質量(g)約49(電池含む)電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)測定項目温度・湿度測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計温度測定範囲(℃)-10~50分解能(℃)0.1アズワン品番1-1873-01-20湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正
  • 温湿度・大気圧計 センセカ(旧グライシンガー)

    温湿度・大気圧計

    センセカ(旧グライシンガー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。
    用途試験室、製造現場などの環境測定仕様海抜レベル:大気圧から海抜変換寸法(mm)106×67×60測定範囲温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa質量(g)約130(電池含む)精度温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa)センサー温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ分解能大気圧0.1hPaセンサー寸法(mm)Φ14×35(温湿度センサー)分解能(℃)0.1応答時間(秒)10(t90)電池9Vブロック電池ディスプレイ4桁半動作温湿度範囲【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可)スケールスケール調整オフセットデジタルオフセットインターフェイスシリアル(USB3100N変換ケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応演算項目露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度分解能(%RH)0.1
  • 温湿度計 佐藤計量器製作所

    温湿度計

    佐藤計量器製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    測定読み取りが容易な大型液晶表示(文字高13mm)です。操作は電源キー(POWER)のみの簡単操作です。本体のスリム化をはかり、ハンディー型温湿度計としての操作性を向上させました。
    用途コンピュータールーム、工場内、研究室等の環境測定に。
  • デジタル温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル温湿度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。 高精度の温湿度測定の定番商品。 豊富な測定機能を満載。 温湿度を同時表示。 PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)。
    付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲(温度)-20~+60℃、(湿度)5~95%RH質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)電池×1、ACアダプタ(別売)精度(温度)±0.7℃(10~45℃)、(湿度)±2.5%RH(at25℃)測定方式(温度)半導体センサ、(湿度)制電容量型、各1チャンネル表示分解能(温度)±0.1℃、(湿度)0.1%RHコード長さ(mm)500~1200インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH表示単位℃/F切換寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30プローブ長(mm)190×15温度表示方式デジタル
  • 0-100℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(直型) エスコ

    0-100℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(直型)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA727AD-9
  • AD-1687環境ロガー用交換用温度センサー A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-1687環境ロガー用交換用温度センサー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度計 CRECER(クレセル)

    温湿度計

    CRECER(クレセル)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スタンド&壁掛け穴付
    材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1571目盛(℃)1湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)155×35設置方式壁かけ・卓上両用アズワン品番64-8891-78温度表示方式アナログ1目盛(%)2
  • 生活管理温・湿度計 TG エンペックス気象計

    生活管理温・湿度計 TG

    エンペックス気象計
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    くらしの快適・健康を一目でチェック。 便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。
    質量(g)約120(箱含む)本体寸法(mm)約295×77×18機能温度計・湿度計設置方式掛兼用材質(外枠)ABS樹脂温度表示方式棒状目盛・アナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計 testo(テストー)

    TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計

    testo(テストー)
    64,980税込71,478
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応 気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
    測定範囲【絶対圧】300~1200hPa測定項目温度・湿度・気圧温度測定範囲(℃)-10~60電池単3乾電池×4設置方式卓上式/壁掛式温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)0~100

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計