絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
789件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 記憶計 (R) SK-Lシリーズ 佐藤計量器製作所

    記憶計 (R) SK-Lシリーズ

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。 ※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。 ※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。 ※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 一体型センサSK-L754-1が付属されております。 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。 記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。 直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。 不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。 それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。 1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属 ※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。 また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 ※併用時はACアダプターが優先されます。 停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。 リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
    記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分付属品一体型センサSK-L754-1(センサフィルター・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂測定範囲温度/-10.0~60.0℃、湿度/5.0~95.0%rh質量(g)本体/約227、センサ/約9タイプ温湿度一体型電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定項目温度・湿度寸法(幅)114mm測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at20~30℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at10~20℃及び30~40℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~50℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他)分解能温度0.1℃/湿度0.1%温度測定範囲(℃)-10~60直径×長さL(Φmm×mm)センサ部/11×60、コネクタ部/9×30電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置外部メモリーmicroSD・SDHC/32GBまで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい/本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です/NTFS形式はご使用頂けません使用環境条件-10~60℃85%rh以下(結露なき事)アズワン品番1-7793-13温度表示方式デジタル特性防塵・防水寸法(高さ)(mm)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35(突起部除く)湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書なしスマート連携USB接続
  • 壁掛け 大型温湿度計 塩素プルーフ プール用 GRUS(グルス)

    壁掛け 大型温湿度計 塩素プルーフ プール用

    GRUS(グルス)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    GRUSの大型温湿度計塩素プルーフは、プールなどの塩素が発生しやすい場所で使用可能な特殊温湿度計。大型300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。※室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。
    1目盛(℃)21目盛(%)5仕様防塩素加工材質本体:ABS樹脂、風防:ガラス厚さ(mm)41直径(Φmm)300質量(g)700測定項目温度・湿度精度温度:±2℃以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け特性防塩素校正証明書なし
  • オーガスト乾湿計 日本計量器工業

    オーガスト乾湿計

    日本計量器工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    乾球・湿球の2つの温度計で湿度を算出します。 ●湿度換算表付です。
    仕様金属枠付全長(mm)400測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-20~50(0.5℃目盛)
  • でか文字デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)

    でか文字デジタル温湿度計

    CRECER(クレセル)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタンド&壁掛け穴付 読み取りやすいデカ文字液晶 熱中症・インフルエンザ注意の目安をアイコン表示
    材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)72×120×12本体質量(g)93温度測定範囲(℃)-9.9~50温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)湿度測定範囲(%)20~95使用電池単4乾電池×1表示単位0.1℃/1%湿度精度±5%(35~85%)/±10%(20~34・86~95%)温度表示方式デジタル
  • 湿度計 エスコ

    湿度計

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA742MB-3材質プラスチック寸法(mm)Φ65×25(D)mm測定項目湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類湿度計
  • 温湿度計 快段目盛 SK(新潟精機)

    温湿度計 快段目盛

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    遠くからでも一目でわかる大型数字&段差型目盛 ご家庭やオフィスの「決まり」に合わせて、目印を貼れる目安ポイントシール付
    1目盛(℃)1測定項目温度・湿度精度温度計:±1℃湿度:±3%RHRoHS指令(10物質対応)対応特性なし校正証明書なし
  • 湿度計 CRECER(クレセル)

    湿度計

    CRECER(クレセル)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    小型の壁掛け用湿度計です。
    質量(g)18精度±5%(35~85%)湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)58×18設置方式壁掛け温度表示方式アナログ
  • ハイエストⅠ型湿度計(温度計付) 佐藤計量器製作所

    ハイエストⅠ型湿度計(温度計付)

    佐藤計量器製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ハイエストⅠ型湿度計は湿度センサに毛髪を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定を可能にしました。
    1目盛(℃)21目盛(%)1トラスコ品番406-9234寸法(mm)Φ150×(D)40測定範囲湿度 20~100% rh温度 -10~50℃質量(g)約280測定項目温度・湿度精度湿度±3% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±5% rh)温度±2℃温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)20~100設置方式壁掛アズワン品番1-626-01温度表示方式アナログ特性なし校正証明書なし
  • TESTO608-H2卓上式温湿度計 testo(テストー)

    TESTO608-H2卓上式温湿度計

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。設定値を超えるとLEDの点滅で異常を知らせるアラーム機能付き
    電源006P電池(9V)測定項目温度・湿度センサー外部センサーあり温度測定範囲(℃)-10~70(露点:表示範囲-40~70td)設置方法卓上式温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)2~98
  • 黒球付熱中症計 Kenko(ケンコートキナー)

    黒球付熱中症計

    Kenko(ケンコートキナー)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    屋外での日射や照り返しによる輻射熱も計測できる黒球式を採用しました。黒球温度と気温・湿度から、今いる環境の熱中症の危険性をお知らせします。熱中症の危険性の5段階表示、気温、湿度表示に加え、WBGT値も表示します。
    付属品取扱説明書、保証書、携帯用ケース材質ABS樹脂、アクリル樹脂寸法(mm)116×50×26質量(g)43電源テスト用電池CR2032×1ヶ(内蔵)温度精度±1.0℃(気温0℃~40℃) / ±2.0℃(左記以外)計測範囲WBGT 0℃~50℃/気温 0℃~50℃ / 湿度 20%~90%(測定範囲外 LO/HI表示)湿度計±5%(湿度35%~75%) / ±8%(左記以外)RoHS指令(10物質対応)対応WBGT指数精度±2.0℃
  • 暑さ指数計 中型 キングジム

    暑さ指数計 中型

    キングジム
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    大きめ表示。バックライト。タイマー機能。暑さ指数(WBGT)と、それに基づく4段階の「暑さ危険ランク」を表示。アラーム音で暑さの危険状態をお知らせ。任意の暑さ指数でアラーム設定 アラームは消音含め3段階の音量調節が可能。小型・中型はお任せモードも 「厳重警戒」「危険」の時に自動でアラーム。作業時間を管理できる時計やタイマー機能付き。小型・中型は時計機能のほかに、タイマー機能も搭載。作業と休憩の切り替えタイミングがわかりやすいです。
    用途施設・職場に。遠くからも暑さ指数と時計が見やすい中型タイプ。遠くからも確認できるため、複数人の環境管理が必要な施設や工場、職場、学校などに最適です。休憩や水分補給の指示の目安として活用できます。仕様●アラーム音量:OFF(消音)/60dB/80dB(距離10cm)●暑さ指数(WBGT):測定範囲:0~50℃(最小表示1℃)●暑さ指数(WBGT)アラーム設定範囲:21~50℃(1℃刻み)※設定モードの場合セット内容NTSK-2本体/取扱説明書(保証書付)質量(g)約430(電池含まず)外形寸法(mm)約W227×D30.5×H141.2電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(最小表示0.1動作環境温度0~50℃、湿度10~95%RH(非結露)表示項目暑さ指数、暑さ危険ランク、温度、湿度、時計/タイマー設置方法置き(スタンド付)、掛け(フック穴)電池寿命約2年(アラーム・バックライト・タイマー不使用時)測定間隔約20秒湿度測定精度±5%RH(20~80%RH)、±10%RH(上記以外の範囲)、25℃時湿度測定範囲20~95%RH(最小表示1%RH)タイマー設定範囲:最大59分59秒、最小1秒(初期設定値10分)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト自動点灯(ON・OFF可能)、手動点灯(高輝度)測定精度(℃)±1.0(10.0~40.0、±2.0(上記以外の範囲)
  • デジタル温湿度計 F たて型 日時・アラーム カラー表示 ホワイト シンワ測定

    デジタル温湿度計 F たて型 日時・アラーム カラー表示 ホワイト

    シンワ測定
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    熱中症やインフルエンザの注意レベルを表示で判断でき、年間を通して使用できます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で、様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%最小表示温度:0.1℃ / 湿度:1%精度【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%【時計】月差30秒製品質量(g)90使用電池単4アルカリ乾電池×1測定間隔30秒マグネット
  • デジタル温湿度計 D 日時・アラーム グレー シンワ測定

    デジタル温湿度計 D 日時・アラーム グレー

    シンワ測定
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせし、年間を通して使用できます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%最小表示温度:0.1℃ / 湿度:1%精度【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%【時計】月差30秒製品質量(g)80使用電池単4アルカリ乾電池×1測定間隔30秒マグネット
  • デジタル温度湿度計 保土ヶ谷電子販売

    デジタル温度湿度計

    保土ヶ谷電子販売
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    快適度を表情マークでわかりやすく表示してくれる機能付きです。熱中症やインフルエンザ予防の目安に、お部屋に一つあると便利な温湿度計です。
    材質プラスチック・ガラスホワイト表示デジタル電池寿命アルカリ電池使用時約1年
  • デジタル温湿度計 カスタム

    デジタル温湿度計

    カスタム
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    基本機能を集約した簡単操作のデジタル温湿度計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。温度測定機能、湿度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能。 露点/湿球温度機能
    用途製品品質の維持と製造環境の最適化。倉庫管理。農作物の生育環境の最適化。建物の温湿度管理と快適な居住環境の維持付属品取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W 56 × H 170 × D 33質量(g)約120(電池含む)電源単4形乾電池 × 3本(別売)測定範囲(℃)・温度:0~+50・湿度:10~90%RHセンサータイプ・温度:半導体センサー・湿度:半導体センサー分解能(℃)・温度:0.1・湿度:0.1%RHサンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲-10~+50、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ10分(解除可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・温度:±1.0(+10~+40 )、±2.0(左記以外)・湿度:±5.0%RH(25、40~80%RH)、 ±8.0%RH(左記以外)
  • ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続 シンワ測定

    ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続

    シンワ測定
    8,398税込9,238
    1個
    翌日出荷
    親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。
    その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30質量(g)【親機/子機】290/330寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
  • 快適不快を知らせてくれる温湿度計 アイメディア

    快適不快を知らせてくれる温湿度計

    アイメディア
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    お部屋の快適、不快を直感的に判断できる温湿度計。赤ちゃんのいる部屋やご年配の方の暑い夏に起きる室内熱中症対策に!。室内の快適・不快を顔の表情で表示!湿度と温度の原因も分かるので室内調節も簡単!。快適・不快の変化をランプとブザーでお知らせ!逐一画面を見る必要がありません。時間表示は12時間/24時間表示とお好みの形式に変更可能!。温度は0.1℃単位で表示されるので室温調節がかんたん!。湿度の測定範囲は20~95%と広範囲に測定します。リビング、キッチン、寝室など気になる場所にお使いいただけます。
    材質ABS樹脂、アクリル樹脂、希土類磁石質量(g)(約)75 (電池含まず)電源単4乾電池×2本(別売)表示時計:12時間/24時間切替表示(平均月差±60秒以内)温度測定範囲(℃)-10~50(測定範囲外はLo:Hi表示)※0.1単位精度(%)湿度:±5(45~70)それ以外±10寸法(cm)本体:(約)8.8×9.0×2.4、パッケージ:(約)12×16×3精度(℃)温度:±1(0~50)それ以外±2機能お知らせ:顔表示・ランプ・ブザー・不快原因湿度測定範囲(%)20~95(測定範囲外はLo:Hi表示)※1単位設置方法スタンド・マグネット電池寿命約12ヵ月(アルカリ乾電池使用の場合)測定間隔(約)20秒に1回
  • FLK-T3000FCK 熱電対温度計 フルーク(FLUKE)

    FLK-T3000FCK 熱電対温度計

    フルーク(FLUKE)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ミニプラグ接続式のK型熱電対プローブに 対応 ITS-90 80PK-1付属 (-40~260℃)
    用途K熱電対温度計付属品80PK-1、磁石ストラップ、電池仕様【測定カテゴリ】NA寸法(mm)160×66×38対応ITS-90、80PK-1付属(-40~260℃)温度(プローブ確度)本体確度には含まれません表示範囲(℃)-200~1372防塵防水性能IP42
  • デジタル温湿度計 カスタム

    デジタル温湿度計

    カスタム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    一目でわかる「快適目安」表示機能付き。内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
    用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池×2本、取扱説明書質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池×2本センサータイプ温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式測定精度温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×128×24分解能(℃)0.1サンプリング1回/約30秒使用温湿度範囲-10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと)測定温度範囲(℃)-10.0~+50.0時計機能12/24時間表示RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(%RH)1
  • TESTO625 温湿度計 testo(テストー)

    TESTO625 温湿度計

    testo(テストー)
    52,980税込58,278
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 625 は、温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプの温湿度計です。長期安定性に優れた静電容量式センサを搭載し、平均の算出や、モバイルアプリ連携による数時間の簡易的なロギングにも対応します。
    付属品ケース、乾電池、出荷検査書質量(g)199測定範囲(℃)【NTC】-20~60精度±0.5、2.5%rH(5~95%rH)分解能0.1分解能(℃)0.1保護等級IP40、IP20湿度測定範囲(%)0~100ハウジングABS+PC/TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20~50、プローブ:-20~70保管温度(℃)-20~50バッテリー寿命100H
  • 防水型デジタル温度計 ケニス

    防水型デジタル温度計

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自動校正機能を搭載した温度計です。 研究所や実験室等での使用に適した先丸プローブです。
    寸法(mm)25×18×175電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)測定範囲(℃)-40~155先端形状先丸(センサー)精度(℃)±0.5(-40~-10℃/21~115℃)、±0.3(-10~20℃)、±1.0(その他)センサー寸法(mm)Φ3.56×99分解能(℃)0.1防塵防水性能IP56RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所

    メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き

    佐藤計量器製作所
    38,980税込42,878
    1セットほか
    当日出荷から25日以内出荷
    食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
    用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)質量(g)200(電池含む)センサーサーミスタ、熱電対(K)特性防水防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
  • コンパクト温湿度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト温湿度計

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    大きな表示のデジタル温湿度計。簡単操作で常に温度と湿度が一目でわかる。見やすく大きな液晶表示(文字高17mm)。持ち運び、携帯に便利な小さなボディ。卓上スタンド、ストラップ付き
    用途季節性インフルエンザ対策に、感染症対策に、職場での環境確認に、リュックやカバンにつけてお出かけに、アウトドアライフやスポーツに、赤ちゃんや高齢者のいるご家庭に付属品電池(モニタ用)、ストラップ材質(本体)ABS樹脂質量(g)約26(電池含)電源CR2032形リチウム電池1個最小表示温度 0.1℃ / 湿度1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×40×12表示範囲温度 -10.0~50.0℃ / 湿度 10~99%RH電池寿命約1年湿度測定精度±5%RH(50~80%)、±8%RH(その他の表示範囲)アズワン品番64-8277-81RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1℃(0.0~40.0℃)、±2℃(その他の表示範囲)
  • 小さい温湿度計 TRUSCO

    小さい温湿度計

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    サイズが小さく、机の上や棚の上においても邪魔になりません。熱中症警告は、4段階、インフルエンザ警告は、2段階で表示します。
    用途温度、湿度の環境測定に。トラスコ品番160-6377幅(mm)55高さ(mm)56質量(g)40奥行(mm)21電源単4乾電池×1個(付属)最小表示1%測定項目温度、湿度測定対象温度、湿度の環境測定測定温度範囲(℃)-10~50最小表示(℃)0.1
  • 快適モニター 温度・湿度・不快指数計 CMシリーズ エンペックス気象計

    快適モニター 温度・湿度・不快指数計 CMシリーズ

    エンペックス気象計
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    掛型。快適モニター。温度・湿度・不快指数計が一体となった便利な計器。快適コントロールに便利
    寸法(mm)140×29質量(g)230(ディスプレイ箱)電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×29×140設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾湿計 JCシリーズ 日本計量器工業

    乾湿計 JCシリーズ

    日本計量器工業
    1,298税込1,428
    1本
    欠品中
    一般的な壁掛けする乾湿計です
    全長(mm)250目盛(℃)1目盛範囲(℃)-20~50
  • 乾湿計 三商

    乾湿計

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    乾湿計は2本の温度計を組み合わせたもので、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めるものです。。気象の観測や空気の調節、養蚕、貯蔵庫その他各方面に広く用いられます。
    測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50
  • クリーンチャート紙 セコニック

    クリーンチャート紙

    セコニック
    19,980税込21,978
    1セット(5冊)
    当日出荷
    幅(mm)100対応機種ST-50目盛仕様-20~80C、0~100%(クリーンルーム専用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST-50A用 記録ペン(赤青各2本) セコニック

    ST-50A用 記録ペン(赤青各2本)

    セコニック
    17,980税込19,778
    1組(4本)
    当日出荷
  • マルチ環境計測計(データロガー機能付) イチネンTASCO

    マルチ環境計測計(データロガー機能付)

    イチネンTASCO
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    1台で照度・風速・湿度が測定できるマルチ環境測定器(データロガー機能付) SDカードスロットルを搭載し、記録データをSDカードに保存可能。 記録データはパソコンのエクセルで処理が可能。 最大値/最小値/データホールド機能付。 バックライト機能付。
    寸法(mm)68×177×45電源UM-3×6本、ACアダプター(別売)風速(m/s)0.4~25.0、(14~90.0km/h)データ出力SDカード/RS232C/USB湿度測定範囲(%)10~95照度(Lx)0~20000
  • 健康管理目安計(温湿度計) CRECER(クレセル)

    健康管理目安計(温湿度計)

    CRECER(クレセル)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スタンド&壁掛け穴付 健康管理目安計
    1目盛(℃)11目盛(%)2材質プラスチック直径(Φmm)155タイプ壁掛け・卓上奥行(mm)35測定項目温度・湿度寸法(幅)155mm本体質量(g)163湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)155×35表示範囲(℃)-10~40設置方式壁掛け・卓上アズワン品番64-8891-95温度表示方式アナログ特性なし校正証明書なし
  • デジタル温湿度計・露点計 H560 マイゾックス

    デジタル温湿度計・露点計 H560

    マイゾックス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    薄さ17mmのポケットサイズ。 ワイドな測定範囲。 露点演算/湿球温度表示。 最大値・最小値・ホールド表示。 テーブルスタンド/保護キャップ付。 オートパワーオフ切替。
    用途温湿度の測定付属品単四アルカリ乾電池2個精度±0.5℃±3%(20~80%)表示分解能0.1℃/0.1%温度測定範囲(℃)-40~70機能露点演算湿度測定範囲(%)0~99温度表示方式デジタルマイゾックスコード219094
  • 生活管理温・湿度計 TM エンペックス気象計

    生活管理温・湿度計 TM

    エンペックス気象計
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷から94日以内出荷
    くらしの快適・健康を一目でチェック。 便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。
  • エスパス温・湿度計 エンペックス気象計

    エスパス温・湿度計

    エンペックス気象計
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    快適な生活は、正確な温度・湿度計から。
    1目盛(℃)11目盛(%)2直径(Φmm)162質量(g)約210(箱含む)電源不要測定項目温度・湿度精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約162×29本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×29×162設置方法壁掛け設置方式掛兼用材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし校正証明書なし
  • TESTO623高精度卓上式グラフィック温湿度計 testo(テストー)

    TESTO623高精度卓上式グラフィック温湿度計

    testo(テストー)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • 温度計ミニ ホワイトタテ 佐藤計量器製作所

    温度計ミニ ホワイトタテ

    佐藤計量器製作所
    549税込604
    1個
    当日出荷
    小型のマグネット付温度計。縦型。
    質量(g)21奥行(mm)8寸法(幅)25mm精度±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×106×8温度測定範囲(℃)-20~50湿・温度計温度、湿度設置方式マグネット温度表示方式棒状目盛寸法(高さ)(mm)106
  • ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー)

    ハンディ温湿度計(一体形)

    CHINO(チノー)
    18,980税込20,878
    1箱ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
    用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約92(電池除く)タイプ平均値なども表示できる標準モデル電源単4アルカリ電池2本温度測定範囲(℃)-10~45湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒
  • くらしのメモリー 温・湿度計 エンペックス気象計

    くらしのメモリー 温・湿度計

    エンペックス気象計
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    温度:-30~+50℃(1目盛2℃)湿度: 0~ 100%(1目盛5%)
    材質PS樹脂質量(kg)0.14寸法(幅)295mm温度測定範囲(℃)-30~+50(1目盛2℃)湿度測定範囲(%)0~ 100(1目盛5%)湿・温度計温度、湿度寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)295×77×18温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0701TKG品番(2017)6-0559-0601
  • デジコンフォⅡ(デジタル湿度計/内・外温度計) エンペックス気象計

    デジコンフォⅡ(デジタル湿度計/内・外温度計)

    エンペックス気象計(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    。温度と湿度を同時に表示。温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測。DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示。温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。室内外の温度、室内湿度アラーム機能付。着脱式の温度外部センサ(生活防水)。小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能。外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)。掛式・置式兼用型使い方自由自在。
    種別置掛兼用コード長さ(m)約2.8本体寸法(mm)約98×75×18温度測定範囲(℃)(本体)0~50、(外部センサー)-10~60湿度測定範囲(%)20~80電池単4乾電池2個温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(範囲外)電池寿命約10ヶ月設置方式置掛兼用材質(外枠)ABS樹脂湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(範囲外)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度計・湿度計 CRECER(クレセル)

    温度計・湿度計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    玉子型の可愛らしい温湿度計。折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
    材質プラスチック質量(g)75本体寸法(mm)133×82×33精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式アナログ

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計