絞り込み
表面処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- HIOKI(日置電機)(4)
- JAPPY(1)
- JTC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Poeppel(2)
- SDC TANAKA(SDC田中)(4)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- SUN TOOL(3)
- イマオコーポレーション(12)
- エスコ(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- ニチフ(1)
- マサル(2)
- マサル工業(8)
- 共和化学工業所(1)
- 大阪魂(897)
- 岩田製作所(1)
- 日本パワーファスニング(2)
- 積水樹脂(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

キャップ
(13件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(100個)当日出荷柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
四角パイプインサート
SDC TANAKA(SDC田中)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(20個)ほか当日出荷スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。材質L.D.ポリエチレン(PE)
ねじ先端キャップ
ラクテム¥262~税込¥288~1セット(10個)ほか6日以内出荷ねじやシャフト、パイプなど棒状の先端を保護する樹脂製キャップです。カットも自由にできますので、長さの微調整も簡単に行えます。耐薬品性、耐水性、電気絶縁に優れた材質で柔軟性があります。用途ねじや棒状の先端に取り付ける保護キャップとして。色黒材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)
エンドねじキャップ 六角ボルト頭用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289~税込¥318~1パック(4個)当日出荷から3日以内出荷塗装出来ないボルトの頭を隠す化粧用としても使用できます。密着させることで六角ボルト頭部の錆をおさえる効果があります。用途ボルト用。ボルトの六角部だけをカバーしたい時に。材質PVC
THP タップ穴保護プラグ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。 ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。 未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンCAP(ホソメ(P0.35
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)ほか翌々日出荷ピッチ(mm)0.35寸法t(mm)1.3寸法e(mm)2.873寸法b(mm)18寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法w(mm)1.15寸法dk(mm)5.5寸法ds(mm)3ねじの呼びdM3
フレキシブル保護キャップ
Poeppel¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷TPE素材で伸縮性があるので簡単にキャップを被せられます。耐熱性があり-50~120℃までの環境で使用できます。様々な突起物に被せて保護できます。用途突起物の保護に。色イエロー
M6用Rキャップ(レスキューキャップ補充品)
SUN TOOL¥5,398税込¥5,9381セット(200個)当日出荷塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。仕様M6用