絞り込み
表面処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- HIOKI(日置電機)(4)
- JAPPY(1)
- JTC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Poeppel(2)
- SDC TANAKA(SDC田中)(4)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- SUN TOOL(3)
- イマオコーポレーション(12)
- エスコ(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- ニチフ(1)
- マサル(2)
- マサル工業(8)
- 共和化学工業所(1)
- 大阪魂(897)
- 岩田製作所(1)
- 日本パワーファスニング(2)
- 積水樹脂(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルミCAP(A7050
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)16寸法t(mm)2.5寸法r(mm)0.2寸法e(mm)4.583寸法b(mm)22寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法da(mm)5.7寸法v(mm)0.5ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)8.5寸法ds(mm)5ねじの呼びdM5
BKステンTORX-CAPステンTORX-CAP
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷長さ(mm)25寸法A(mm)5.08寸法t(mm)2.8寸法r(mm)0.2寸法b(mm)22寸法V(mm)0.5寸法k(mm)5寸法da(mm)5.7ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)8.5ドライブサイズT27寸法ds(mm)5ねじの呼びdM5ねじ部長さ(mm)全ねじの範囲:8~25
3カ-W10.9CAP I=3(NBI8X25I=3(NBI
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷長さ(mm)25ピッチ(mm)1.25寸法d(mm)14.5寸法T(mm)4寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:8.4平座金D:17×t1:1.6(SUS D:17×t1:1.5)
10.9GT-S CAP
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか翌々日出荷材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼 強度区分:ボルト 10.9 表面処理:黒色酸化皮膜 強度区分12.9は、GT-CAP SAタイプ(A0-00-GTSA)
329J4LCAP(HSK
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷から9日以内出荷寸法(mm)全ねじの範囲:30寸法t(mm)3以上寸法b(mm)24寸法s(mm)5寸法k(mm)6ピッチP(mm)1寸法dk(Φmm)10ねじの呼びdM6
18ヤマCAP(UNC(アンブラコ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC5/16-18寸法d(mm)7.9寸法t(mm)3.835寸法k(mm)7.924寸法dk(mm)11.912寸法ds(mm)7.937穴径(inch)六角穴:1/4
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12
イマオコーポレーション¥369税込¥4061個当日出荷・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂質量(g)7寸法A(mm)12.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.2寸法B(mm)10寸法C(mm)9.4寸法DM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16
イマオコーポレーション¥379税込¥4171個欠品中・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂質量(g)16寸法A(mm)16.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.8寸法B(mm)12寸法C(mm)13寸法DM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10-SUS
イマオコーポレーション¥539税込¥5931個当日出荷・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂質量(g)4寸法A(mm)10寸法F(mm)1.5寸法E(mm)1.2寸法B(mm)8寸法C(mm)7.7寸法DM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
キャップA
岩田製作所¥629税込¥6921パック(10個)当日出荷シリコン製に比べて安価です。ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。トラスコ品番198-5240材質EPDM耐熱温度:150℃、硬度(ショアA):約55色黒寸法L(mm)38寸法d(mm)7.5寸法D(mm)10.5
ボルト用保護カバー ハカマ
マサル工業¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷●ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。●ハカマは段積みが可能です。材質PVC(塩化ビニル)色グレー高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
JPF AZワッシャー SUS
日本パワーファスニング¥899~税込¥989~1パック(100枚)当日出荷パッキンと一体化したドーム型座金です。用途座金パッキンに。材質ステンレス+EPDM製厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
エンドねじキャップ 全ねじ用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289税込¥3181パック(4個)当日出荷内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。トラスコ品番146-6512材質PVC色黒寸法t(mm)1適合ねじM4キャップサイズ(mm)内径(H):20
グリップ付きエンドキャップ
Poeppel¥999~税込¥1,099~1袋(100個)当日出荷グリップ付きでキャップの取付け、取外しが容易に行えます。-40~40℃までの環境で使用できます。様々な突起物に被せて保護できます。用途突起物の保護に。材質EVA樹脂色イエロー寸法H(mm)20
M-BM プロテクションキャップ
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1袋(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
M8用Rキャップ(レスキューキャップ補充品)
SUN TOOL¥5,398税込¥5,9381セット(200個)当日出荷塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。仕様M8用
フラットロッド用エンドテーパーキャップ208-24型
LAMP(スガツネ工業)¥369税込¥4061個4日以内出荷フラットロッドと併用して使用します。デュアルローラー付ロッドを使うことができない扉(両開き扉)に最適です。先端がテーパーになっているため、密閉扉でもスムーズに扉の締め込みができます。トラスコ品番132-2957材質ポリアミド(PA)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
セットアップ座金用キャップCS-492型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081箱(100個)4日以内出荷セットアップ座金SETUP型M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。用途各種産業機器用。材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)3.9寸法B(mm)2.4寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)12.4適合ねじM4寸法A3.9RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5


































![M16x24mm スクリューキャップ[20個] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643513-170331-02.jpg)