絞り込み
ブランド
- MISUGI
- 大塚刷毛製造(13)
- アネスト岩田(3)
- 精和産業(1)
「保証期間」から絞り込む

混合・攪拌機「まぜまぜマン」
MISUGI¥269,800~税込¥296,780~1台6日以内出荷から16日以内出荷用途液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤、粉体:薬品、金属粉、小麦粉、粉体:樹脂ペレット、豆、米、その他:お茶の葉、比重の違う物質同士、インキ等液体の沈降分散、粒・粉等のブレンド、食品・医薬品・工業用材料等、部品・容器洗浄材質スチール(SS400)幅(mm)570最大荷重(kg)25(缶を含む)
混合・攪拌機「まぜまぜマン」
MISUGI¥839,800~税込¥923,780~1台16日以内出荷動力に電気を使用しないエア駆動・エア制御タイプであるため、引火性雰囲気での使用に対応します。 各種容器を密閉状態で混合・かくはんできます。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々まで混合・かくはんができます。 動力源がエアのみのため、防爆対応型です。用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。 食品・医薬品・工業用材料等。 部品・容器洗浄。仕様作業時間の限定/タイマー使用空気圧力(MPa)0.6